- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 立水栓 散水栓のおすすめ人気ランキング
立水栓 散水栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新123件の「立水栓 散水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「移動 水栓柱」、「立水栓 セット」、「ガーデン蛇口」などの商品も取り扱っております。
使いたい時だけ伸ばして使える、場所を選ばない立水栓です。
本体が360度回転するため、ホースなどが絡みにくく、使い勝手の良い立水栓です。
吐水口の先には、メーカーホースカプラーが取りつく形状になっています。
吐水口は上に伸ばした状態でも360度回転します。
また、東北地域等の寒冷地でも冬場の凍結の心配もありません。
寒冷地にお住まいの方は地域の凍結深度にあった配管長さをお選びください。
材質
(本体)青銅鋳物、(立上がり管)ステンレス、(外筒)ポリ塩化ビニル
接続ねじ
Rp1/2
材質(表面)
PVC
材質(金具)
黄銅
保護材
ウレタン
材質(給水管)
PVC
材質(表面)
PVC
材質(金具)
黄銅
保護材
ウレタン
材質(表面)
ステンレス
材質(金具)
黄銅
保護材
ウレタン
ホースで給水するので配管工事がいらず、水道配管ができない場所でも使用することができます。
ストッパーを地面に差すだけの簡単設置なので、工事現場で一時的に使用したい時や大掛かりな設置工事ができない時などに最適です。
コンパクトで軽いので、持ち運びがしやすいです。
水栓柱に散水ホースをつなぐ際は付属のバンドでホースを固定してください。
付属のホーセンドはホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
水栓は樹脂製の丸みを帯びたかわいいホワイトハンドルです。
用途お庭や工事現場などに簡単に設置できる移動式水栓柱
適合ホース内径(Φmm)
11~15
適合ホース外径(Φmm)
16~20
お好きな場所に自由に設置することができる移動式ステンレス水栓柱です。
高さ584mmなので持ち運び・収納がラクラク。
ホースで給水するので配管工事が不要です。
ホース接続用のホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
水栓の先端はホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。
屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様
固定コマ仕様
付属品
ニップル、ネジ口金、ホーセンド2個
材質
表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)、ベース:鋼
使用温度(℃)
1~40
アズワン品番
64-5156-59
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
インテリア業界で流行のガラス製のモザイクタイルとセラミック製タイルをあしらったシンプルな水栓柱。グリーンやフラワーとの彩りや、建物とのコーディネートで暮しの中に潤いをもたらしてくれます。
仕様
エコロジー水栓。エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。ナットなし
タイプ
ハンドル式(ナットなし)。固定こま
寸法b(mm)
447
管長(mm)
給水/420
JIS規格
日本工業規格品
寸法c(mm)
30
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱です。
コンクリート製や塩ビ製水栓柱に比べ抜群の強度です。
硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、吸水管を凍結から守ります。
ユニット式水栓柱のため内部配管は不要ですので、施工が簡単です。
用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
ヘアライン
散水栓ボックスの上に設置または、移動水栓柱として使用できます。上部は、鉢として使用できます。給水ホース、ネジ口金、万能口金、ホーセンド2個付き
材質
陶器、黄銅
アズワン品番
64-6511-31
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷