- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 立水栓 水栓柱のおすすめ人気ランキング
立水栓 水栓柱のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新134件の「立水栓 水栓柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「立水栓 セット」、「立 水 栓 ガーデン パン」、「2口立水栓」などの商品も取り扱っております。
PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備
材質
本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン
色
ミカゲ
サイズ
70角
接続ねじ
Rp1/2
接続ねじ
Rp1/2
材質(表面)
PVC
材質(金具)
黄銅
保護材
ウレタン
材質(給水管)
PVC
ステンレス製ヘアライン仕上げで、高級感にあふれた水栓柱用支持金具です。
用途お庭や建物まわりの立水栓・水栓柱に最適
材質
ステンレス(SUS304)
寸法B(mm)
28
仕上
ヘアライン
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
HI
使用流体
水道用
PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備
材質
本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン
色
アイボリー
サイズ
70角
接続ねじ
Rp1/2
材質(表面)
ステンレス
材質(金具)
黄銅
保護材
ウレタン
市販の70mm・60mm角の塩ビ水栓柱に上から被せるタイプの立水栓。アルミ製の本体と、正面の木目調ツートンカラーがアーバンな印象を与えます。
材質
アルミ製
質量(kg)
2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×100×946
色
シルバー
JIS規格
日本工業規格品
ハンドル形状
三角ハンドル
側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。
材質
充填剤:発泡ウレタン
色
ミカゲ
寸法H(mm)
70
接続
Rp1/2
材質(キャップ)
PVC
材質(外筒)
PVC
材質(接続部)
HI MWL13
材質(給水管)
HIパイプ13
横給水用の水栓柱
材質
(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)VP管
色
アイボリー
側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。
材質
充填剤:発泡ウレタン
色
アイボリー
寸法H(mm)
70
接続
Rp1/2
材質(キャップ)
PVC
材質(外筒)
PVC
材質(接続部)
HI MWL13
材質(給水管)
HIパイプ13
シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ900ミリ・対辺60ミリ)です。
ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。
下給水式なので、エルボで施工することで360°どの給水方向にも対応できます。
屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品
給水ネジ:呼13(Rp1/2)、給水管外径:18ミリ
材質
表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)
使用温度(℃)
1~40
アズワン品番
64-5156-64
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
シンプルですっきりしたイメージのオシャレな立水栓は、どんなイメージでもマッチするデザインです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×74×1200
質量(kg)
2.3
材質
アルミ製
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
据え置き、埋め込み両方にて設置できます。
排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。
洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクに
色
ミカゲ
材質
(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM