立水栓締め付け工具のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
145件の「立水栓締め付け工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「立水栓レンチ」、「水栓レンチ47mm」、「KVK専用工具」などの商品も取り扱っております。
約230mm~410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
用途手の届かない場所のボルト・ナットの締め付け・ゆるめに 全長(mm) 230~410 適合ナット 38mmまで 硬度HRC 48~52 材質(レンチ) Cr-V
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に 材質
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

全部で12種の水栓取付ナットに対応。水栓取替え時に従来下からもぐってはずさなければならないところで、よりはずしやすくできる商品です。
付属品 ケース付き セット内容 23・25・24・24L・28・30・32・36・37・38・46・47のナットアダプター
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

洗面器・洗面台等の配管施工時に!。手の入れにくい狭小スペースに最適!。ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
トラスコ品番 400-5180 全長(mm) 297~472(3段階伸縮調整) 質量(g) 600 最大許容トルク(N・m[kgf・m]) 100[10.2] 寸法S(mm) (くわえられる加工物)10~32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合 対辺23・25mm用 材質 鋳鉄 対辺(mm) (ハンドル部六角スパナ)12
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルから締付け部分までが長いので、シンクが深く狭い場所でも締付けが簡単です
用途対辺38・47ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。 材質 対辺(mm) 38・47 アズワン品番 64-5156-89
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

狭い所のナットなどをまわす時にヘッド折り曲げ可能。 ラチェット機構付。
材質 ナット対辺(mm) 小:23~24/大:30~48
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷

15サイズ入りのクローフットレンチセットケース付き
セット内容 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24
1セット(15個)
8,998 税込9,898
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。 ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
長さ(mm) 275~455 対辺(mm) (ナット)10~32 適合管 3/8~1-1/4 アズワン品番 65-2352-54
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

立水栓・湯水混合栓(センターセット)のロックナット及び接続用袋ナット締付工具です。
長さ(mm) 192.5 幅(mm) 28.5 高さ(mm) 128
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


差込角(mm) 9.5 仕様 JIS表示認定工場製、差込角9.5mm トラスコ品番 855-0852 セット内容 ソケットホルダ、VC3-8、10、12、13、14、16、17、19、21、22、24 材質 VC3シリーズ:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、VC4シリーズ:炭素鋼(S50C)、表面処理:ニッケルクロムメッキ 質量(g) 990 ハンドル内容 エクステンションバーVEB330(首振りタイプ)、ラチェットハンドルVRL3180
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

ヘッド部がコンパクトでラチェット駆動ができることにより狭小スペースでも作業しやすく、また鍛造製なので強靭で耐荷重性、耐久性に優れています。 ハンドル部が3段階に伸縮するため、配管などの障害物のある場所でも長さを調節して使用できます。 ハンドル部は、クロスバー付です。また、対辺13mmの六角コマに板ラチェットなどを差し込んで強く締め付けることもできます。
用途洗面器、洗面台などの配管施工時に トラスコ品番 469-6689 材質 炭素鋼(S55C) 全長(mm) 307~482 適合寸法(mm) 30~50
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

簡単なヘッドの交換を行うことで、洗面レンチとシンクレンチ両方にお使いいただける便利なセットです。 セット内容は、洗面レンチ本体(SMW-1032H)とシンクレンチ本体(SMW-3050H)、ハンドル本体の3セットです。
用途止水栓・給水管の締付ナット、袋ナットの着脱に最適です。 シンク(流し台)洗面台等の配管施工時に最適です。 シングルレバー混合栓の取付けナットに。 トラスコ品番 495-7610 セット内容 SMW-3050、SMW-1032H 質量(g) 1020 口開(範囲)(mm) (SMW-3050)30~50、(SMW-1032H)10~32 トルク(N・m) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷