- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 立管バンド 15Aのおすすめ人気ランキング
立管バンド 15Aのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「立管バンド 15A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レベルバンド」、「50T字足」、「vp立バンド 25a」などの商品も取り扱っております。
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド
材質
ステンレス(SUS304)
立バンド用の取付足。
幅(mm)
25
タイプ
板プレス加工タイプ
種類
T足
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
VP管用の提灯式立バンド
材質
SUS304
種類
立バンド
VP管用の提灯式立バンド
用途VP管用の立バンド
種類
立バンド
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
立バンドの取付足です。
種類
T足
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質
SUS304
立バンドの取付足です。
種類
T足
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
用途立バンド取付用の足に。
種類
T足
材質
ステンレス(SUS304)
取付穴径(Φmm)
4.5
取付ピッチ(mm)
38
管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。SUS430製提灯立バンドに軟質塩ビコーティングしています。
用途裸銅管用 立バンド
材質
【バンド本体】SUS430、【ボルトナット】ユニクロメッキ
寸法P(mm)
20
バンド厚さ(mm)
0.6
板幅(mm)
25
締付BN
6×20
さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。
種類
立バンド
材質
ステンレス
呼び径(A)
50
適合管径(Φmm)
60.5
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。3mゴム付。
RoHS指令(10物質対応)
対応
蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類
堅バンド
材質
スチール製、電気亜鉛めっき仕上
幅(mm)
使用材料:25
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法P(mm)
20
使用ボルト
M6×20
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
立バンド用の取付足。
材質
SUS304
幅(mm)
25
タイプ
板溶接加工タイプ
種類
T足
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具
材質
絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色
AWJブルー
サイズ
15A
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
図面(0.06MB)
材質(バンド)
SUS304
材質(ボルト・ナット)
SUS304
1セット(10個)
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
SGP管用の組式立バンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類
羽子板
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途SGP管専用配管支持金具
材質
絶縁樹脂:エラストマー(TPE)
色
AWJブルー
サイズ
15A
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
図面(0.06MB)
材質(バンド)
SUS430
材質(ボルト・ナット)
ユニクロ
1セット(10個)
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷