- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 竪 樋 受け 金具のおすすめ人気ランキング
竪 樋 受け 金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「竪 樋 受け 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「竪樋 掴み金物」、「縦樋金物」、「縦樋 バンド」などの商品も取り扱っております。
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)
45
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
付属品
M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)
対応
さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。
種類
立バンド
材質
ステンレス
呼び径(A)
50
適合管径(Φmm)
60.5
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類
羽子板
材質
SUS304
ねじ径
W3/8
寸法P(mm)
20
寸法D(Φ×mm)
9×14
たてといを固定する控え金具です。
用途たてといの固定
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質
SUS304
蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類
堅バンド
材質
スチール製、電気亜鉛めっき仕上
幅(mm)
使用材料:25
寸法F(mm)
6
寸法D(mm)
45
寸法P(mm)
20
使用ボルト
M6×20
立バンド用の取付足。
材質
SUS304
幅(mm)
25
タイプ
板溶接加工タイプ
種類
T足
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類
羽子板
サイズ
60
寸法(mm)
60
寸法L(mm)
45
蝶番タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具
材質
SUS304
寸法P(mm)
20
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
25
締付BN
6×22
立バンドの取付足です。
種類
T足
仕様
パッチン式
サイズ
S30
適合サイズ(mm)
たてといS30型
分類
パッチン控
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。
用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。