- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 竪樋 掴み金物のおすすめ人気ランキング
竪樋 掴み金物のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「竪樋 掴み金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「縦樋 バンド」、「竪 樋 受け 金具」、「雨樋ステンレスバンド」などの商品も取り扱っております。
さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。
種類
立バンド
材質
ステンレス
呼び径(A)
50
適合管径(Φmm)
60.5
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
付属品
M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)
対応
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)
45
立バンド用の取付足。
材質
SUS304
幅(mm)
25
タイプ
板溶接加工タイプ
種類
T足
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質
SUS304
セット内容
ボルト、ナット M8×20
色
シルバー
表面仕上げ
SUS304素地
サイズ
60
寸法(mm)
60
寸法L(mm)
45
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類
羽子板
材質
SUS304
ねじ径
W3/8
寸法P(mm)
20
寸法D(Φ×mm)
9×14
用途立バンド取付用の足に。
種類
T足
材質
ステンレス(SUS304)
取付穴径(Φmm)
4.5
取付ピッチ(mm)
38
立バンドの取付足です。
種類
T足
組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具
材質
SUS304
材質
ステンレス(SUS304)
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類
羽子板
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
仕様
L80
材質
ステンレス
サイズ
(たてとい)60
適合サイズ
(たてとい)60
色
シルバー
材種
貝:3.0×19mm
表面仕上げ
SUS304素地
仕様
パッチン式
分類
控金具(ステンレス)
立バンド用の取付足。SUS304製。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質
SUS304
寸法t(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応