端子 絶縁キャップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,756件の「端子 絶縁キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁ケーブルエンドキャップ」、「丸 端子 絶縁 キャップ」、「絶縁端子カバー」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
特価
32 税込35
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (225種類の商品があります)

端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。 種別 裸圧着端子用の絶縁キャップ 材質 PVC 定格電圧(V) 600
1パック(50個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

OSS43925-M、OSS43925-F、43932-M、43932-Fのセット×5セットです。
材質 ギボシ形端子CSS43925-M:ΦD3.96/E8.7/L17.5/材料厚さ0.5 表面処理:すずめっき。電線抱合範囲(mm2):0.5~2.0。電線抱合範囲(AWG):20-14。材質:黄銅。ギボシ形端子CSS43925-F:ΦD3.9/E6.4/L17.5/材料厚さ0.4 表面処理:すずめっき。電線抱合範囲(mm2):0.5~2.0。電線抱合範囲(AWG):20-14。材質:黄銅。ギボシ端子用絶縁キャップ43932-M:Φd3.2/Φd1 4.5/ΦD3.2/l7.0/l1 2.5/L14.0/T0.7。電線サイズ(mm2):1.25。ギボシ端子用絶縁キャップ43932-F:Φd3.2/Φd1 4.5/Φd2 5.0/l6.0/l1 2.5/L34.0/T1.0。電線サイズ(mm2):1.25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5セット)
239 税込263
当日出荷

1袋(10個)ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。 カラーバリエーション6色です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。 最高使用温度(℃) 60 材質 軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V) 600 最高使用温度(℃) 60 (一般用) 材質 塩化ビニール
1個ほか
特価
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理が可能。 テープ巻きに比べ、作業時間が約1/10に短縮。 接続変更が簡単です。
用途モーター端子、バルブ端子など圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に 定格電圧(V) AC/DC600 材質(本体) ポリプロピレン 材質(スリーブ) ポリプロピレン 材質(端子) 端子ねじ・ばね座金・六角ナット/鉄(クロメートメッキ) 使用温度範囲(℃) -20~70
1袋(50個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(5袋×250個)ほか
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(1000個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
123 税込135
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

オーム電機保護キャップ
OA-QTMに装着することでケーブルと電線を間にたまるホコリをブロック。
適合電線径(Φmm) 1段目:最大11×4本、2段目:最大14×4本 適合品番 OA-QTM844 本体質量(g) 約26
1箱(5個)
1,998 税込2,198
翌日出荷

リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に 定格電圧(V) 300 使用温度(℃) 0~60 材質(絶縁体) 塩化ビニル
1パック(50個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーム電機2点止め固定具
OA-QTMを2点でガッチリ固定。
推奨トルク(N・m) 0.735(取付ねじ/M4) 適合品番 OA-QTMシリーズ※OA-QTM32を除く 使用温度範囲(℃) -20~80 本体質量(g) 2 材質 ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
1箱(10個)
779 税込857
翌日出荷

品川商工キャップ
圧着端子の絶縁用キャップです。
材質 軟質PVC RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(50個)
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理。温度変化や油気の多い場所でも絶縁性は変わりません。
用途モーター端子など、圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に 定格電圧(V) AC/DC600 材質 ロック部/ナイロン66(難燃グレードUL94 V-2) 材質(カバー) ポリプロピレン(難燃グレードUL94 V-0) 使用温度範囲(℃) -20~70
1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に 透明 仕様 一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格) トラスコ品番 819-0023 全長(mm) 17 質量(g) 410 使用温度範囲(℃) 60(MAX) 定格電圧(V) 600 寸法D(Φmm) 4.7 材質(絶縁体) ポリ塩化ビニル
1セット(100個)
429 税込472
当日出荷



エスコ品番 EA538LG-6 セット内容 裸丸形圧着端子:R1.25-3(150個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(100個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(100個)、裸丸形圧着端子:R2-4(70個)、裸丸形圧着端子:R2-5(60個)、裸丸形圧着端子:R2-6(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(40個)、圧着端子キャップ:1.25用・青(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・黄(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・赤(50個)、圧着端子キャップ:2用・青(30個)、圧着端子キャップ:2用・黄(30個)、圧着端子キャップ:2用・赤(30個)、圧着端子キャップ:3.5用・青(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・黄(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・赤(20個)
1個
10,500 税込11,550
当日出荷