- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 端子 200sqのおすすめ人気ランキング
端子 200sqのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新112件の「端子 200sq」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着端子 150sq」、「高電圧端子」、「圧着端子 jis c 2805」などの商品も取り扱っております。
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
RoHS対応の裸圧着端子
材質無酸素銅種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子RoHS指令(10物質対応)対応
UL・CSA登録品
種類裸圧着端子端子形状角形
JST(日本圧着端子製造)二ツ穴端子(RD形)
寸法d2(Φmm)14寸法A(mm)40種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
耐振動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子特性耐震動、防じん
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
端子形状二つ穴端子電線抱合範囲(撚線)(mm2)242.27~325種類裸圧着端子適応ねじ径M12幅(mm)50全長(mm)124材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(MCM)500~600
ニチフ裸圧着端子
RD形。丸形。
用途銅線用。電線抱合範囲(撚線)(mm2)96.3~117.2電線抱合範囲AWG(#)4/0寸法d2(Φmm)14寸法B(mm)28.5寸法L(mm)95種類裸圧着端子端子形状二つ穴(RD形)寸法A(mm)40寸法F(mm)21.75寸法D(Φmm)22.5寸法E(mm)19寸法d(Φmm)16.4RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689税込¥758
3日以内出荷
PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴
銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子取付穴径(Φmm)6.9
3M(スリーエム)水密型銅管圧着端子
電力ケーブルの「円形より線軟銅導体」および「円形圧縮より線軟銅導体」に適合します。
適用ケーブルサイズに適合したJIS規格適合の圧着工具にて圧着してください。
用途電線の接続に種類裸圧着端子端子形状角形形状円形(圧縮)より線種別銅導体適合規格JCAA準拠
使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子端子形状丸形特性耐震動、防じん
材質無酸素銅(電気すずめっき)形状(舌部)角形2ツ孔/NTT形色シルバー種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子寸法A(mm)40.0寸法F(mm)21.0寸法d2(Φmm)14.0適合工具<手動工具>NOP15HA、NOM150<本体+ヘッド>NOP700・NOM2500A・NOM3000+NOH300KRoHS指令(10物質対応)対応
種類裸圧着端子