端子台 ハンダのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
145件の「端子台 ハンダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「端子台」、「ハンダ付用端子」、「速結 端子」などの商品も取り扱っております。
取付方式 ハンダ/タブ兼用 結線方式 ネジ 色(本体) B(黒) 定格電圧(V) 250 端子金具 ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
219 税込241
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3×6 端子間ピッチ(mm) 11 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 6 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
318 税込350
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式 ハンダ 結線方式 ネジ 色(本体) B(黒) 端子ねじ M4×8 端子間ピッチ(mm) 10.16 定格電流(UL)(A) 15 適合規格 UL規格 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 端子金具 ハンダ付け用端子 耐電圧(V/min) AC2000
1個
309 税込340
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式 ハンダ 結線方式 ネジ 端子ねじ M3×8 端子間ピッチ(mm) 11 定格電流(UL)(A) 10 適合規格 UL規格 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 端子金具 ハンダ付け用端子 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
379 税込417
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

取付方式 プリント基板 結線方式 ネジ 端子ねじ M4×8 適合規格 UL規格 端子間ピッチ(mm) 10.16 定格電流(UL)(A) 15 色(本体) B(黒) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) P.B.T.(UL94V-0) 端子金具 PC端子 耐電圧(V/min) AC2000
1個
229 税込252
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

取付方式 ハンダ/タブ兼用 結線方式 ネジ 端子ねじ M3×6 端子間ピッチ(mm) 7.62 定格電流(IEC)(A) 10 定格電流(UL)(A) 10 仕様 本体に端子番号の表示があります。 適合規格 UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 端子金具 ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm) 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
249 税込274
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式 ハンダ 結線方式 ネジ 端子ねじ M4×8 端子間ピッチ(mm) 10.16 定格電流(UL)(A) 15 適合規格 UL規格 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 端子金具 ハンダ付け用端子 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
289 税込318
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3×6 端子間ピッチ(mm) 10 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 6 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
239 税込263
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電線を貫通接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
材質/仕上 本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0) ブラック
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

取付方式 ハンダ/タブ兼用 結線方式 ネジ 端子ねじ M3×7.2 端子間ピッチ(mm) 7.62 定格電流(IEC)(A) 10 定格電流(UL)(A) 10 仕様 本体に端子番号の表示があります。 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 端子金具 ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm) 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
269 税込296
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 定格電圧(V) 600 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC3000
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

取付方式 プリント基板 結線方式 スクリューレス 仕様 本体背面部に多極テストプロープ(ユーザーサイドで製作されるもの)等の固定クランプ部を設けています。 機構 チェック孔有 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 端子金具 PC端子 耐電圧(V/min) AC2000 エンドプレート GY(グレー)
1個
199 税込219
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5 最大電流(A) 0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20 耐電圧(V) 2500 定格絶縁電圧(V) 600 材質 【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付方式 プリント基板 結線方式 ネジ 端子間ピッチ(mm) 7.62 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 定格電流(UL)(A) 10 色(本体) B(黒) 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) P.B.T.(UL94V-0) 端子金具 PC端子 耐電圧(V/min) AC2000
1個
特価
169 税込186
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3×6 端子間ピッチ(mm) 10 仕様 ML-3161とML-1000-C4(カバー)、ML-1000-WB3-S×2(取付部品)をセットにした商品です。(バラ出荷となります) 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 6 材質(絶縁体) 本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:P.V.C.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
979 税込1,077
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M2.6×5 端子間ピッチ(mm) 8 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 6 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC1500
1個
589 税込648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 その他 端子間ピッチ(mm) 9 端子金具 ラグ端子 色(本体) B(黒)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 本体に端子番号の表示があります。 取付方式 プリント基板 結線方式 ネジ 材質(絶縁体) P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 色(本体) B(黒) 定格電圧(V) 250 耐電圧(V/min) AC2000
1個
838 税込922
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3×6 端子間ピッチ(mm) 9.5 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 6 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
特価
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式 プリント基板 結線方式 ネジ 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合) 端子間ピッチ(mm) 7.62 定格電流(IEC)(A) 10 定格電流(UL)(A) 10 材質(絶縁体) P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 端子金具 PC端子 色(本体) B(黒) 仕様 本体に端子番号の表示があります。 定格電圧(V) 250 耐電圧(V/min) AC2000
1個
199 税込219
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)