- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- 端子台 和泉電気のおすすめ人気ランキング
端子台 和泉電気のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新176件の「端子台 和泉電気」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「IDEC 端子台」、「和泉電気 表示灯」、「端子台」などの商品も取り扱っております。
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
端子形状
タッチダウン形
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
耐電圧(V/min)
AC2500
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
材質
本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)
端子形状
タッチダウン形
相対湿度
45~85%(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-25~+70(ただし、氷結しないこと)
耐電圧(V/min)
AC2500
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5
適合電線(mm2)
(JIS定格・EN定格)2
材質
本体:変性PPE樹脂、導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ:鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
定格絶縁電圧(V)
(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
相対湿度
45~85%RH(結露不可)
使用周囲温度(℃)
-25~+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-25~+70(ただし、氷結しないこと)
適合電線範囲 AWG(#)
(UL・CSA・EN定格)22-14
推奨締付トルク(N・m)
1.0~1.3
耐電圧(V/min)
AC2500
取付個数
圧着端子の最大:2
定格電流(JIS)(A)
21
定格電流(IEC)(A)
22
定格電流(UL)(A)
15
ねじレス連結構造
タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能
単品の端子台本体を増設することが可能
フィンガープロテクト構造を採用
材質
変性PPE樹脂
保護構造
IP20
定格電圧(V)
800
材質(金具)
導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)
関連資料
(2.19MB)
材質(端子ねじ)
鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
耐電圧(V/min)
AC2500
材質
ポリカーボネイト樹脂
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
DIN35mm幅
材質
アルミニウム
長さ(mm)
1000
質量(g)
200
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
端子形状
セルフアップ形
定格絶縁電圧(V)
(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
耐電圧(V/min)
AC2500
定格電流(IEC)(A)
22
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3
端子間ピッチ(mm)
8
端子形状
タッチダウン形
定格絶縁電圧(V)
(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660
定格適合電線
1.25mm2(2mm2max.)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
耐電圧(V/min)
AC2500
定格電流(JIS)(A)
16
定格電流(IEC)(A)
22
定格電流(UL)(A)
10
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
定格絶縁電圧(V)
(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
耐電圧(V/min)
AC2500
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
定格絶縁電圧(V)
250
端子形状
フォーク形
レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。
エンドプレート類は一切不要です。
丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2)
JIS C2811「工業用端子台」準拠。
UL・CSA認証品
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
極数
3P
色
黒
材質(本体)
ポリアミド樹脂
端子形状
セルフアップ形
定格絶縁電圧(V)
(JIS)600、(UL・CSA)300
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
相対湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-25~+70(ただし、氷結しないこと)
材質(端子)
鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
材質(金具)
黄銅(ニッケルメッキ)
耐電圧(V/min)
AC2500
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造
IP65
使用周囲温度(℃)
-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
仕様
ターミナルカバー
適合機種
BNH15LE形/BNH30E/BA111T/BA211T
長さ(mm)
1000
特性
標準
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
レールマウントタイプと固定端子台タイプを 揃えた省スペースな小形端子台。
仕様
マークシート
幅(mm)
9.5
厚さ(mm)
0.5
品名
マークシート
長さ(m)
1