- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 端子台止め金具のおすすめ人気ランキング
端子台止め金具のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新127件の「端子台止め金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dinレール 止め金具」、「dinレールストッパー」、「端子台」などの商品も取り扱っております。
レールに組み立てた端子台群の両端の固定に使用し、しっかり固定する金具です。
DIN規格レールに取付けが可能です。
材質
SPCC
結線方法
標準取付
全長(mm)
45
止め金具のネジを押しワンタッチでDIN規格レールに取付けが可能です。
材質
SPCC
幅(mm)
8
全長(mm)
45
結線方法
ワンタッチ取付
組み立てたターミナルユニットの両端に取り付け、ユニットをレールにしっかりと固定させます。
レールの表面からの取り付け・取り外しも行えます。
ターミナルの最終端に使用でき、またマークシートの端面固定にも使用できます。
ターミナルユニットを固定する金具です。1組のレール式端子台を組立てるのに2コ必要です。
適合レール
IEC35mmレール
適合
【中間板】PUW、PTW-SS、PT-200~400用
トラスコ品番
391-8653
材質
SPCC
長さ(mm)
45
幅(mm)
8
高さ(mm)
24
レール上に装着した機器を固定する金具
仕様
レール上に装着した機器を固定する金具
RoHS指令(10物質対応)
対応
DIN35mm幅
材質
アルミニウム
長さ(mm)
1000
質量(g)
200
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
DIN(IEC)レール対応のリレーなどに保護カバーを使用する際の取付台としてご利用ください。
端子台固定金具と共締めすることにより、DIN(IEC)レール対応リレーなどの通電部周辺に簡単に保護カバーの取付けができます。
材質
鋼板
仕様
取付金具付
表面処理
三価クロメートめっき
板厚(mm)
2.3
適合レール
IEC35mmレール
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5
最大電流(A)
0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応
(0.2MB)
最もポピュラーな端子台金具です。
S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。
25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
傾斜角度(°)
25
厚さt(mm)
3
材質
鋼板
表面処理
3C 3価クロメート
取付ネジ径
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。
表面仕上げ
3価クロメート
材質
ポリカーボネイト樹脂
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
材質
本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)
端子形状
タッチダウン形
相対湿度
45~85%(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~+55(ただし、氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)
-25~+70(ただし、氷結しないこと)
耐電圧(V/min)
AC2500
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M5
最大電流(A)
3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50
耐電圧(V)
2500
定格絶縁電圧(V)
600
材質
【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
DIN規格、35mm幅の機器取り付け金具です。「RoHs認証製品」
各種メーカー制御部品、PLC、リレーなどとも相性抜群!
レールが肉厚の為、安定した機器取付が可能!
白色アルマイトの表面処理を施していますので光沢があります。国内高品質レベルですので精度が必要な個所にもご利用頂けます。
用途制御盤製作やPLCの取付等に。
RoHS指令対応
(0.1MB)
幅(mm)
35
長さ(mm)
1000
材質
アルミニウム(A6063S-T5)
表面処理
白色アルマイト(JIS H 8601)
色
銀色(シルバー)
取付方式
DINレール
結線方式
ネジ
端子形状
タッチダウン形
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
耐電圧(V/min)
AC2500
DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付!
ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。
左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
仕様
●DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付!●ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。●左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます
幅(mm)
35
板厚(mm)
1.5
海外規格認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用することができます。ネジアップ機構で作業性向上、丸型圧着端子に最適です。
用途信号用、電源用、中継、2D CAD。
色
黒
結線方式
ネジ
材質
絶縁材樹脂(UL94V-0)