- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- 端子箱付測温抵抗体のおすすめ人気ランキング
端子箱付測温抵抗体のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新100件の「端子箱付測温抵抗体」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測温抵抗体」、「白金測温抵抗体」、「液体用温度センサー」などの商品も取り扱っております。
温度測定範囲(℃)
0~450
階級(級)
B
材質
SUS316(保護管)
仕様
端子箱形白金測温抵抗体
素子
Pt100Ω
素子数
1
端子箱
大型密閉端子箱
仕様
センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 50mm。プローブ径 = 8mm。最低検出温度 = -50℃。最大検出温度 = +250℃。ターミナルタイプ = 接続ヘッド。プローブ材質 = ステンレス鋼。プロセス接続 = BSP 1/2。配線数 = 3。精度 = クラスB。。Pt100圧着プローブ. DIN IEC751 Class BセラミックPt100プローブ、ねじ端子付きの3線式アセンブリです。 316Lステンレススチール保護シースです。 アルミ合金の接続ヘッド ベースを取り外せるので、トランスミッタの統合が簡単です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥26,590
税込¥29,249
欠品中
適合
(素子)TC、RTD
材質
(保護管)SUS304
タイプ
一般形防滴処理
寸法L(mm)
166
外径(Φmm)
12
寸法l(mm)
50
金具
R(PT)1/2
適合径(Φmm)
3.2~22
素子
(測温抵抗)Pt100
クラス
クラスA
RoHS指令(10物質対応)
対応
素子数
1
1本
¥28,980
税込¥31,878
30日以内出荷
ねじ込みタイプの測温抵抗体で配管、ダクト、タンク等様々な用途で温度計測が可能。
用途空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。
配管やダクト内の温度を計測目的に。
温度測定範囲(℃)
-60~200
仕様
測温抵抗体
材質
保護管SUS304
測定電流
1mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
素子数
シングルエレメント
関連資料
寸法図
階級(級)
A
電線口
G1/2
エレメント種類
Pt100Ω
温度測定範囲(℃)
-200~500
階級(級)
B
材質
SUS316(シース)
仕様
端子箱形シース白金測温抵抗体
素子
Pt100Ω
素子数
1
端子箱
小型密閉端子箱
仕様
センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 150mm。プローブ径 = 6mm。最低検出温度 = -100℃。最大検出温度 = +450℃。ターミナルタイプ = 接続ヘッド。プローブ材質 = ステンレス鋼。プロセス接続 = BSP 1/2。適応ケーブル径 = M20。配線数 = 4。精度 = クラスB。。PRTヘッド / プローブ、プロセス接続. インチ、BSP(P)プロセス接続 3種類のインサート長を用意 M20 x 1.5 mmケーブルエントリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥14,360
税込¥15,796
当日出荷
TN2シリーズ(端子箱形シース熱電対)です。
材質(シース)
SUS316
熱電対
k
測温接点
非接地
リード線
(出口)G3/8
素子数
1
階級(級)
Ⅱ
端子箱
小型密閉端子箱
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
適合
(素子)TC、RTD
材質
(保護管)SUS304
タイプ
一般形防滴処理
寸法L(mm)
316
外径(Φmm)
12
寸法l(mm)
50
金具
R(PT)1/2
適合径(Φmm)
3.2~22
素子
(測温抵抗)Pt100
クラス
クラスA
RoHS指令(10物質対応)
対応
素子数
1
1本
¥29,980
税込¥32,978
30日以内出荷
適合
(素子)TC、RTD
材質
(保護管)SUS304
タイプ
一般形防滴処理
寸法L(mm)
216
外径(Φmm)
12
寸法l(mm)
50
金具
R(PT)1/2
適合径(Φmm)
3.2~22
素子
(測温抵抗)Pt100
クラス
クラスA
RoHS指令(10物質対応)
対応
素子数
1
1本
¥29,980
税込¥32,978
30日以内出荷
TN3シリーズ(端子箱形熱電対)です。
材質
(保護管)SUS316
測温接点
非接地
リード線
(出口)G1/2
素子数
1
階級(級)
Ⅱ
端子箱
大型密閉端子箱
長さ(mm)
挿入:150
外径(Φmm)
保護管:6.4
金具
R(PT)1/2固定ニップル
素子
測温抵抗体:Pt100 クラスB
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
校正対応です。
シールパイプ保護管、薄膜素子を使用しておりますので、非常にローコーストです。
温度調節器FHP3001Nと接続して使用できます。
TGK品番
0580-70-23-21
材質
(被覆)耐熱ビニールキャブタイヤコード、(センサー)SUS316
温度範囲(℃)
0~+200
抵抗エレメント
白金測温抵抗体(Pt100Ω)B級3線式
感温部(mm)
Φ4.0×200
リード線
末端部:圧着端子(3.5Y)
リード線長さM(m)
2(±0.6)
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
温度測定範囲(℃)
-50~250
階級(級)
B
リード線
フッ素樹脂
材質
SUS316(保護管)
仕様
ネジ付白金測温抵抗体
寸法D(Φmm)
4
寸法L(mm)
50
素子
Pt100Ω
素子数
1
端子
M3Y
フランジタイプの測温抵抗体で配管、ダクト、タンク等様々な用途で温度計測が可能。
用途空調工事やプラントメンテナンスの会社向けに。
配管やダクト内の温度を計測目的に。
温度測定範囲(℃)
-60~200
仕様
測温抵抗体
材質
保護管SUS304
測定電流
1mA
RoHS指令(10物質対応)
対応
素子数
シングルエレメント
関連資料
寸法図
階級(級)
A
電線口
G1/2
エレメント種類
Pt100Ω
仕様
センサータイプ = PT100。プローブの長さ = 120mm。プローブ径 = 5.7mm。最低検出温度 = -50℃。最大検出温度 = +250℃。ターミナルタイプ = 接続ヘッド。プローブ材質 = ステンレス鋼。配線数 = 3。精度 = クラスA。。RS Proヘッド、Pt100プローブ付属
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,360
税込¥13,596
当日出荷
仕様
熱電対タイプ = K。プローブの長さ = 250mm。プローブ径 = 6mm。プローブ材質 = ステンレス鋼。最低検出温度 = -100℃。最大検出温度 = +1100℃。ターミナルタイプ = ケーブル。基準合致 = IEC。。小型KNS端子ヘッド付き無機質絶縁熱電対. 310ステンレススチール製のKNSヘッドが付いたK熱電対です。 被覆が非常に柔軟で、多くの用途に最適. 無機質絶縁熱電対 プローブの使用温度範囲: -40 → + 1100 ° C ヘッドの最高温度: 170 ° C 鋳造アルミ仕上げ、チェーン付きねじタイプ蓋 IP67定格
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16,340
税込¥17,974
7日以内出荷
熱電対センサーに取り付けられます。挿入長は締め付け位置により任意に固定できます。
材質
ステンレス(SUS304)
取付ねじサイズ
R(PT)1/8