- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 竹 うちわ 骨のおすすめ人気ランキング
竹 うちわ 骨のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新88件の「竹 うちわ 骨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「うちわ骨組み」、「うちわの柄」、「うちわカバー」などの商品も取り扱っております。
自分で染めた千代紙を使った工作。実用的なうちわや民芸調のうちわなどいろいろ作って下さい。
30点以上お買い上げの場合、DVD(和紙を染めて)をサービス。
セット内容
和紙染め絵の具3色組(赤、青、黄)ベニヤ付×1、和紙×2、うちわA骨のみ×1
寸法(mm)
(完成)388×255
1個
¥591
税込¥650
3日以内出荷
全長(mm)
870
外寸(mm)
580×500
ミニサイズのかわいいうちわ。
色
ホワイト
材質
(紙、柄)PP
寸法(mm)
280×195
1個
¥137
税込¥151
当日出荷
色
ホワイト
材質
柄:再生PP。紙:再生コート紙
寸法(mm)
335×237
1個
¥110
税込¥121
当日出荷
セット内容
透明うちわ(185.5×269×5mm)(柄も含む)×1、3色ステンドシール(148×210mm)×1、名前札×1
厚さ(mm)
(透明板)0.4
持ち手部分が丸いからクルクル回せる!
材質
柄:プラスチック(紙貼り済)
寸法(mm)
360×238
柄長さ(mm)
約145
1個
¥128
税込¥141
当日出荷
材質
骨:再生PP、紙:再生コート紙90
白貼りのシンプルなうちわ!絵や字を描けば、オリジナルのうちわに!エコマーク入
セット内容
本体×5
材質
(柄)再生PP、(紙)再生コート紙
寸法(mm)
335×237、柄:130
1セット
¥410
税込¥451
当日出荷
和紙染め絵具を使って染めることにより、美しい幾何学模が簡単につくれます。和紙染め絵具は和紙に対して、非常に吸い込みがよく、にじみません。板じめしぼり、マーブリング、しぼり染めなど様々な技法が楽しめます。特に、板じめしぼりをされる時は、別売の染め和紙をおすすめします。
寸法(mm)
280×470
科目
図工
1セット(50枚)
¥1,091
税込¥1,200
当日出荷
金属の風鈴とは違う、大変柔らかい、素朴な音が楽しめます。水彩絵具を使った場合は、最後にニスで仕上げてください。
色
ホワイト
材質
陶器
寸法(mm)
(本体)Φ65×82、(短冊)50×195
全長(mm)
500
適合材
絵具、水性・油性マーカー、クレヨン、色鉛筆
1個
¥464
税込¥510
当日出荷
セットされている紙にデザインをして使用できるタンブラー!好きなイラストがかける台紙付!水彩絵の具・ポスターカラー・アクリルガッシュ・墨・ペンなど、さまざまな画材で描くことができます。
スイッチを押すと7パターンに光り方が変化します!透明板をニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。ライトをつけると作品が美しく浮かび上がります。蛍光クレヨン・絵の具などで描いても、浮かび上がります。
色
ブルー
仕様
使用できる主な画材:蛍光クレヨン
材質
PVC、PP
寸法(mm)
160×260、透明うちわ部分:160×140
質量(g)
40
1個
¥373
税込¥410
当日出荷
用途色上質紙のカット物、メニューやハガキなど様々な用途に
材質
上質紙
公益財団法人日本けん玉協会認定品 あらゆる技に対応するために作り出された「国産けん玉」
材質
本体:ブナ、玉:サクラ、糸:ナイロン
質量(g)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×6×18
風鈴音を電子的に合成して鳴らします。鳴るタイミングは、自然の風に近い1/f揺らぎを持った乱数で行っています。音色を、鉄風鈴とガラス風鈴に切り替えるスイッチを装備しています。また、鳴るタイミングを、弱風(間隔が長い)、強風(間隔が短い)に切り換えられます。基板上には、発音体(圧電素子)が実装されていますので、電源があればどこでも風鈴音を鳴らすことができます。また、風鈴音を出力する、Φ3.5のジャックを装備しました。このジャックを通して手持ちのアンプに接続することにより、基板上の発音体ではカバーできない範囲にも、風鈴音を流すことができます。
種類
工作キット
仕様
発音間隔/2モード(S:短い間隔(強風のイメージ)、(L:長い間隔(弱風のイメージ))
出力
2系統、基板搭載/圧電素子、ライン出力/電圧0.6Vrms・インピーダンス1KΩ、Φ3.5ステレオジャック(音はステレオでは有りません)
電源電圧(V)
標準DC6(6~12可)、DCジャックΦ2.1センタープラス、QI L型 2P端子
音色
2モード(ガラス風鈴風・鉄風鈴風)
動作電流(mA)
約3(DC6V時)/基板搭載の圧電素子を鳴らしている時、1.3~1.6(DC6V時)/無音時
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70.4×55.2×13(ハンダ部も含む)
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
芯まで黒くなっています。
寸法(mm)
390×548×厚0.4
1袋(10枚)
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
1本
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷