- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バンドソー/鋸刃(のこ刃)
- 竹 ブレードのおすすめ人気ランキング
竹 ブレードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新150件の「竹 ブレード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ノコギリ替刃」、「レシプロソー 竹」、「マキタ レシプロソー 14.4V」などの商品も取り扱っております。
竹の伐採・枝の切断、竹細工などに。
長さ(mm)
223
刃渡り(mm)
190
トラスコ品番
450-9536
種別
竹挽き用No.70
材質
SK材
切断能力(mm)
木材:厚さ115以下。塩ビ等パイプ材:Φ115以下、厚さ2~15。塩ビ等板材:厚さ5~30
1インチ当たり山数
10
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
【真竹・破竹・孟宗竹をバッサリ切断!】。20cm以上の孟宗竹を約6秒で切断!(※14.4Vのレシプロソーを使用した場合)。1.2mm厚刃で、刃がしなっても折れにくい!。隙間に入り作業しやすい先細形状で、枝払いにも使用可能!。DC14.4V以上のレシプロソー本体を推奨。
用途真竹・破竹・孟宗竹の切断に。
ピッチ(mm)
3
表面処理
無電解ニッケルめっき
板厚(mm)
1.2
刃先
衝撃焼入
刃渡り(mm)
300
適合メーカー
マキタ/ボッシュ/HiKOKI/リョービ/その他
1枚
¥889
税込¥978
当日出荷
U窓効果で仕事が早い
用途竹の切断に
刃渡り(mm)
210
全長(mm)
230
材質
SK-85
板厚(mm)
0.8
刃ピッチ(mm)
2.15
1枚
¥859
税込¥945
当日出荷
取り回し自在!マルチポジションスイッチ!作業に合わせて使える、2つの無段変速スイッチを搭載。
上向き作業もラクラク!軽量・コンパクトボディ。
専用アタッチメント不要!レシプロソー刃&ジグソー刃(Bタイプ)使用可能。
六角棒レンチ収納。シュー位置調整。バッテリ残容量表示。
高輝度LEDライト。ソフトグリップ。バッテリ保護回路。
バッテリー電圧(V)
18
切断能力(mm)パイプ
Φ50
切断能力(mm)木材
50
ストローク数(min-1[回/分])
0~3000
ストローク(mm)
13
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
398×81×220
作業量(目安)
1充電あたり/(石こうボード:厚さ12.5mm×幅300mm)約377枚、(木材:2×4)約50本、(鋼管:外径Φ25.4mm×厚さ1.2mm)約170本、塩ビ管(外径Φ48mm×厚さ4)約280本
適合バッテリー
A-60442,A-60464
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。
刃先処理
ハードインパルス
粗挽き
用途竹・雑木・果樹・細工用の切断に
刃渡り(mm)
200
全長(mm)
235
トラスコ品番
450-9528
山数
(寸渡り)9
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
刃渡り(mm)
270
ピッチ(mm)
1.75
質量(g)
68
板厚(mm)
0.66
切り幅(mm)
0.96
1枚
¥849
税込¥934
当日出荷
用途竹、生竹、木材などの切断。
材質
SK-5(炭素工具鋼)
取り回しの良い充電式電気レシプロソー。
色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
用途木材、樹脂、鉄板の切断作業に
ストローク幅(mm)
15
ストローク数(min-1)
0~3000
付属品
木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚
質量(kg)
1.43
材質(本体)
ナイロン
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
切断能力(mm)
約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
318×185×72
適合替刃
レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm)
取扱説明書
(2.6MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
【たて・よこ・ななめ切り パワフルに、スピーディに、一発切断!】。1.2mmの厚刃のため、刃が丈夫でバタつきが少なく、スムーズな切断が可能!。丸鋸が入らない「際切り」にも最適!。チェーンソーよりも安全で静音。油飛びも無し。DC14.4V以上のレシプロソー本体を推奨。
用途解体・リフォーム・伐採に。梁や敷居、幹や太枝の切断に。
ピッチ(mm)
3.5
表面処理
無電解ニッケルめっき
板厚(mm)
1.2
刃先
衝撃焼入
刃渡り(mm)
300
適合メーカー
マキタ/ボッシュ/HiKOKI/リョービ/その他
1枚
¥889
税込¥978
当日出荷
パイプも切断可能
用途金属用
材質
ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
刃厚(mm)
0.9
適合
マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
U窓効果で仕事が早い
用途庭木・果樹の剪定に
刃渡り(mm)
210
全長(mm)
230
材質
SK-85
板厚(mm)
0.9
刃ピッチ(mm)
3
1枚
¥859
税込¥945
当日出荷
剪定刃
用途木工・合成樹脂用
切断対象
木工、合成樹脂
全長(mm)
175
山数
(インチ当たり)8.5
切断能力(mm)
-
切断能力(mm)パイプ
-
切断能力(mm)木材
90以下
刃渡り(mm)
143
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途木材、木製材料の切断に最適です
種類
木工用
刃厚(mm)
0.9
1インチ当たり山数
9
小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ
50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材
50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])
0~3300
ストローク(mm)
13
対応材質
鉄工用/木工用/樹脂用
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.3
作業量(目安)
木材(2×4):約20本。鋼管(25.4×1.2mm):約20本。塩ビ管(48×4mm):約55本。(1充電あたり)
充電時間(分)
50
仕様
LEDライト付、無段変速
質量(kg)
1.1
適合バッテリー
A-48692
細目
用途竹・雑木・果樹・細工用の切断に
刃渡り(mm)
200
全長(mm)
223
山数
(寸渡り)20
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷