- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- 竹を切るノコギリのおすすめ人気ランキング
竹を切るノコギリのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新108件の「竹を切るノコギリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「替刃式のこぎり」、「竹切断 工具」、「デコラソー」などの商品も取り扱っております。
竹専用タイプです。
大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。
独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。
また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。
竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途竹林での伐採や竹材加工
竹専用タイプです。竹林での伐採や竹材加工に使用できます。
また、スムーズな切味と切口の綺麗さが特長です。
大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。
独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。
また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途竹林での伐採や竹材加工
超軽量!L(エル)シリーズ。
全てがモデルチェンジ。長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。
作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。
あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。
また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。
竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。
大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。
独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。
また、切口の仕上がりも美しく、ささくれもほとんど出ず竹細工も使用できます。
竹藪(約1000本)切っても大丈夫。
耐久性も素晴らしいです。
用途竹材
竹の表皮を化学的に分析し、斜め切りをしても横滑りしない鋸刃(目)をかいはつしました。
竹の伐採に最適ですが、塩ビパイプ、乾燥木材、合板、細い枝などの切断にも最適です。
用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。
板厚(mm)
1.1
種別
アサリなし
タイプ
直刃
ピッチ(mm)
1.7
目の粗さ
極細目
波打刃でかかり良く、竹の繊維をスムーズに切断。
用途竹挽専用。
刃長(mm)
270
仕様
波打刃
全長(mm)
420
ピッチ
1.7
目の粗さ
極細目
板厚(mm)
1.2
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
切り口が美しい仕上がりです
用途一般木材・化粧合板
ピッチ(mm)
1.5
板厚(mm)
0.3
生木専用タイプです。太枝切りに最適です。
刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。
縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
刃長(mm)
270
刃渡り(mm)
270
全長(mm)
610
ピッチ(mm)
1.75
質量(g)
247
板厚(mm)
0.66
切り幅
0.96mm
切り幅(mm)
0.96
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。
用途竹材
取り回しの良い充電式電気レシプロソー。
色々な材料が切れ、2種類のブレード付です。
用途木材、樹脂、鉄板の切断作業に
ストローク幅(mm)
15
ストローク数(min-1)
0~3000
付属品
木工用ブレード1枚、金属用ブレード1枚
質量(kg)
1.43
材質(本体)
ナイロン
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
切断能力(mm)
約60(塩ビパイプ)、約32(軟鉄パイプ)、約55(木工)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
318×185×72
適合替刃
レシプロソー、セーバーソー用ブレード(板厚1.3mm以下、差込幅12.6mm)
取扱説明書
(2.6MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
生木専用タイプです。特に太枝切りに最適です。
刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。
縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。
用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用
刃長(mm)
240
ピッチ(mm)
1.5(寸20枚目)
トラスコ品番
769-2315
質量(g)
32
板厚(mm)
0.3
切り幅(mm)
0.51
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラ
刃長(mm)
180
ピッチ(mm)
1.5(寸20枚目)
トラスコ品番
769-2251
質量(g)
22
板厚(mm)
0.3
切り幅(mm)
0.51
1枚
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
竹専用鋸です。
用途竹、生竹の切断、伐採に。
刃渡り(mm)
210
使用時寸法(mm)
450
ピッチ(mm)
1.5
材質
SK-5(炭素工具鋼)硬度/板:HRC54~55度 刃先:HRC64~67度 柄:木
板厚(mm)
0.6
折込
可
折りたたみ寸法(mm)
245
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。
切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。
竹細工専用から竹林での伐採作業用までラインナップがあります。
直柄タイプですので両手引きができるのも特長です。
レザーソー竹挽鋸は竹専用タイプです。
竹細工から真竹・孟宗竹の伐採用まで幅広く対応しています。
用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用
折込タイプで収納持ち運びに便利。経済的な替刃式。切れ味・耐久性を両立した高硬度特殊鋼刃。
用途竹の伐採作業用
刃長(mm)
210
材質
刃部:刃物鋼。柄部:樹脂
幅(mm)
40
全長(mm)
470
高さ(mm)
440
質量(g)
262
ピッチ(mm)
1.5
奥行(mm)
20
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
1.3
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
竹引き作業用です。
用途竹挽鋸
刃長(mm)
240
材質
刃部:刃物鋼、柄部:木
全長(mm)
400
質量(g)
220
ピッチ(mm)
2.3
板厚(mm)
0.7
切り幅(mm)
1.2
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。
アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。
枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止)
縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。
又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)
板厚(mm)
1.1
用途竹の切断・加工用
刃渡り(mm)
225
ピッチ(mm)
1.5
種別
替刃
材質
無電解ニッケルリンメッキ
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
0.9
1枚
¥429
税込¥472
当日出荷
切り口がきれい。
軽く挽けて楽に切れる。
切れ味が長く続く。
造園業者や庭木の剪定をされる方に最適なタイプ。
切断箇所の印付けやツタなどの切断に便利な細目を刃先に採用。
用途植木、造園、土木、山林
板厚(mm)
1.5
仕様
強靭ボディ、UPタイプ
目の粗さ
荒目