竹切り 刃のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
148件の「竹切り 刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レシプロソー 竹」、「竹ノコギリ 電動」、「竹切り」などの商品も取り扱っております。
刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途塩ビパイプの切断、竹の切断。 仕様 塩ビ竹用 材質 特殊鋼(SK5) タイプ 江戸目 ピッチ(mm) 1.5 板厚(mm) 0.6
1本
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【真竹・破竹・孟宗竹をバッサリ切断!】。20cm以上の孟宗竹を約6秒で切断!(※14.4Vのレシプロソーを使用した場合)。1.2mm厚刃で、刃がしなっても折れにくい!。隙間に入り作業しやすい先細形状で、枝払いにも使用可能!。DC14.4V以上のレシプロソー本体を推奨。
用途真竹・破竹・孟宗竹の切断に。 ピッチ(mm) 3 表面処理 無電解ニッケルめっき 板厚(mm) 1.2 刃先 衝撃焼入 刃渡り(mm) 300 適合メーカー マキタ/ボッシュ/HiKOKI/リョービ/その他
1枚
889 税込978
当日出荷

刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
刃渡り(mm) 270 ピッチ(mm) 1.75 質量(g) 68 板厚(mm) 0.66 切り幅(mm) 0.96
1枚
849 税込934
当日出荷

竹の伐採・枝の切断、竹細工などに。
長さ(mm) 223 刃渡り(mm) 190 トラスコ品番 450-9536 種別 竹挽き用No.70 材質 SK材 切断能力(mm) 木材:厚さ115以下。塩ビ等パイプ材:Φ115以下、厚さ2~15。塩ビ等板材:厚さ5~30 1インチ当たり山数 10
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

U窓効果で仕事が早い
用途竹の切断に 刃渡り(mm) 210 全長(mm) 230 材質 SK-85 板厚(mm) 0.8 刃ピッチ(mm) 2.15
1枚
859 税込945
当日出荷

直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。チドリ刃で鋸の目立てをチップに応用しています。切りクズの排出がよく、摩擦の少ない切断を実現しました。交互左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。
用途草刈り 穴径(Φmm) 25.4 刃厚(mm) 1.65 厚さ(mm) 1.25(台金) 仕様 左右埋め込み
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U窓効果で仕事が早い
用途塩ビパイプ・プラスチック等の切断に 刃渡り(mm) 210 全長(mm) 230 材質 SK-85 板厚(mm) 0.6 刃ピッチ(mm) 1.5
1枚
739 税込813
当日出荷

パイプも切断可能
用途金属用 材質 ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 刃厚(mm) 0.9 適合 マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1パック(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。手挽きノコギリのように本体を前後に動かしながら作業するとスムーズに切断できます。
刃先処理 ハードインパルス
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。 刃厚(mm) 約2 穴径(Φmm) 25.4
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


刃渡りが長いので、竹の伐採作業時に特に力を発揮します。
刃長(mm) 270 刃渡り(mm) 270 全長(mm) 610 ピッチ(mm) 1.75 質量(g) 247 板厚(mm) 0.66 切り幅 0.96mm 切り幅(mm) 0.96
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

【たて・よこ・ななめ切り パワフルに、スピーディに、一発切断!】。1.2mmの厚刃のため、刃が丈夫でバタつきが少なく、スムーズな切断が可能!。丸鋸が入らない「際切り」にも最適!。チェーンソーよりも安全で静音。油飛びも無し。DC14.4V以上のレシプロソー本体を推奨。
用途解体・リフォーム・伐採に。梁や敷居、幹や太枝の切断に。 ピッチ(mm) 3.5 表面処理 無電解ニッケルめっき 板厚(mm) 1.2 刃先 衝撃焼入 刃渡り(mm) 300 適合メーカー マキタ/ボッシュ/HiKOKI/リョービ/その他
1枚
889 税込978
当日出荷

刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途生木や枝の切断、木材の荒切り。 全長(mm) 280 刃渡り(mm) 240 仕様 剪定用、逆アサリ付 材質 特殊鋼(SK5) タイプ 江戸目 ピッチ(mm) 3 板厚(mm) 0.9
1本
899 税込989
当日出荷

エンジン式刈払機での使用をオススメします。 小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。 鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。 安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用 刃厚(mm) 約2 穴径(Φmm) 25.4
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U窓効果で仕事が早い
用途庭木・果樹の剪定に 刃渡り(mm) 210 全長(mm) 230 材質 SK-85 板厚(mm) 0.9 刃ピッチ(mm) 3
1枚
859 税込945
当日出荷

1枚
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
用途竹の切断、塩ビ・樹脂の切断。 全長(mm) 200 刃渡り(mm) 160 仕様 竹用 材質 特殊鋼(SK5) タイプ 江戸目 ピッチ(mm) 1.7 板厚(mm) 0.6
1本
899 税込989
当日出荷

管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用 適合 マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 材質 バイメタルハイス鋼 被削材 金属 刃厚(mm) 0.9
1パック(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)