- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- 防護服・保護服・特殊服
- 竹虎 感染防護基本セットのおすすめ人気ランキング
竹虎 感染防護基本セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「竹虎 感染防護基本セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防護服 特殊清掃」、「タイベックIII型」、「タイベックスーツ」などの商品も取り扱っております。
これ1つでPPE(個人防護具=Personal Protective Equipment)が手軽に実現できます。
必要なアイテムが1袋にまとめてあるので、あらゆる場面でお使いいただけます。
パッケージは大き目のA4サイズ。使用後のPPEを入れ安全に廃棄できます。
クリアファイルにも入る薄さで持ち運びにも便利です。
用途「新型コロナウイルス」や「ノロウイルス」対策に、ご家族の感染時に、自宅看護に、いざという時の備えに
マスクとシールドが一体となり、眼・口・鼻を守ります
シールド部は両サイドに折り目加工が施され側面からもガード
シールド部はくもり止め加工が施され視界を確保、眼鏡をかけたままでも装着できる
不織布3層のマスクはASTM-F2100-11 LEVEL3基準(医療現場で使われるバリアレベル)
金属製のノーズブリッジが装着時のフィット感をよりアップ
耳が痛くなりにくいラテックスフリーで柔らかな耳かけゴム
1箱25枚入、ホルダーに入るコンパクトな箱サイズ
用途感染対策(食事介助時にも)。タン吸引等、湿性生体物質と接触の可能性がある場合の標準予防策。抗がん剤に対するばく露対策。
材質
マスク:ポリプロピレン、ノーズブリッジ:金属、耳ゴムひも部:ポリウレタン・ポリエステル、シールド:ポリエステル
色
ブルー
寸法(cm)
マスク:9.5×17.5、シールド:約13×30
アズワン品番
64-4286-66
1箱(25枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
米国NIOSH規格による塩化ナトリウム微粒子に対し、95%以上の捕集効果を持っています。(N-95対応)
フェイスラインに密着し、高い捕集効率を発揮します。
ノーズブリッジ:ポリエチレン、鉄芯
色
ホワイト
寸法(mm)
75×240(折りたたんだ状態)
サイズ
M
1箱(50枚)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
JIS規格に準拠した機能性の高い化学防護服です。
袖口・裾ゴム入り。
上からも下からも開け閉めできる便利なWファスナーを採用。
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など
色
白
仕様
袖口ゴム、ウエストゴムにより液体や粉塵の侵入・付着を軽減。静電気防止
種別
つなぎ
材質
PE透湿フィルム+PPラミネートの2重構造
規格
JIS規格
機能
粉体防護、ミスト防護
JIS規格
【JIS T8115】タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
質量(g/m2)
65
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
EN規格
【EN規格】1149-5:2008(静電気防護性能)
ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策
色
白
種別
つなぎ
仕様
防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)。ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)。マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)。アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)。インナーグローブ:ニトリル薄手手袋。シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
セット内容
防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)。ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)。マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)。アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)。インナーグローブ:ニトリル薄手手袋。シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他
区分
使い捨て
機能
スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
なし
適合JIS規格
JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口)
ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。
軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。
汚れ、粉じんに対し全身を防護します。
通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。
粉じん・粉体取扱作業。
塗装・塗料噴霧作業。
色
白
種別
つなぎ
材質
ポリエチレン
構造
タイベック
機能
粉体防護、ミスト防護、通気性
防護服、マスク、ゴーグル、手袋、シューズカバー、巾着袋が1つになった使い捨て用の2次感染予防セットになります。
もしもの時の備えに、医療機関、福祉介護、教育現場などでの簡易的な対策の一環としてご使用できます。
用途避難時、病院、介護福祉施設、教育現場、自宅、ホテル施設などに。
質量(g)
377
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
240×75×185
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色
白
仕様
フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別
つなぎ
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分
使い捨て
製法
フラッシュスパン
機能
粉体防護
JIS規格
タイプ6(ミスト防護用密閉服)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
なし
適合JIS規格
JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式
外縫い
検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)
ボトル/Φ21.9×93.6
滅菌
γ線滅菌済
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。
本製品はファスナータイプです。
用途工場見学
セット内容
白衣、キャップ、マスク
施設や病院内の交差感染防止に使いいただける防護用セットです。チャック付きポリ袋に1人分ずつセットされおり、急な対応が可能です。セット内容は、シールド付きマスク1枚キャップ1枚長袖エプロン1枚プラスチック手袋2枚靴カバ-2枚です。サイズ/フリーサイズです。
用途施設や病院内の交差感染防止に使いいただける防護用セットです。
サイズ
フリー
種別
エプロン
セット内容
ギャザーキャップ、マスク、長袖エプロン×各1枚、プラスチック手袋、シューズカバー×各2枚
1箱(10セット)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途建設業/汚染場所の清掃/工場視察/工場内の清掃/メンテナンス/ペイントスプレー作業/製造業/廃棄物の取扱い/食品加工
色
白
仕様
袖口・背ウエストゴム入り/フードヒモ入/裾折り返し/左胸・右尻ポケット付/縫い目は内縫い
種別
つなぎ
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分
使い捨て
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
あり
縫い目形式
内縫い
使いきりタイプで衛生的な袖なしエプロンです。
作業現場で色分けできるよう、3色あります。
サイズ
フリー
着丈(cm)
120
種別
エプロン
厚さ(mm)
0.02
幅(cm)
70
粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。
透明部分がPET製のシールドになっています。
使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。
1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など
材質
(不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET
色
(不織布部)白、(シールド部)透明
寸法(cm)
本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5
目付(g/m2)
50
1袋(5枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
粉じん防護用(ナイロン不織布製)透明曇り止めフィルムを使用していますので視界が広く作業が容易です。
材質
特殊不織布
全身保護5種セット!不織布ヘッドキャップ、個包装不織布マスク、フィットTPE手袋、袖付きビニールエプロン、ビニール靴カバーがセットに!
セット内容
不織布ヘッドキャップ×1枚、個包装不織布マスク×1枚、フィットTPE手袋×2枚、袖付きビニールエプロン×1枚、ビニール靴カバー×2枚
材質
不織布、TPE、PE
寸法(mm)
個包装不織布マスク:約175×95、フィットTPE手袋:115×265、靴カバー:330×140
直径(Φmm)
不織布ヘッドキャップ:175
寸法(cm)
袖付きビニールエプロン:73×113
形態
包装:PP袋
1セット
¥450
税込¥495
当日出荷
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色
白
種別
つなぎ
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分
使い捨て
機能
スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
ポケット
なし
縫い目形式
縫い目にテープシーム
経済性を追求したモデル。
軽くて薄い、SMMMS防護服。
アスベスト作業推奨。
フード前面にゴムひもを縫い込み顔を周りからの危険物の浸入を防ぎます。
ファスナーは、つまみが2個あり上下どちらからでも開閉できます。
腰の部分にゴムひもを縫い込み防護服のダブつきを抑え、動きの妨げを軽減します。
足首の部分にゴムひもを縫い込み危険物の侵入を防ぎます。
色
白
種別
つなぎ
材質
不織布/ポリプロピレン
規格
JIS規格、EN規格
製法
SMMMS
JIS規格
JIS T8115規格品/タイプ5(微粒子防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
作業範囲
【推奨】。アスベスト(石綿)除去作業。【適切】。農薬散布作業、家畜扱い作業。【使用可能】。ダイオキシン(レベル1)、塗装作業、工場の清掃・メンテナンス、製薬製造
EN規格
EN 1073-2:2002(放射性物質汚染からの防護)クラス1適合。EN 1149-1:1995(静電気からの保護)適合
微粒子に対する防護性と、軽量かつ柔軟で通気性のある快適な着心地を兼ね備えたSMS製防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
構造
スパンボンド+メルトブロー+スパンボンドの3層構造
仕様
フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は外縫い
種別
つなぎ
材質
SMS(ポリプロピレン不織布)
区分
使い捨て
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
なし
縫い目形式
外縫い
乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせたデザインです。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色
白
仕様
シャツカラー/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/ファスナーカバー付/縫い目は内縫い
種別
つなぎ
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分
使い捨て
製法
フラッシュスパン
機能
粉体防護
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
なし
適合JIS規格
JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
縫い目形式
内縫い