- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 航海計器
- 第二種紅灯のおすすめ人気ランキング
第二種紅灯のおすすめ人気ランキング
2025/07/10更新95件の「第二種紅灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「船舶 回転灯」、「フラッシュライト 船舶」、「航海灯電球」などの商品も取り扱っております。
高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色
紅
定格電力(W)
30
角度(°)
水平射光角度:360度、垂直射光角度:50度
光源
電球
光度(cd)
4.3
適合船舶
プレジャーボート、 漁船、帆船
光達距離(海里)
2
高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色
白
定格電圧(V)
12/24
定格電力(W)
2
角度(°)
水平射光角度:360度、垂直射光角度:50度
光源
LED
型式承認番号
第5178号
光度(cd)
4.3
適合船舶
プレジャーボート、 漁船、帆船
光達距離(海里)
2
高品質低価格
40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現
安全性向上
高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上
デザイン性向上
コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ
耐候性・耐食性向上
レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用
防塵/防水性向上
レンズを超音波溶着し、気密性を確保(保護等級:IP56)
取付互換 簡易取付
取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能
長寿命省電力
高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減
規格
国土交通省型式承認品、日本小型船舶検査機構検定合格品
定格電力(W)
30
定格電圧(V)
12
角度(°)
水平射光:360、垂直射光:50
消費電力
1/10
発光色
紅
光源
電球
防塵防水性能
IP56
光度(cd)
4.3
LED寿命(時間)
素子:4万
適合船舶
プレジャーボート、漁船、帆船
光達距離(海里)
2
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色
紅
定格電圧(V)
12/24
定格電力(W)
2
角度(°)
水平射光角度:112.5度、垂直射光角度:15度
光源
LED
型式承認番号
第5180号
光度(cd)
4.3
適合船舶
プレジャーボート、 漁船
光達距離(海里)
2
法定船用品で海上交通安全法に基づき、全長50M以上で航行区域は遠洋/近海の船舶に対し搭載しなければならない。
高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色
白
定格電圧(V)
12/24
定格電力(W)
2
角度(°)
水平射光角度:135度、垂直射光角度:50度
光源
LED
型式承認番号
第5182号
光度(cd)
4.3
適合船舶
プレジャーボート、 漁船、帆船
光達距離(海里)
2
発光色
白
定格電圧(V)
12/24
定格電力(W)
2
角度(°)
水平射光角度:225度、垂直射光角度:15度
光源
LED
型式承認番号
第5184号
光度(cd)
12
適合船舶
プレジャーボート、 漁船
光達距離(海里)
3
高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
適合船舶
プレジャーボート、 漁船
新型フラッシュライト登場!漁船に最適!!
従来の回転灯の取り付けベースに直接設置出来ます!
本体は樹脂製で軽量かつ防水構造となっております。
閃光パターン 6種類切替可能
回転灯のような(旋回)パターン付き
シリコン製耐震用ゴム足付き
オプションの切替スイッチにより船内でパターンを変更できます。
従来の既設回転灯120サイズ、140サイズに互換性があります。
ノイズ対策品
結露防止対策品
寸法(mm)
163×110
電圧
DC11V-30V
質量(g)
511
規格
CE/SAE Class 1/ECE R65
光源
オスラム社製 3W×12
保証期間
1年
防水保護等級
IP66
発光体
青色LED+青色カバー
発光パターン
フラッシュパターン 4種類、旋回パターン 2種類
口金
BA15d
光色
クリアー
色
クリア
定格電圧(V)
24
高品質低価格
40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現
安全性向上
高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上
デザイン性向上
コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ
耐候性・耐食性向上
レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用
防塵/防水性向上
レンズを超音波溶着し、気密性を確保(保護等級:IP56)
取付互換 簡易取付
取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能
長寿命省電力
高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減
規格
国土交通省型式承認品、日本小型船舶検査機構検定合格品
定格電力(W)
4
定格電圧(V)
12/24
角度(°)
水平射光:112.5、垂直射光:50
消費電力
1/10
発光色
舷灯(右):緑、舷灯(左):紅
光源
LED
防塵防水性能
IP56
光度(cd)
0.9
LED寿命(時間)
素子:4万
色(ボデー)
ホワイト
適合船舶
プレジャーボート、漁船、帆船
光達距離(海里)
1
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号
性能
発炎時間:1分以上
色
炎色:赤色炎
質量(g)
約170(2本組)/薬量:約41
適合規格
国土交通省型式承認番号:第4026号
寸法(Φ×mm)
39×139
有効期間
3年6ヶ月
光度(cd)
400以上
1セット(2本)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
仕様
二重気室
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
法定船用品で海上交通安全法に基づき、全長50M以上で航行区域は沿海の船舶に対し搭載しなければならない。
高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
色
ホワイト(ボディ)
発光色
舷灯(右):緑、舷灯(左):紅、後部灯:白、白灯:白
定格電圧(V)
12/24
定格電力(W)
8
角度(°)
水平射光角度:舷灯:112.5度、後部灯:135度、白灯:360度、垂直射光角度:舷灯:50度、後部灯:50度、白灯:50度
光源
LED
型式承認番号
第5187号
光度(cd)
舷灯:0.9、後部灯:4.3、白灯:4.3
適合船舶
帆船
光達距離(海里)
舷灯:1、後部灯:2、白灯:2
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色
緑
定格電圧(V)
12/24
定格電力(W)
2
角度(°)
水平射光角度:112.5度、垂直射光角度:15度
光源
LED
型式承認番号
第5179号
光度(cd)
4.3
適合船舶
プレジャーボート、 漁船
光達距離(海里)
2
【FUKUOKA DESIGN AWARD 2015】 入賞製品
国内最大級の明るさを実現!回転灯にかわる次世代ライト!!
コンパクトで洗練されたデザイン
防滴仕様(IP66相当)
遠距離からの高い視認性
フラッシュ方式で鮮烈な光を実現
閃光パターンを切替可能
DC12/24V兼用駆動回路を搭載
オプション切替スイッチ
発光パターンを変更したい時、 白色線をプラス(赤線)に接触してください
シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
仕様
ケーブル:3芯線、赤色プラス、黒色マイナス、白色パターン切替
セット内容
内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書
質量(kg)
0.4
電圧(V)
DC12/24
段数
2段
消費電力(W)
50(最大)
ケーブル長(m)
1
寸法(Φmm)
77.5×95
パターン
発光:1回閃光60回/分、2回閃光120回/分、3回閃光180回/分、4回閃光240回/分
口金
BA15d
光色
クリアー
色
クリア
定格電圧(V)
12
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途全長50m未満の船舶用
質量(kg)
0.2
適合規格
国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253
寸法(Φ×高さH)(mm)
68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)
電源電圧(V)
DC10~30
保護等級
IP56
LED寿命(時間)
60000
関連資料
(0.1MB)
各種証明書
JG(国土交通省)