- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 消毒・除菌・洗剤
- 第四級アンモニウム塩のおすすめ人気ランキング
第四級アンモニウム塩のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新134件の「第四級アンモニウム塩」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「第4級アンモニウム塩」、「医療用洗剤」、「除菌洗剤」などの商品も取り扱っております。
優れた洗浄力に強力な除菌効果をプラス。
洗浄と同時に除菌もできる優れた除菌洗浄剤です。厨房環境全般の洗浄・除菌にとても便利です。
除菌成分の第四級アンモニウム塩を配合し、グラム陰性菌、グラム陽性菌、真菌(カビ・酵母)までの幅広い抗菌スペクトルを有しています。
中性のため、金属などの材質にやさしく、アルミニウムも腐食しません、調理台、冷蔵庫、ショーケース、床、カートなど様々なところに使えます。
しかも洗浄力が高いので、汚れの除去が楽です。
洗浄と除菌が1回で済ませられるため、作業負荷を軽減できます。さらに除菌のし忘れを防ぎ、衛生レベルの維持向上に役立ちます。
商品タイプ
詰め替え用
液性
中性
成分
界面活性剤(第四級アンモニア塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアシド)、金属イオン封鎖剤
寸法(mm)
203×124×254
使用量
調理台・冷蔵庫内外部:水1Lに対して3~4g
1個(4kg)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
第四級アンモニウム塩と両面活性剤で洗浄と除菌を1枚で行えます。
揮発性が低く、広範囲の清拭ができます。
シートサイズ(mm)
150×200
松吉医科器械コード
23-7984-00
1式(100枚)
¥659
税込¥725
当日出荷
専用バケツ(空容器)
アズワン品番
61-9986-74
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
洗浄と除菌が同時にできます。
洗浄成分と除菌成分の働きで優れた効果を発揮します。
包丁やまな板などもしっかりと洗浄・除菌できます。(除菌成分:塩化ベンザルコニウム)
調理器具・食器をはじめ、バックヤードや店舗に幅広くご使用いただけます。
中性で素材にやさしい洗浄成分を配合。プラスチックを痛めません。
非塩素系成分なので臭わず、ほとんどの金属を痛めません。(銅など一部金属を除く)
拭き掃除のあと、表面に拭き残りが有りません。
経済的で手軽にご使用いただけます。
高い希釈倍率(300倍)でも、充分な洗浄力と優れた除菌力を発揮する濃縮タイプです。経済的で手軽にご使用いただけます。
使用場所
厨房
液性
中性
商品タイプ
詰替用
仕様
殺菌、無香料、希釈専用、アルミ使用可
トラスコ品番
400-5015
関連資料
【商品カタログ】クリンキーパー(0.69MB)
1本(5L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
除菌成分として、第四級アンモニウム塩(ベンザルコニウム塩化物0.1w/v%)及びエタノールを含有し、液性を弱アルカリ性とすることで、環境表面の細菌・ウイルスに対して相乗的に作用します。
便利なスプレー式なので、対象物に直接スプレーして使用することができます。
金属やプラスチックへの腐食性は少ないです。
用途医療施設等の環境表面・器具・物品(床や壁、ドアノブ、ベッド柵等)の除菌・洗浄
効果
除菌
成分
界面活性剤(ベンザルコニウム塩化物)、溶剤(エタノール)、安定化剤
容量(mL)
500
液性
弱アルカリ性
使用の目安
20平方センチメートル当り1回スプレー(0.7mL)
1ケース(20個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
米国環境保護庁(EPA)認定 第四級アンモニウム塩含浸済の環境除菌用ウエットクロスです。
米国環境保護庁(EPA)認定の成分が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。
中性液剤で材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。
材質への影響が少なく環境中の清掃に適しています。また、揮発性が低く1枚で広範囲に清掃できます。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌
汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌
成分
第四級アンモニウム塩、水
基材
レーヨン不織布
適合材
【プラスチック】ナイロン、ポリプロピレン、軟質ポリエチレン、硬質ポリエチレン、ポリスチレン、ABS、アクリル、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタラート、ポリ塩化ビニル、エポキシ樹脂、【金属】ステンレス、アルミ、【ゴム】NBR、EPDM、ブチルゴム、ウレタン、シリコン、【その他】ガラス
不織布寸法(cm)
15×30
厨房機器・設備のしつこい汚れから、ホールの汚れまで
スッキリと除菌洗浄できます。調理器具のこびりついた
油汚れから厨房の床のしつこい汚れまでしっかりと落とし
ます。洗浄と同時に除菌ができます。
用途フライヤー・レンジ周り、レンジフード、厨房・ホールの床、テーブル・ショーウィンドー
使用場所
厨房、ホール
液性
アルカリ性
成分
界面活性剤、水酸化ナトリウム、金属封鎖剤
1本(5L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。
成分
水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか
材質
ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン
寸法(cm)
28×20
商品タイプ
詰替用
1個(230枚)
¥3,480
税込¥3,828
6日以内出荷
洗浄と除菌が一度にできる優れた除菌洗浄剤です。
用途除菌洗浄剤(非塩素系)
商品タイプ
詰替え用
成分
界面活性剤(第四級アンモニア塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアシド)、金属イオン封鎖剤
液性
中性
使用量
調理台・冷蔵庫内外部:水1Lに対して10g
効果
除菌
界面活性剤含浸タイプの環境除菌用ウエットクロス。
米国環境保護庁の認定を受けた液剤が幅広い汚染物の除去効果を発揮します。
材質への影響が少なく、環境中の清掃に適しています。
揮発性が低く1枚で広範囲に清掃できます。
用途テーブル・ドアノブ・ベッドまわりなどの洗浄・除菌。
汚染物の付着した箇所の洗浄・除菌。
成分
第四級アンモニウム塩、アルカリ剤、水
基材
レーヨン不織布
1枚で汚れ洗浄、除菌、ウイルス除去ができる、環境清拭用シートです。第四級アンモニウム塩配合。複数のウイルス・細菌で検証を実施しています。24時間抗菌持続効果により、清拭後の菌の増殖を抑制します。非アルコール系なので対象物を傷めにくく、特殊なシート柄で、皮脂汚れから血液汚れまでしっかり落とします。日常清掃から、細菌・ウイルス対策まで、幅広い用途でご使用頂けます。
用途医療従事者・患者の手の接触面に(ドアノブ、手すり、ベッド柵、機器外装など)/処置室・ICU(集中治療室)・手術室・フロア・トイレなどの床に/血液、皮脂などの汚れ除去に
関連資料
【商品カタログ】セイフキープEX(1.74MB)
1個(80枚)
¥439
税込¥483
当日出荷
EPA(米国環境保護丁)認定・第四級アンモニウム塩薬液に適したクロスを採用し効果的に除菌します。
洗浄成分が汚れを浮かして除去
金属・プラステックへの腐食性が少なく、アルコールが使用できない病室などの環境や機器の洗浄・除菌に適しています。
においがほとんどありません。
揮発性が低く、広範囲の拭き跡がほとんどありません。
経済的な詰換用もあり、交換用の取出口が付属しています。
用途環境表面、ドアノブ、ベッド柵、その他室内備品等、頻繁に触る表面の清拭・清浄・除菌に
材質
(ボディ部)レーヨン50%・PET50%、(成分)界面活性剤・第四級アンモニア塩・PH調整剤
洗浄と除菌が一度にでき、調理器具から大型機器まで幅広い用途に使用可能でとても経済的です。
希釈倍率
60~600倍
液性
中性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.2MB)
1個(10kg)
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
手指の殺菌・消毒・洗浄(医薬部外品) 。5倍希釈で使用。ベンザルコニウム塩化物(逆性石けん)配合。手に香りが残らない無香料タイプ
用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒
効果
殺菌、消毒
成分
脂肪酸系洗浄剤 逆性石鹸
用法
5倍希釈
医薬品医療機器等法
医薬部外品
2度拭きいらずスプレーするだけの簡単除菌
99%除菌・抗菌、希釈不要
約2年の長期保存が可能
アロマオイルにも使用される天然由来100%のハッカ油配合
除菌・防臭・抗菌が同時にできる
水と同じ中性で人体にやさしい
材質への影響が少ない(水道水レベル)
洗浄成分配合で、簡単な汚れなら除菌しながら洗浄可能
成分
除菌剤(第四級アンモニウム塩(塩化ベンザルコニウム))、界面活性剤(アルキルグリコシド、アルキルアミンオキシド(洗浄成分))、精製水、クエン酸三ナトリウム、ハッカ油
寸法(mm)
110×200×310
商品タイプ
本体
効果
除菌・防臭・抗菌
手早く簡単!細菌・ウイルス除去
汚れや細菌・ウィルス除去!
2種類の洗浄成分と除菌成分配合で、洗浄と同時に細菌やエンベロープ ウイルスをしっかり除去します。
2度拭き不要!
拭き跡が残らないので2度拭きの必要がなく、手早く簡単に清掃できます。
ヒトにもモノにもやさしい!
アルコール成分に弱いアクリル製のパーティションなどの材質にも使えます。中性なので手肌にも安心。
液性
中性
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
業務用
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
水洗いのできる様々な場所や基材に安心して使用できる中性多目的洗剤。ローズウォーター&イオン洗浄成分のダブル作用で高い洗浄力を発揮します。また、中性でありながら油汚れにも非常に効果があります。
天然バラエキス「ローズウォーター」&植物系界面活性剤配合。除菌・消臭効果もあり、トイレ・浴室にも適します。
さわやかなローズの香りで、毎日使用しても、臭いが気になりません。
泡立ちが少なく拭き上げが簡単。成分が残留しても材料への影響はほとんどありません。
希釈倍率
10~100倍
形状
液体
液性
中性
商品タイプ
業務用
EPA認定除菌剤の第4級アンモニウム塩と銀イオンAG+抗菌剤を配合し、優れた除菌効果を発揮します。金属やプラスチックを傷めにくい洗浄成分を配合しています。
用途環境表面の洗浄・除菌作業に。病院や介護現場でのご使用に。タンパクや油脂汚れに。
効果
除菌、抗菌
材質
レーヨンポリエステル
色
ホワイト
シートサイズ(mm)
140×200
RoHS指令(10物質対応)
対応
2018年トラスコ掲載ページ
9 0652