笹刃 研磨機のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
100件の「笹刃 研磨機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「笹刈刃 研磨機」、「チップソー研磨グラインダー」、「バリカン刃研ぎ」などの商品も取り扱っております。
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。 振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
用途刈払機専用の研磨機です。 質量(kg) 9.1 タイプ 高速グラインダー付 形式 グラインダー:GS-580(ミツトモ) 適合範囲 9、10、12インチ 本体寸法(mm) 515×305×210 使用砥石 SK-203T(WA36M)
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。 振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
用途刈払機専用の研磨機です。 質量(kg) 9.1 タイプ グラインダーなし 適合範囲 9、10、12インチ 本体寸法(mm) 415×270×190
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

モーター回転数(min-1[r.p.m]) 4300 モーター電圧(V) AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W) 210 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 定格時間(分) (モーター)30 質量(kg) 約4.9 トラスコ品番 853-6392
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて扱いやすい
用途笹刈・下刈・草刈用 穴径(Φmm) 25.4 刃厚(mm) 1.25 刃数(p) 30 仕上 ミガキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・1,2の3の簡単セット ・片手で簡単操作 ・誰でも正確研磨 ・高機能、高能力
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

笹に、ツルに、一般草刈に最適の万能型。
用途山林下刈・竹刈・笹刈・一般草刈。 刃数(p) 48 穴径(Φmm) 25.4 基板厚(mm) 1.25
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草刈用チップソー、ハサミ、包丁が簡単に刃とぎできます。 チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨で刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 ダイヤモンド砥石1枚(裏・表面使用)で約50枚研磨。 DXはモーター本体の角度を調整ができます。(0~10度) (チップソーの斜め砥が出来ます。) アサリ研ぎ可能。
用途草刈用チップソーの再研磨(外径230・255mm、穴径25.4mmに対応) 包丁・はさみの刃こぼれの修正(荒研ぎ) モーター回転数(min-1[r.p.m]) 4800 モーター電圧(V) AC100 消費電力(W) 90 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 定格時間(分) (モーター)15 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 330×170×210(チップソー・ルーペ含まず) 付属品 替えダイヤモンド砥石1枚、ルーペ 仕様 チップソー(230・255mm)対応 質量(g) 3800
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

刈払機用草刈チップソー専用の研磨機。(低速ディスクグラインダー&ダイヤ砥石付き)再研磨で草刈チップソーが活き返る! 刈払機用チップソーの様々な本格的研磨が行えます。市販されている9吋/230mmから12吋/305mmまでのサイズに使用可能!(特殊品を除く) 本体とグラインダーのセット方法で、刈払機用草刈チップソーに必要な先端逃げ角・横すくい角・山林アサリ角の研磨が誰でも出来ます。 セットのディスクグラインダーは焼戻りの極めて少ない低速回転(6000rpm)となっています。 ロックボタン付きで砥石の取り替えが簡単に行えます。誰でも解る解説用DVD付き!
用途チップソー研磨用 付属品 チタンコーティングダイヤ砥石、六角レンチ、解説用DVD 寸法(mm) 【チップソー使用可能】230~305 回転数(min-1[r.p.m]) 【グラインダー】6000
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニシガキ工業カンタン刃とぎ
チップソー合わせが簡単!! 低回転研磨での刃物の焼き戻りが少なく永切れします。 研磨機本体とチップソーをセットして、左右のハンドル操作で軽く押し当てるだけ。 セッティングから研磨までカンタン操作を実現しました。
用途ハサミ・包丁の荒研ぎに使用できます。 定格電圧(V) AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W) 220 コード長さ(m) 1.97 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 4800 寸法(mm) (ベース台)285×245×20 質量(kg) 3.5 角度(°) 刃研ぎ:90(固定式) 定格周波数(Hz) 50/60 定格時間(分) 15 チップソー外径(Φmm) 230/255 チップソー内径(Φmm) 25.4
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

モーター回転数(min-1[r.p.m]) 4800 モーター電圧(V) AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W) 220 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 定格時間(分) (モーター)15 質量(kg) 約5.9 トラスコ品番 853-6391
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。
用途刈払機専用の研磨機です。 質量(kg) 8.3 タイプ 高速グラインダー付 形式 グラインダー:GS-580(ミツトモ) 適合範囲 9、10、12インチ 本体寸法(mm) 305×500×225 使用砥石 SK-203T(WA36M)
1台
30,980 税込34,078
5日以内出荷

外径80~500mmまでのチップソーを刃付け!
回転数(min-1[r.p.m]) 5500 電源(V) 単相100 電流(A) 2 消費電力(W) 190 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 76 能力(mm) 外径80~500mm台金の厚み:4まで 付属品 ダイヤモンドホイール80(粒度325N)、リング15、スリーブ15、アウタフランジ30、ストッパ、スパナ10-13(781202-4)、ボックスレンチ9(782209-3)、ドレッサストーン100-600 質量(kg) 11
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

チップソーの研磨機として開発設計された「新おとぎさん」は、一度セッティングしてしまえば、レバー操作で簡単に研磨作業が行えます。 ダイヤホイルをセットしたグラインダーの角度を調節して一度固定してしまえば、あとはレバーを左右に操作するだけ。片手でプロの研ぎを味わえます。 チップソー径は、230、255、305mmに対応 角度ゲージ付きのためワンタッチでグラインダーの角度が変わり、アサリも研ぐことができます。 電子変速グラインダー付きですので、ダイヤルで5000~11000回転/分に調節可能。 ダイヤモンドホイル・7mm厚オフセット砥石付属。 刃数は30~70Pまで幅広く対応できます。
刃数(p) 30~70 付属品 ダイヤモンドホイル・7mm厚オフセット砥石 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合寸法(mm) (チップソー径)230、255、305
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。 刃厚(mm) 約2 穴径(Φmm) 25.4
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

上刃・すくい刃研磨可能 中速グラインダー付き
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

上刃・すくい刃研磨可能 高速グラインダー付き
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷