- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 筆
- 筆刷毛のおすすめ人気ランキング
筆刷毛のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新116件の「筆刷毛」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペンキ筆」、「筆 豚毛」、「筆型ブラシ」などの商品も取り扱っております。
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。毛丈(mm)35玉厚(mm)5形状平全長(mm)275種類刷毛材質(柄部)木柄白木地材質(毛)山羊毛主な用途目地用、塗装用毛色白色材質(金具)銅メッキ
絵画、広告、舞台美術などさまざまなジャンルで好評の優良画筆。絵の具を大量に塗ったり、重ね塗りに適した豚毛硬質タイプの画筆です。大胆で力強いタッチが表現できます。
毛豚毛材豚毛RoHS指令(10物質対応)対応
ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。
水彩絵具、油絵具に使用できます。
用途ホビー、水彩画、タッチアップなど毛幅(mm)丸筆#6 約6.1mm。平筆#6 約11.1mm。平筆#8 約13.2mm。平筆#12 約21.5mm毛丈(mm)丸筆#6 約24mm。平筆#6 約21mm。平筆#8 約23mm。平筆#12 約25mmセット内容丸筆#6。平筆#6。平筆#8。平筆#12種別化繊全長(mm)丸筆#6 246mm 。平筆#6 238mm。平筆#8 247mm。平筆#12 260mm毛材ナイロン適合塗料水彩絵具、油絵具
1セット(4本)
¥299税込¥329
当日出荷
小面積、コーナーの塗装に使いやすい!
用途補修や部分塗装や、ホビー・工作物の塗装に。形状平・金巻毛丈(mm)28毛色白色玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途塗装用、ホビー・工作用
タッチアップに使いやすい、毛丈の短い、小さな目地刷毛です。メジ刷毛の形状なので、筆よりも持ちやすく疲れにくいです。
サイズ(号)5寸法(mm)15毛丈(mm)17玉厚(mm)3種類刷毛材質(毛)山羊(ヤンオ)刷毛幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥369税込¥406
当日出荷
絵画に使用したり、工作の細かい部分塗りに適しています。
刷毛塗りでは難しい模様・文字などを描くのに最適です。
材質(毛)馬毛RoHS指令(10物質対応)対応
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
ほどよい弾力。
なめらかなタッチ。
用途絵画・工作・ホビー模型毛材豚毛適合塗料水性塗料・水彩絵の具・ポスターカラー毛丈(mm)14全長(mm)213
工作ホビー、水彩画など細かい塗装作業に最適の筆です。
材質(柄)木RoHS指令(10物質対応)対応
絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。
毛材PBT100%RoHS指令(10物質対応)対応
狭い目地部への塗装に便利な細身の刷毛です。
玉厚(mm)5毛丈(mm)32毛色ハダ色形状金巻平種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途目地用、塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
サクラクレパス画筆豚毛(木軸)
タッチを生かした厚ぬり技法に適しています。
優れた豚毛を使用していますので、ねばり強い腰が力強い表現を生みます。
腰が強いので、低学年でも使いこなせます。
高粘度塗料向けの製品として豚毛の物ができました。
サイズ(号)5寸法(mm)15種類刷毛主な用途塗装用毛色白色刷毛幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
細かい箇所も綺麗に塗れる。
用途水性塗料形状平サイズ(号)10毛丈(mm)36毛色白色玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)ナイロン(PBT)主な用途水性用刷毛幅(mm)28金具幅(mm)28
1本
¥209税込¥230
当日出荷
細かいところもきれいに塗れる小回りのきく便利な目地刷毛です。
用途目地用毛丈(mm)35毛色白色玉厚(mm)5種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途目地用
豚毛を使用した黒画筆は永年好評で、汎用品として塗装、工場、船舶、陶芸などあらゆるところでご使用いただけます。
柄長さ(mm)276~302