- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- 筆圧ペンのおすすめ人気ランキング
筆圧ペンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新182件の「筆圧ペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペン型マウス」、「パソコンタッチペン」、「電子メモ ペン」などの商品も取り扱っております。
2サイドスイッチ(着脱可能)・消しゴム付き筆圧ペン。プロのクリエイターのための、長時間の使用にも疲れにくいデザイン。エルゴノミクスに基づき、握りやすく滑りにくいラバーグリップを採用し、理想の重心を追求したペン軸。握ったままダブルクリックや右ボタンクリック(Windows)を操作できる、着脱可能な2サイドスイッチ。
付属品
標準芯3本、ストローク芯3本、ペンスタンド
適合機種
Intuos Pro、Intuos4、Intuos5、Cintiq 13HD、Cintiq 13HD touch、Cintiq 21UX(DTK-2100)、Cintiq 22HD、Cintiq 22HD touch、Cintiq 24HD、Cintiq 24HD touch、Cintiq 27QHD、Cintiq 27QHD touch、Cintiq Companion, Cintiq Companion Hybrid
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
よりエルゴノミクスを向上させた新しいIntuosのペン。
筆圧4096レベル対応。
セット内容
Wacom Pen 4K・替え芯 (標準芯3本)・クイックスタートガイド・保証規定
対応機種
Wacom Intuos Small ベーシック (CTL-4100/K0)・Wacom Intuos Small ワイヤレス (CTL-4100WL/K0,E0,P0)・Wacom Intuos Medium ワイヤレス (CTL-6100WL/K0,E0,P0)※従来のIntuosシリーズとは互換性はありません
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
Intuos Draw (CTL-490)、Intuos Art (CTH-490/CTH-690)、Intuos Comic (CTH-490/CTH-690)、Intuos Photo (CTH-490)、One by Wacom(CTL-672)専用のペンです。
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
USI(Universal Stylus Initiative)規格に対応したアクティブタッチペンです。4096段階の筆圧感知に対応。ペン先が約1.3mmと極細なので繊細な描き込みができ、筆記具で文字やイラスト作成をする感覚で操作可能です。
用途USI(Universal Stylus Initiative)規格に対応したアクティブタッチペンです。 。4096段階の筆圧感知に対応しています。 。ペアリングは不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 。ペン先が約1.3mmと極細なので繊細な描き込みができ、筆記具で文字やイラスト作成をする感覚で操作可能です。 。ペン先は導電性に優れたポリアセタールを採用。耐久性に優れ、画面を傷つけにくい素材です。 。従来品では反応しづらかったガラスフィルムの上からでもストレスなく滑らかな操作が可能です。 。指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 。タッチ操作はもちろん、スライド、スワイプ操作も快適に行えます。 。※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなったりすることがあります。 。手のひらが画面に接触した状態でも、誤動作を防止するパームリジェクション機能があります。 。※お使いのアプリによっては、パームリジェクション機能をご使用いただけないことがあります。 。重量が約15gと軽量で、本体部径が約9.5mmと細くなっていて、持ちやすいです。 。USB Type-C(TM)ケーブルで充電ができ、約45時間の連続使用が可能です。 。※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。5分間操作しない状態が続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。 。※オートスリープは振動感知式です。タッチペンのスイッチをオンにした状態でポケットやかばんに入れた際に振動を感知してオートスリープが動作しない場合があります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様
●パームリジェクション:○●ワイヤレス充電:×●傾き検知:○●筆圧感知:4096段階
付属品
USB Type-C(TM)ケーブル
材質
本体:アルミニウム、ペン先:ポリアセタール
色
ブラック
質量(g)
約15
外形寸法
長さ:約160mm、本体部径:約9.5mm、ペン先径:約1.3mm
対応機種
USI規格対応の端末対応確認済み機種の一覧はこちらをご覧ください。 ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
使用時間
約45時間 ※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く、充電が必要となる場合があります。
電池
リチウムイオン電池
保証期間
1年間
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
空気のような軽い書き味
書き方・筆圧によって変化する描線幅
使い込むほど書く人になじむ、新発想のペン先
描線の表現力を再現した新しいデザイン
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.5
材質
(先端)PP樹脂、(後軸)PC樹脂+転写印刷、(キャップ)PC樹脂、(クリップ)PC樹脂
質量(g)
11
シリーズ
ユニボール
方式
キャップ式
インク
耐水性・顔料インク
入数
1本
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)
11.9×16.2×140.1
細かい操作や文字入力が快適に行える極細タッチペン。
ストラップは取り外し可能なフック付き、持ち歩きに便利。
持ちやすく快適に書き込めるロングタイプ。
タッチ操作はもちろん、スライド操作も快適に。
仕様
【ストラップ有無】◯
直径(Φmm)
ペン約9
材質(本体)
アルミニウム
対応機種
<スマホ>SO-03F/F-03E/SH-02E/SOL24/SGP412JP <タブレット>SH-06F/SH-08E/SHT22/SHT21/※2014年6月現在※SH-06Fについては、「メニュー」→「設定」→「便利機能」→ 「先細ペンを使う」にて、チェックを入れていただく必要があります。
材質(ペン先)
導電性プラスチック
商品タイプ
タッチペン本体
ペン先径(Φmm)
約2.5
無限の創造性。 Surface ペンがさらに進化しました。精密なペン先と消しゴム、さらにシェーディング用のチルトを備えているので、より繊細で正確な操作ができます。
滑らかな書き味と耐久性を兼ね備えたワコムのペンタブレット製品各種で利用可能(一部除く)な標準タイプの芯。
ノンストロークタイプ。
材質
ポリアセタール
色
ブラック
対応機種
Wacom Intuos Small ベーシック (CTL-4100/K0)・Wacom Intuos Small ワイヤレス (CTL-4100WL/K0,E0,P0)・Wacom Intuos Medium ワイヤレス (CTL-6100WL/K0,E0,P0)・Intuos Draw (CTL-490/B0,W0)・Intuos Art (CTH-490/B0,K0・CTH-690/B0,K0)・Intuos Comic (CTH-490/B1,K1・CTH-690/B1,K1)・Intuos Photo (CTH-490/K2)・Intuos 3D (CTH-690/K2)・Intuos pen (CTL-480)・Intuos pen&touch (CTH-480・CTH-680)。Intuos comic (CTH-480・CTH-680)・Intuos Pro (PTH-451,651,851)・Intuos 5 (PTH-450,650,850)・Intuos 4 (PTK-440,640,840)・Cintiq 13HD・Cintiq 13HD touch・Cintiq 22HD・ Cintiq 22HD touch・Cintiq 24 HD・Cintiq 24 HD touch・Cintiq 27QHD・Cintiq 27QHD touch・Cintiq 21UX(DTK-2100)・Cintiq Companion 2・Cintiq Companion・Cintiq Companion Hybrid・Bamboo・Bamboo Pen・Bamboo Fun・Bamboo Art Master・Bamboo Comic・One by Wacom (CTL-672/K0-CX)・STU-430/530・DTU-1031
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
Windows_Inkでノートへのメモやアイディアのスケッチをより自由に!
汎用性の高いMicrosoft_Pen_protocolに対応した、限りなく自然な書き心地を実現したアクティブスタイラスです。
スタイラスに対応したWindows_10デバイスへ直感的な操作で思いつくままに書き込むことができます。
地図や文書、写真、スクリーンショットなどへアイデアやコメントを自由にくわえることが可能です。
ペン先端部は直径1.6mmと極細形状なので手元が見やすく、細かな描写や書き込みがストレスなく行えます。
ペン先はソフトとハードの2種類から選べるので、書き心地の好みに応じて選択可能です。
繊細なニュアンスも再現可能な筆圧感知1024レベルに対応しました。
ペンの操作を補助する2つのファンクションキーには「右クリック」や「消しゴム」の機能を使用することができます。
持ち運びに便利なクリップが付いていて、紛失防止にもなります。
単6アルカリ乾電池1本で使用が可能な軽量設計を実現しました。
Windows_10デバイスへ近づけることで自動で電源ONとなり、離すとオートスリープとなるので電源を消し忘れることもありません。
画面に触れた手を入力として感知しないので、紙に鉛筆で描くように、より自然なスタイルで書き込むことができます。
セット内容
本体、単6アルカリ乾電池(動作確認用)、ユーザーズガイド/保証書、替え芯(ソフト)1本(ペンに装着済)、替え芯(ハード)1本、替え芯交換用ピンセット
質量(g)
約14(電池除く)
電源
単6アルカリ乾電池
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約10×143
対応機種
MicrosoftPenProtocolに対応した端末
保証期間
1年(購入時のレシート等が必要となります。)
先端径(Φmm)
1.6
商品タイプ
タッチペン本体
筆圧レベル
1024
ペンのように握って使用できる、スティック型のBluetoothワイヤレスマウスです。
通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。
Bluetooth接続、またはレシーバーを使用したワイヤレス接続の2通りの接続が可能です。
Type-C変換アダプタ付属で、Type-Cポートへのレシーバーの接続も可能です。
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。
充電式なので電池交換不要です。
電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
スタンド付きなので本体から手を離すときも机上に倒さず使用できます。
また、スタンドに乗せたままでもマウス操作できます。
導電性繊維のタッチペン機能も付いており、タブレットやスマホを操作することができます。
接続方式
無線
色
ブラック
ボタン数
3(左ボタン、右ボタン×2、ホイール(スクロール)ボタン)
読取方式
青色LED
ホイール数
1個
分解能
800、1200、1600count/inch※カウント切換えボタン付き
無線通信方式
2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定/Bluetooth Ver.5.2 Class2
電源
充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
マウス/約16×22×142、スタンド/約33×64×20
質量(g)
約27.8
通信距離(m)
木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2
付属品
Type-Aレシーバー、Type-C変換アダプタ、充電ケーブル(約28.5cm)、ポーチ、スタンド
保証期間
ご購入日より1年
適合規格
Bluetooth Ver.5.2 Class2
周波数帯域(GHz)
2.402~2.480
プロファイル
HID (Human Interface Device Profile)
インターフェース
USB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます
コネクタ形状
USB(Type-Aコネクタ・Type-Cコネクタ)
仕様
【Bluetooth仕様】連続動作時間/約142時間・連続待機時間/約1850時間・使用可能日数/約180日。※1日8時間パソコンを使用中に、操作を5%程度行う場合(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
Bamboo Ink ―Windows Inkに最適なスマートペン。
直感的な操作ですぐに使えるスタイラスペン。自然な感覚でアイデアをすばやくメモしたり、ノートを取ったり、注釈を書き込んだりできます。
自然な書き心地:高精度で細いペン先は筆圧感知最大4096レベル対応。
長いバッテリー駆動時間で、電池切れを気にせず使えます。
ワコム アクティブ静電結合方式(アクティブES(R))またはMicrosoft Pen Protocol (MPP)搭載のデバイスに対応。
アクセサリ(別売り):3タイプ(ソフト、ミディアム、ハード)のペン先を用意。お好みの書き味を選べます。
仕様
ペンのサイドスイッチ:ショートカットの割当てが可能なスイッチ2個(デバイスによって異なります)
セット内容
Bamboo Ink、クイックスタートガイド、単6乾電池 ※ペン先キットは同梱していません。
質量(g)
19(バッテリーを含む)
対応OS
Windowsデバイス、動作確認済み対応デバイスの一覧はこちらからwww.wacom.com/comp
接続
ワコム アクティブ静電気結合方式(アクティブES )/Microsoft PEN Protocol(MPP) ※Bluethooth機能は搭載していません。
電池
単6乾電池
長さL×直径(mm×Φmm)
(外形)145×9.5
電池寿命
約15ヶ月(週5日、1日2時間利用の場合)(デバイスによって寿命は異なります)
筆圧レベル
最大4096レベル
1本
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
作業スタイルに合わせて、パーツを入れ替え、グリップの太さ、
サイドスイッチの数、ペンの重心をカスタマイズでき、自分だけのペンに。
ペン先が細く見やすくなった新しいペンデザインは、より自然な描き心地を実現します。
仕様
【傾き検出レベル】±60°
セット内容
Wacom Pro Pen 3 (バランスウェイト同梱)。ペンカスタマイズパーツ。標準芯5本。芯抜き
色
ブラック
質量(g)
91
スイッチ
サイド:3または0
対応機種
Wacom Cintiq Pro 27 (DTH271)
機能
筆圧感知機能、コードレス、バッテリーレス、カスタマイズ可能(グリップ、バランスウェイト、サイドスイッチ)
分解能(mm)
最高0.005(読取)
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
8.4×160
読取方式
電磁誘導方式
筆圧レベル
8192レベル
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ペン先にシルバーコートした特殊繊維を採用。
タッチしたときに、繊維が広がって面を作ることで、感度が良くて軽い!を実感できます。
ペン先の特殊繊維はパネルとの摩擦抵抗が少ない素材なので、ゴム製のペン先とは異なる滑らかな操作性を体感できます。
適合機種
静電容量方式
寸法(mm)
Φ9.6×13×135
質量(g)
7.7
インク色
黒
替芯
SXR-80-07
ボール径(Φmm)
0.7
ペン先
STT2002P
商品タイプ
タッチペン本体
対応タッチパネル方式
静電容量方式
やわらかなペン先で快適なタッチ操作!持ちやすくタッチしやすいロングタイプのスマートフォン対応タッチペン。
直径(Φmm)
ペン約8.4
材質(本体)
アルミニウム
材質(ペン先)
シリコンゴム
商品タイプ
タッチペン本体
ペン先径(Φmm)
約7
Wacom One専用ペンになります。筆圧レベル:4096。サイドスイッチ:1つ。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1.5mmの極細ペン先により、繊細に書き込みができる充電可能なアクティブタッチペンです。
付属品
micro USBケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書
長さ(mm)
約145
色
ブラック
直径(Φmm)
約9.5(本体)
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
約15
備考
※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
対応機種
各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※全てのタッチパネル電子端末での動作を保証するものありません。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/108をご覧ください
使用電池
専用充電池
電池
リチウムイオン電池
保証期間
6ヶ月
充電時間(時間)
約1※使用状況や環境により変化します。
アズワン品番
64-9093-70
材質(ペン先)
ポリアセタール
使用時間(時間)
約15※ご使用状態によっては、この目安のよりも早く、充電が必要となる場合があります。
商品タイプ
本体
ペン先径(Φmm)
約1.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
タッチパネル式液晶画面を汚さずに操作できるWヘッドタッチペン。
ペン先は感圧式画面に対応。回転繰り出し式ヘッドでナビゲーション等の操作ができる。
ペン尻は静電容量式画面に対応。誘導性シリコーンヘッドでスマートフォンやタブレット等の操作に便利。
タッチペン専用のホルダー付き。
色(本体)
ブラック
対応タッチパネル方式
ペン先は感圧式、ペン尻は静電容量式
先端径(Φmm)
ペン先:2 ペン尻:6.8
商品タイプ
本体
付属品
タッチペン用ホルダー
材質(本体)
アルミ
質量(g)
15
対応機種
各種スマートフォン・タブレット・カーナビ
長さL×直径(mm×Φmm)
140×10
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
ノックすることで内部の空気が圧縮され、その圧縮空気がインキをしっかり押し出します。
書き出しからしっかりインキが出て速書きしてもずれにくい!
一般ボールペンでは書けない濡れた紙にも、水に負けずに書けます。キッチンなど水回りでも安心です。
10万回はさんでもこわれない。しっかり挟める可動式「リフトクリップ」搭載。
ノック&クリップによるセーフティ機構。ノックしたままポケット等にクリップを挟むと自動的にペン先が戻ります。
用途紙への筆記、悪天候での筆記、逆さ書き
インク色
黒
商品タイプ
本体
先端ボール径(mm)
0.7
方式
ノック式
仕様
抗菌仕様
材質
(軸さや)樹脂 ※抗菌材入り
全長(mm)
144
最大径(Φmm)
13.8
替芯
BKRF-6F-B(黒)
インク
油性インキ
色数
単色
線の太さ
細字
ペン先4.5mmで細かな操作もらくらく。 細くてコンパクトなペン軸で、スリムに持ち運べるスマートフォン用スリムタッチペン。
長さ(mm)
約110
直径(Φmm)
ペン約5.5
材質(本体)
真鍮
対応機種
各種スマートフォン・タブレット(iPad・iPhoneほか) ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。
材質(ペン先)
シリコン
商品タイプ
タッチペン本体
ペン先径(Φmm)
約4.5