筒端子のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
190件の「筒端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気工事 スリーブ」、「電線 接続 スリーブ」、「カシメ 電線」などの商品も取り扱っております。

絶縁被覆付圧着スリーブ B形 TRUSCOランキング2位
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用シルバー材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30質量(g)30材質(絶縁体)塩化ビニール
1パック(20個)ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフランキング3位
1個ほか
218税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付 モノタロウランキング4位
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として材質塩化ビニル透明種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)300関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1袋(20個)ほか
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM ニチフランキング5位
種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得
1袋(100個)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

筒部に電線止めがあります。
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線同士を突き合わせて圧着・接続します。材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ質量(g)50種類裸圧着スリーブ適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)50スリーブ形状突き合せ用
1パック(8個)ほか
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個ほか
119税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2材質(絶縁体)ナイロン種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃
1袋(10個)ほか
398税込438
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1箱(100個)
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)全長(mm)10.5種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状リングスリープ
1袋(20個)ほか
149税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1袋(100個)
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)





用途配線端子として。材質ナイロン/真鍮使用温度範囲(℃)‐10~+105定格電圧(V)300難燃性UL94 V-2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1箱(4個)ほか
86税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)

1パック(100個)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

圧着部の硬度は従来端子と変わりません。無酸素銅管(電気すずめっき)。重ね合せ用。P形。
用途銅線専用です。RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
289税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)