- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 管 継手 ソケットのおすすめ人気ランキング
管 継手 ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,933件の「管 継手 ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ソケット 配管用」、「平行ネジ ソケット」、「管継手 プラグ」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ソケット(ストレート)
ねじの種類
PSネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
可鍛鋳鉄
形状
ソケット
規格
JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質
可鍛鋳鉄
形状
ソケット
規格
JIS B2301
ねじの種類
PTネジ
ねじの種類
PSネジ
材質
SUS304
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PSネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
形状
ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途水・油・ガス用。
材質
304(SUS 304TP)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SCS14A
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PSネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
材質
マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状
ソケット
規格
JIS B 2301
最高使用圧力(MPa)
2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、水
適合管
JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
形状
ソケット
規格
JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G3454)又はこれと同等以上
形状
ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
可鍛鋳鉄
形状
ブッシング
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
材質
SUS304TP
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
規格
JIS B0203
最高使用圧力(MPa)
・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa。・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:。1.4MPa。・-29℃~+120℃:2.0MPa
接続方式
片ネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
材質
可鍛鋳鉄
形状
径違いソケット
規格
JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類
PTネジ
使用流体
水、油、蒸気、空気、ガス
耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質
SCS13A
形状
六角ニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0。220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4。-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式
両ネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SCS13A
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
ねじの種類
PTネジ
使用流体
蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)
1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途水・油・ガス用。
材質
304(SUS 304または SCS 13A)
形状
ホースニップル
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)
2
使用流体
水・油・ガス
RoHS指令(10物質対応)
対応