- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 通線工具類
- 管リールのおすすめ人気ランキング
管リールのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新124件の「管リール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かせくり器」、「電線 巻き 取り 機」、「ワイヤーターンテーブル」などの商品も取り扱っております。
仕様
CD管・PF管(サイズ14~28)、使用可能な管寸法:約630mm迄
付属品
ビニールカバー付※CD管・PF管は別売です。
1組
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
大きく使って、折りたたんで小さく収納。
4方向の回転部を引き出すことにより、外径の調節ができます。
用途シュリンクパックのCD管、PF管、さや管の繰出し
コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい。
CD管・PF管 呼び22×50m、呼び28×30m 収納可能。
[用途]天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など。
コンパクトにたたんで持ち運びに便利。
用途天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など
材質
スチール
質量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ時:470×360×120、使用時:760×730×440
最大荷重(kN)
(収納)0.15(15kgf)
電線管サイズ
(収納可能電線)CD管、PF管:呼び22×50m、呼び28×30m(※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、収納できるサイズを確認の上お求めください。メーカーにより収納できない場合があります。)
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
夢のマジックリール誕生
丈夫で軽く美しい強化エンジニアリングプラスチック採用
電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える
複数のパックリールに異なる電線を装着し、フレーム1台で入れ替え使用できる
パックリールの積み重ね保管ができる
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具
引出し金具は携帯用ハンドルとして使用でき便利
1個
¥39,300
税込¥43,230
8日以内出荷
電線・CD管の収納が可能
軽く、もつれず、早く引き出せる
IV線14mm222mm238mm2等
CD管 14、16もOK
直径(Φmm)
690
仕様
収納可能電線類。IV線、SV線、CT線、DV線、VVF線、CD管
トラスコ品番
421-3050
質量(kg)
9.5
高さ(mm)
280
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
内径調整スタット付で各種ケーブル内径にジャストフィット
ケーブルがこぼれ落ちない、こぼれ止めローラー
ブレーキ付(強弱調整可能)
床面を傷つけないゴム脚付(段積用)
用途各種ケーブルを収納引出し
直径(Φmm)
460
質量(kg)
7.8
容量
(収納可能)直径Φ440×高さ135mm
寸法(幅W×高さH)(mm)
500×240
最大積載段数
4段
最大荷重(kg)
(収納)40(1台あたり)
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れないドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット
ストッパー付
ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない
250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転
回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転
直径(Φmm)
640~1150
セット内容
ドラマワールDR-670SM×1/ワイヤーターンテーブルDRT-800×1
本体寸法(mm)
800×800×318
本体質量(kg)
7.4
穴径(Φmm)
50~75(適合ドラム)
耐荷重(kN)
2.5(ドラマワール)
材質
スチール・MDF
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
ブレーキは調整ノブで調整可能です。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできます。スタット4本で、電線内径にジャストフィットします。外出し用のガイドリング付です。中出し・外出しどちらでもOKです。軽量コンパクトで持ち運びもラクラクです。
用途電線リールに。
トラスコ品番
382-5710
幅(mm)
500
高さ(mm)
85
奥行(mm)
480
収納可能電線サイズ(mm)
VVF:2.6×3芯(100m) 。IV:8mm2(300m)。VCTF:2mm2(100m)
最大荷重(kN)
0.39
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
CD管、PF管と電線ケーブルの両方に対応。
折りたたみ式でコンパクトに収納。
質量(kg)
7
高さ(mm)
(巻き)270以内
適合内径(Φmm)
160~330
適合外径(Φmm)
430~605
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
エフケーブルの保管機能を備えたVAリール
360°自由自在 どこからでも引出しOK
積み重ね保管ができるマジックリール用ドラム
直径(Φmm)
480
仕様
ドラムのみ
質量(kg)
2.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
シュリンク包装のまま載せるだけ。支柱がスライド式で内径調節可能。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。折りたためばコンパクトに。
大中口径のCD管・地中管用リール
管口径30Φmm用 300m巻 65Φmm用100m巻もOK
コンパクトで携帯運搬時もかさばらない折りたたみ式車にも楽々収納でき、一人で手軽に持ち運び可能
結束状態でのCD管や地中管の内径に合わせて自在スタッドが自由に スライド、任意のパイプに適用
スライドアームでたるみを防ぎ、パイプ延長作業の場合も、パイプが バラけてもはみ出す心配はなし
CD管や地中管だけでなく、IV線等の延線にも使用できます
直径(Φmm)
2300(最大伸長時)、1300(折り畳み時)
質量(kg)
17
高さ(mm)
830(最大伸長時)、200(折り畳み時)
1個
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
VA(Fケーブル)2.6mm×3芯までOK。
廻りが軽い!低コスト!
シュリンク包装、ラップ包装のまま繰出しできる。
たば巻の中・外どちらからでも繰り出しOK。
外出し用のガイドリング付。
回転がスムーズでよく回る。
軽量・コンパクト、頑丈なスチール製。
仕様
最大荷重/0.39kN(40kgf収納可能電線類 ※メーカーにより適応しない場合もあります。)。VVF線/2.6Φmm×3芯(100m)。IV線/8mm2(300m)。VCTF/2mm2(100m)
トラスコ品番
816-4907
寸法(mm)
480×480(回転円径Φ480)
質量(kg)
1.5
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる!
360°どこからでも引出しOK
電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える。
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具。
フレーム1台でドラムを取替OK
用途屋内配線現場、防災工事現場、通信工事現場、電材ショップ、DIY、電線使用工場等