- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 管内カメラのおすすめ人気ランキング
管内カメラのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新108件の「管内カメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 カメラ」、「配管内カメラ」、「管内検査カメラ」などの商品も取り扱っております。
直径5.5mmの小型レンズで使用できるシーン拡大!ボタン一つで写真撮影・動画撮影・再生!。mircoSDカードに記録が出来ます。付属のアタッチメントを使用し、外部接続も可能です。
レンズ径(Φmm)
5.5
ケーブル長(m)
3.5
表示部
4.3インチ/1080P/30fps
解像度
320×240
画素数
640×480/1280×720/1920×1080
視野角
70度
焦点距離
5~500cm
充電時間(時間)
約2
電源
充電:5V・2A/500mA
バッテリー
リチウム電池
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
2600
連続使用時間(時間)
5
防水性
IP67(レンズのみ)
ケーブル径(Φmm)
4.85
寸法(mm)
150×85×17
付属品
microUSB変換アダプター、充電用ケーブル、アタッチメント3種類(マグネット、フック、ミラー)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
品質とコストを追求した、管内検査
手の届かない空間や機械、配管、ダクト内部の検査や視察に最適な工業用検査カメラです。軽量かつ片手でも操作が可能なので、どこでも誰でも手軽に作業ができます。
仕様
【カメラヘッド】Φ28 防水仕様/1気圧(水深10m)
セット内容
本体、ACアダプター、フォーカス調整用冶具、付属品ケース、バッテリー(9.6V)、充電器、Φ100用スキッド×2、Φ150用スキッド×2、六角レンチ、収納ケース(本体・バッテリー)
電源
DC12V AC100V(ACアダプター使用時)
ケーブル
Φ6.6×30m(有効長28m)
モニタ
CCD 約25万画素カラー 5.5型TFT 液晶モニタ
広角度カメラにより従来死角になっていた部分を可視化。距離カウンター機能で詰まり箇所を容易に特定できます。カメラケーブルが断線しても、切り詰め修理が可能で、再利用可能です。
用途排水管・プラント配管・工場配管・雨どいなど、配管内の検査・詰まりの確認に
セット内容
クリアスコープ本体、カメラケーブル2820ドラムセット、ACアダプタ、MiniUSBケーブル、ビデオケーブル、SDカード(4GB)、コイルケーブル、収納ケース
電源
リチウム・ポリマーバッテリー,ACアダプタ(入力100V・出力DC5V)
ケーブル長(m)
20
外径(Φmm)
カメラヘッド:28
寸法(Φmm)
曲管通過:40~100
最小曲げ半径(mm)
110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×380×350
外部出力
USB・AV
記録媒体
SDカード(最大32GBまで対応)
適合管径(Φmm)
40~100
視野角
150
焦点距離(mm)
50~600
保存形式
静止画・JPEG(30万画素)動画・ASF(30万画素)
アズワン品番
64-6752-81
モニタ
5型TFTカラー液晶・解像度640×480ピクセル
1台
¥269,800
税込¥296,780
当日出荷
2.4インチのカラーディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)
8
ケーブル長(m)
約0.95
液晶サイズ
2.4インチ
付属品
フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書
質量(g)
330(電池除く)
電源
単3乾電池(1.5V)×4本
光源
4×LEDs
本体サイズ(mm)
90×257×42
解像度
VGA(640×480)
対応メディア
micro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB)
防塵防水性能
フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠)
記録ファイル形式
静止画/JPEG、動画/AVI
動作温度(℃)
-10~50
画素数
960×240
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約320×210×70
ケース質量(g)
約700
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm)
(カメラ)23
ケーブル長(m)
40
表示部
7インチカラー液晶ディスプレイ
付属品
羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク
質量(kg)
11
電源
モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
500×430×180
ガラス部
(カメラ)サファイヤガラス
光源
白色LED12灯
バッテリー
リチウムイオン
動作温度
温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH
解像度
静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps
視野角
120度
充電時間(時間)
5
対応メモリーカード
SDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
連続動作時間
5時間
防水性
IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。
ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。
用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場
ケーブル長(m)
10
4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。
microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
付属品
マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書
質量(g)
約280(電池除く)
電源
単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売)
ケーブル長(m)
1
本体寸法(mm)
154×32.5×87.5
センサー
1/9インチ CMOS
記録方式
(静止画)JPG、(動画)AVI
ズーム
2倍
解像度
(RGB)800×480
視野角
72±2°
対応メディア
microSD(別売)
防塵防水性能
IP67(カメラ)
液晶モニター
4.3インチTFT-LCD内蔵
動作温度(℃)
-10~50
画素数
1280×720
保管温度(℃)
-20~60
先端径(Φmm)
5.2
焦点距離
3~8cm
取扱説明書
(5.8MB)
動作湿度(%RH)
15~85
ビデオフォーマット
NTSC、PAL
最大電流(mA)
390±10
対応microSDカード
2~32G
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
フレックスシャフトの小型タイプで、軽量、運搬性に優れています。ケーブルは耐久性と柔軟性を兼ね備えたナイロン製シースで覆われています。チェーンノッカーが広がり、管内壁まで清掃します。管内検査カメラと併用可能なので、管内の様子を確認しながら作業を行えます。準備・片付けが容易で、素早く清掃出来ます。コードレスなのでさらに時間が節約できます
用途シンク、浴槽、小便器、シャワー等の清掃に
付属品
本体、チェーンノッカー(38・50mm各1個)、フレックスシャフト潤滑油(118ml)、ウォールパイプ(31.7・38.1mm各1個)、ヘックスキー(3・4mm各1個)、アクセサリー用バッグ
質量(kg)
11
サイズ
ドリルアタッチメント:5/16”ヘックス(8mm)
ケーブル長(m)
15.2
温度(℃)
操作:-6~60
寸法(Φmm)
ケーブルアッセンブリ:9.5
適合管径(Φmm)
32~50
サイズ(mm)
488×191×562
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
6
定格回転速度(r.p.m)
最大2500
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
画像が良く、コンパクトで持ち運びにも便利なモニタリングスコープです。記録した画像や動画は、USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
用途見えにくい場所の点検・確認に。
仕様
先端ツール:フック、マグネット、側視ミラー
材質
本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス
寸法(mm)
154×88×32
質量(g)
375
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
ケーブル長(m)
1
倍率
等倍、1.5倍、2倍
連続使用時間(時間)
約4
ヘッド径(Φmm)
カメラ:5.2
液晶サイズ
4.3インチ
解像度
カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル
視野角
レンズ:40
防塵防水性能
カメラヘッド・カメラケーブル:IP67、本体:防塵・防水なし
焦点距離(mm)
レンズ:50~80
ケーブル
本体収納インターロック式
LED
高輝度白色LED(8段階の光量調節可能)
記憶容量(GB)
microSDカード:32まで(付属のmicroSDカード:16)
撮影時機能
動画、静止画
保管温度(℃)
-20~60
使用環境湿度(%)
15~85(結露のないこと)
インターフェイス
microUSB Type-B出力(録画済み動画、静止画再生)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
5
映像出力
NTSC方式
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)
8
ケーブル長(m)
0.95
付属品
レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース
質量(g)
530
電源
単三乾電池×4本(別売)
光源
4×LEDs
本体サイズ(mm)
235×117×75
解像度
640×480ピクセル
対応メディア
microSD
防塵防水性能
IP67(ケーブル部のみ)
動作温度(℃)
0~40
画素数
480×RGB×272_Pixel
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(0.7MB)
取扱説明書
(7.0MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
長い配管を分解せずに検査。
7インチの大型モニタに映像を映し出す。
静止画・動画撮影で記録できる。
仕様
エルボー回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボーを3回通過可能
材質
ケーブル:グラスファイバー、カメラヘッド:SUS304/サファイアガラス
表示部
7型(画面比率16:9)
寸法(cm)
約52×44×20(ツールボックス収納時)
光源
白色LED×12
記録媒体
SDHCカード(32GBまで)
バッテリー
リチウムイオン充電池
解像度
モニター:800×480、カメラ:720×576
バッテリー電圧(V)
7.4
視野角
約120°
防塵防水性能
IP68(水深20mまで)
焦点距離(mm)
20~
充電時間(時間)
約8
バッテリー容量(mAh)
6600
画素数
約42万画素
先端径(Φmm)
23
使用時間(時間)
約7(録画時)/約9(再生時)
静止画サイズ
JPG:2560×1920
動画サイズ
AVI:1280×720/720×480/640×480/320×240(24fps)
調光方式
OFF+4段階
入力電源(V)
DC12/2A
動作温度範囲(℃)
-20~60
カメラ仕様
1/3型CCD
セット内容
本体、ACアダプタ、カメラケーブル(リール付き)、マジックテープ(リールに付属)、SDカード(本体に挿入済)、USBケーブル、映像ケーブル、取扱説明書、収納ケース
記録媒体
SDカード(最大(4GBまで対応可能)
液晶モニター
3.5型TFTカラー液晶
使用環境温度(℃)
0~55
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
本体部:118×207×37、リール部:280×210×450
質量(kg)
本体部:0.38、リール部:4.4
電源
リチウムイオンポリマー電池/AC100V 50/60Hz
充電時間(時間)
2
連続使用時間(時間)
4
適合管径(Φmm)
28、30~110
仕様
曲管通過能力:90°エルボ2箇所程度(Φ40~)、TV方式:NTSC方式準拠
防水仕様
水中形防水構造JIS-IP68 水深10m
照明
白色LED 8灯
径(Φ)
6.0
長さ(m)
20
有効長(m)
19
最小曲げ半径(mm)
R100(常温にて)
画角
約150.8度(対角)
撮像素子
30万画素
配管のチェックや隙間に落としたものさがし、動物や植物の観察まで幅広く活躍。
防水仕様なので水中でも使用可能。
LEDライト付きなので暗い場所でも活躍。
画面に映し出されているものを撮影することも可能。
USBでパソコンに接続できるのでwebカメラとしても使用可能。
用途マイクロスコープ、防水カメラ、ワイヤーカメラ、USBスコープ、USB接続ケーブルカメラ、内視鏡として。
仕様
明るさ調節:手動
付属品
USBキャップ、アーム固定キャップ、サイドミラー、磁石アーム、フックアーム
材質
レンズ:アクリル、レンズカバー:アルミ合金、ケーブル:PVC/ゴム、USB:ステンレス、シャッターボタン:PVC
質量(g)
約270
視野角
67度
直径(Φmm)×長さ(m)
(カメラ)7×5
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
カメラ先端部はバネが入っており、曲がりくねった入り組んだ場所でも問題なく入り込む事が可能です。
カメラ径23mmで12のLEDライトが付いています。
12個のライトで暗い配管内でも、明るく照らすのでモニターでハッキリと見る事ができます。
細かい部分まではっきり確認できる付属ディスプレイ。
様々な衝撃や衝突から機器を守る防塵ハードケース。
ゴミの中でもどんどん進むことが可能&ゴミの中でもカメラを守る、羽根型アタッチメント、ボール型アタッチメント付属。
テレビなどの大きなモニターで大人数で見ることが可能なビデオ出力。
先端径(Φmm)
(カメラ)23
ケーブル長(m)
30
表示部
7インチカラー液晶ディスプレイ
付属品
羽型アタッチメント、ボール型アタッチメント、ACアダプタ、リモコン、 カメラ用Oリング、ヒューズ2個、SDカード(8GB)、カードリーダー、マイナスドライバー、アタッチメント用工具、イヤフォンマイク
質量(kg)
10.6
電源
モニター部(本体ケース):AC100・50~60Hz(入力)/DC12V 1000mA(出力)、ケーブル部:DC12V(本体ケースより供給)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
500×430×180
ガラス部
(カメラ)サファイヤガラス
光源
白色LED12灯
バッテリー
リチウムイオン
動作温度
温度:10℃~50℃、湿度:30%RH~90%RH
解像度
静止画:720×480/動画:720×480 30fps/15fps
視野角
120度
充電時間(時間)
5
対応メモリーカード
SDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
アズワン品番
64-6746-32
連続動作時間
5時間
防水性
IP68 10m防水(カメラおよびケーブル部)
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
自動水平調査機能
2画面表示
Wi-Fi機能搭載
タッチパネルモニター
録画機能搭載
対角150.8°の広角レンズ
白色LED10灯で鮮明な画像
90°エルボ2箇所の通過が可能
カメラヘッドは防水構造。防水性能JIS-IP68で、水中仕様もOKです。(水深10m)※防水部分はカメラとケーブル部分となります。
リチウムイオンポリマー電池内蔵
3時間充電で約5時間の使用可能。(Wi-Fi機能OFFの場合)
本体寸法(mm)
モニタ:240×154×47、ドラム:340×220×420
本体質量(kg)
7.3(モニタ:1.3、ドラム:6.0)
電源
本体:ACアダプタ使用時 AC100V 50/60Hz、内蔵リチウムイオン電池使用時(3時間充電で約5時間使用可能、※Wi-Fiは不使用)
消費電流(A)
本体:0.2(ACアダプタ使用時)
動作環境
【本体】0~45℃(バッテリー駆動時)、0~40℃(ACアダプター駆動時)、0~60℃(カメラヘッドとケーブル)
寸法(Φmm)
カメラヘッド:Φ30
適合管径(Φmm)
Φ32~110
防塵防水性能
水中形防水構造 JIS-IP68 水深10m
照明
白色LED 10灯
寸法(Φmm×m)
カメラケーブル:Φ6.6×32(有効長30)
最小曲げ半径(mm)
R100(常温にて)
絞り
レンズ:最小値F2.8 f=2mm
焦点距離
レンズ:10mm~∞
画角
気中:約150.8°
仕様
【カメラ部】TV方式:NTSC方式(PAL切替可)、距離表示:最小表示単位0.1m※最小表示は 0.1mですが0.1m単位でカウントする訳ではありません。 表示は参考値としてください。
撮像素子
30万画素 C-MOS
モニタ
LCDモニタ:7型TFTタッチパネル液晶
保存形式
静止画:JPEG形式、動画:MPEG形式
記録メディア
SD(1GB / 2GB) /SDHC(4~32GB)※SDHC16GB本体挿入済み
セット内容
本体、SDHCカード(16GB/本体挿入済み)、ACアダプタ、USBケーブル、映像ケーブル、取扱説明書、キャリングケース
サービス分類
レンタル
手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。
3.5インチカラーディスプレイ。
防水(IP67)5mカメラケーブル。
直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。
静止画動画もワンタッチ撮影。
撮影データはMicroSDカードに保存。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影
ケーブル長(m)
5
付属品
ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本
質量(g)
1200(電池、ケーブル込)
電源
単三乾電池4本
温度範囲(℃)
(作業時)0~45、(保管時)-10~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ボディ部)100×125×200
記録方式
(静止画)JPG、(動画)AVI
ズーム
1.5倍望遠(100~150%)
ディスプレイ
3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル
解像度
(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセル
RoHS指令(10物質対応)
対応
記録メディア
MicroSDカード(最大8GBカード使用可能)
焦点距離
1~6cm
USBタイプ
Mini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送)
カメラ仕様
完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
スマホやタブレットに専用アプリをダウンロードで簡単操作
5.5mmの極細レンズ
先端高輝度LEDライト搭載
2600Ahの大容量バッテリー
バッテリー残量インジケーター付き
防じん防水仕様で水中撮影可能
wifi送信機一体型
用途自動車検査・配管設備・建物構造検査・下水道配管検査など各種検査に
セット内容
本体、先端アタッチメント4種、収納ケース、USB充電コード、取扱説明書、保証書
ケーブル長(m)
5
対応OS
アンドロイド、iOS
レンズ径(Φmm)
5.5
連続使用時間(時間)
約6
解像度
200万画素
視野角
水平:70度
充電時間(分)
約120
焦点距離
5~500cm
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
高解像度のカメラで動画や静止画を撮影し、4.3インチの大型カラー液晶で確認ができます。シンプル操作で使えます。ケーブルを巻き付けてコンパクトに収納できます。microSDカードに記録した動画や静止画は直接パソコンに取り込めます。先端ツール付です。
用途見えにくい、狭い箇所の点検、確認に。
付属品
収納ケース、USB(Type-A - micro Type-B)ケーブル、microSDカード16GB、先端ツール(フック、マグネット、側視ミラー)
材質
本体:ABS樹脂 カメラケーブル:銅、アルミニウム、ガラス
質量(g)
479(電池含)
電源
単3アルカリ乾電池4本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
ケーブル長(m)
3
倍率
等倍、1.5倍、2.0倍
本体寸法(mm)
165×100×32
ヘッド径(Φmm)
カメラ:5.2
解像度
カメラ:1280×720ピクセル、液晶:480×272ピクセル
視野角
レンズ:40°
焦点距離(mm)
レンズ:30~80
記録メディア
microSDカード 32GBまで(付属のmicroSDカードは16GB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
先端カメラ部分は直径5.5mmで細い穴も通り抜けます。先端カメラ部分は防水でLED付き。排水溝などにも使用できます
用途細い先端に取り付けられたライトと操作部カメラレンズにより、機械の隙間、部品の穴、配管の中など通常では見ることができないような狭い場所を撮影できます。防水機能があるため水中での撮影も可能です
付属品
先端アクセサリー3種(ミラー、引っ掛けフック、押出しフック)
長さ(m)
2(ソフトファイバー)
先端寸法(mm)
Φ5.5×35
解像度
30万画素(640×480ピクセル)
先端径(Φmm)
5.5
LED使用数(個)
【先端LED】6
画角
約60度(対角)
撮影距離(mm)
(最短)約7
USBタイプ
TYPE-A
防水
IP67(先端部分)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷