管理表示板のおすすめ人気ランキング

2025/12/02更新
160件の「管理表示板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パトライト表示板」、「電光掲示板」、「表示板」などの商品も取り扱っております。
1200×900mmの見やすいサイズで一ヵ月の工程も楽々管理!
用途工程の確認・管理に 設置方式 壁掛 材質(表面) スチール 仕様 横書き用 付属品 粉受け 種別 壁掛け 材質 (表面)ホワイトコーティング鋼板。(芯材)ハニカム構造ダンボール。(裏面)亜鉛メッキ鋼板 質量(kg) 3.6 種類 壁掛け・罫線あり 枠寸法 横29.6×縦33.8mm(日々の枠) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1200×900×17.5 マグネット 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書 (1.6MB) 繰り返し・詰め替え 対応
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷

材質 本体:アルミ、名札:ステンレス 寸法(縦×横)(mm) 約30×118(名刺紙) グリーン購入法 適合 繰り返し・詰め替え 対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できます。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。 電源(V) 100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番 751-7335 質量(kg) 1.5 入力 カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ 使用周囲温度(℃) -10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ 6桁・赤色LED 56.8×32.4mm 計数速度 無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

表示は非常に視認性の高い文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用。トータルカウンタ/表示器切替タイプです。
用途カウンタ設定時は生産数をリアルタイムに表示、表示器設定時はBCD入力信号によって生産目標数を表示して従業員に作業進捗状況の認識を広めます。 電源(V) 100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番 751-7351 質量(kg) 3 入力 カウンタ:無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 / 表示器:D-SUB25ピンBCDコネクタ 使用周囲温度(℃) -10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ 6桁・赤色LED101.6×60.0mm 計数速度 無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

取付方式 裏面テープ取付 材質 (本体)アクリル、(裏面)スチール、(数字ピース)マグネット 仕様 裏面接着テープ付
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表示は高輝度赤色LEDを採用し、20m離れた所から数字を確認できるトータルカウンタです。
用途生産数をリアルタイムに表示して従業員の作業効率に対する意識を高めます。 電源(V) 100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番 751-7327 質量(kg) 1.5 入力 無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 使用周囲温度(℃) -10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ 6桁・赤色LED 56.8×32.4mm 計数速度 無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
81,980 税込90,178
当日出荷


印刷の文字入りですので、工程管理の確認や設定に最適です。
種類 壁掛け・罫線あり 板面(縦×横)(mm) 900×1200 材質(表面) スチールホワイト 仕様 マグネット対応、ペントレー付 適合 (脚)M-34、MT-34 トラスコ品番 520-4461 材質 フレーム:アルミ、芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式) 質量(kg) 7.5 (板面)白 枠の色 シルバー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1200×900×49 表示内容 工程管理表 繰り返し・詰め替え 対応
1枚
32,980 税込36,278
当日出荷

カラーによる視覚管理にも最適な、標示札が回転する標示盤。指先で軽く押すだけで回転する便利な標示盤。遠くからでも認識できるので、用途に合った色別の視覚管理に最適です。※1段あたり赤白プレート25枚付きです。
幅(mm) 585 奥行(mm) 18 材質 スチール セット内容 1段あたり赤白プレート25枚
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BCD並列入力 パネル組み込み型では大型で視認性抜群。
電源電圧(V) AC100(90~132) 仕様 (数値)3011A: BCDコード並列入力、100桁~103桁の数字データを並列BCDコードにて入力、(極性(POL))(-)表示点灯:正論理の時"L"負論理の時"H"、(小数点(DP))DP1,DP2,DP3を選択し、"L"レベルにすると、101桁~103桁の小数点を点灯、(P/N切替)BCD,POLの入力論理を切り替。正論理の時 "L"負論理の時 "H"、(ラッチ(LATCH))3011A: "L"レベルにすると、BCD、POLのデータを保持します。(ランプテスト(LT))"L"レベルにすると100桁~103桁の全セグメントおよび(-)表示、小数点が点灯します。 付属品 アンフェノールコネクタ 57-30360 質量(kg) 約1.5(AC電源の場合)、約1(DC電源の場合) 取付方式 専用取付金具でパネル裏面より締付 入力種類 並列BCD 表示方式 LEDデジタル表示(文字高さ51mm) 保存温度(℃) -20~70 表示桁数 4桁 表示内容 数字:0/1/2/3/4/5/6/7/8/9、小数点:数字右下に点灯、符号(-)符号:3×6mm、単位:指定文字刻印 動作周囲温度(℃) 0~50 入力レベル TTL入力
1台
69,980 税込76,978
46日以内出荷

日本緑十字社回転ネーム表示盤
材質 (本体)硬質エンビ、(ベース、札)スチール、(枠)アルミ
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


取付方式 盤面取付 入力種類 電圧パルス アナログ出力 なし 表示桁数 6桁 外部制御機能 あり 通信出力 なし 比較出力 なし RoHS指令(10物質対応) 対応 BCD出力 なし
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表示は文字高101mmの高輝度赤色LEDを採用し、非常に視認性の高いトータルカウンタです。
用途生産数をリアルタイムに表示して従業員の作業効率に対する意識を高めます。 電源(V) 100~240 -15%、+10% 50/60Hz トラスコ品番 751-7343 質量(kg) 3 入力 無接点入力・オープンコレクタ入力、有接点入力・リレー、マイクロスイッチ等の接点入力 使用周囲温度(℃) -10~+50(但し氷結しないこと) 表示文字サイズ 6桁・赤色LED101.6×60.0mm 計数速度 無接点入力時1kHz・有接点入力時20Hz
1個
93,980 税込103,378
翌々日出荷

印刷の文字入りですので、工程管理の確認や設定に最適です。
種類 壁掛け・罫線あり 板面(縦×横)(mm) 900×1800 仕様 マグネット対応、ペントレー付 付属品 ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個 適合 (脚)M-36、MT-36 トラスコ品番 504-2640 材質 フレーム:アルミ、芯材:硬質パッキン材(古紙配合率80%以上)、吊金具:アルミ(スライド式) 質量(kg) 12 (板面)白 枠の色 シルバー 表示内容 工程管理表 材質(表面) スチールホワイト 繰り返し・詰め替え 対応
1枚
39,980 税込43,978
4日以内出荷


プラスチックフレームの軽量ホワイトボードです。裏面に吊り下げ金具を付けて壁面に吊るせます。
設置方式 壁掛・マグネット 材質(表面) スチール 仕様 マグネット対応、付属品付き 付属品 イレーザー1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、マグネット6個、吊り下げひも トラスコ品番 361-9079 材質 板面:スチール、フレーム:ポリプロピレン、芯材:段ボール 幅(mm) 600 厚さ(mm) 12 板面:白、枠:白 サイズ A2 高さ(mm) 440 質量(g) 680 種類 壁掛け・罫線あり グリーン購入法 適合 繰り返し・詰め替え 対応
1枚
1,398 税込1,538
翌々日出荷

16名分行動予定表。マーカー黒赤各1本・イレーサー1個・丸型マグネットシート(赤)2枚・粉受け1個付 粉受けは任意の場所に接着固定可
種別 行動予定表 種類 マグネット掛け・罫線あり 繰り返し・詰め替え 対応
1枚
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(27枚)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)