- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 吊・支持金具
- 管用サドルのおすすめ人気ランキング
管用サドルのおすすめ人気ランキング
2025/12/11更新300件の「管用サドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷媒管ラック 支持金具」、「メッセンジャーワイヤ」、「電線コネクター」などの商品も取り扱っております。
さや管をころがし配管する場合の固定に使用します。各サイズとの連結もできます。
用途さや管をころがし配管する場合の固定に
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類
丸サドル
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
材質
PP
取付穴径(Φmm)
5.5
金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色)
種類
丸サドル
材質/仕上
ポリプロピレン(PPバンド)
幅(mm)
25
厚さ(mm)
5
取付穴径(Φmm)
4.3
材質
ステンレス(SUS304)
材質
SUS430
種類
丸サドル
寸法(Φmm)
4
用途サドル同士をつなげて使用できます。
材質
PP
取付穴径(Φmm)
5.5
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質
ステンレス(SUS304)
SGP管用のサドルバンド
種類
丸サドル
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ
BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。
SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。
用途壁面配管用
材質
(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
ガス管(硬質塩化ビニル被覆鋼管:VL管)・ガス用被覆鋼管(ガスロンパイプ)用の両サドルです。
ガス管継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。
材質
耐候性樹脂製
寸法B(mm)
25
ガス用ステンレス鋼フレキシブル管(被覆付)用の両サドルです。
材質
耐候性樹脂製
厚さ(mm)
5
壁面等への冷媒管(メーカーペフチューブ等)の取り付け(支持)に使用します。
配管の仮保持ができる為、ラクに施工できます。
サヤ管を壁、壁面へ固定する際に使用します。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
トラスコ品番
812-7730
質量(g)
10
寸法L(mm)
48
寸法H(mm)
30.5
寸法W(mm)
20
適合管
【サヤ管】22
1個
¥68
税込¥75
当日出荷