管用テーパねじ タップのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
187件の「管用テーパねじ タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タップ 1/8」、「タップ 3/4」、「rc1 4 タップ」などの商品も取り扱っております。
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 材質 高速度工具鋼(HSS)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

管用テーパーねじ用のタップです。
用途被削材:鋳鉄、軽金属。 材質 合金工具鋼(SKS) 精度 JIS3級 食付き部の山数 1.5山 表面処理 ノンコーティング 食付 1.5P 加工ねじ テーパーねじ
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの種類 PT 材質 合金工具鋼(SKS) 六角対辺(mm) 11 六角軸シャンク径 11mm(対角14mm)
1本
989 税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

きれいなメネジが立てられます。 ガス管用メネジ山形成
材質 SKS2
1個
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質 ハイス(HSS) ねじの種類 NPT 精度 ANSI G 食付 2.5P 溝数 4 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

管用テーパーねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PSねじ)のセット品です。ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
材質 タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール トラスコ品番 858-7619 質量(kg) 2 2018年トラスコ掲載ページ 1 0429
1セット(12個)
95,980 税込105,578
翌々日出荷

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 材質 高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.73MB)
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工 材質 高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○ 材質 ハイス(HSS) ねじれ角(°) 30 ねじの種類 PT(Rc) 精度 JIS2 食付 2.5P 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イシハシ精工ガスタップ (PT)
ねじの種類 PT 材質 高速度工具鋼(SKH)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。 加工ねじ 管用テーパーねじPT・R 材質 低合金鋼(SKS2)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工 材質 高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○ 材質 高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理 Vコーティング(複合多層コーティング) ねじれ角(°) 40 ねじの種類 NPT 精度 ANSI G 食付 2.5P 仕様 - 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
8,698 税込9,568
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

管用テーパーねじ用タップと、モンキーレンチにて作業が可能な六角サラエナットダイス(PTねじ)のセット品です。 ケース入のタップダイスのセットなので保管に便利です。
トラスコ品番 768-1704 セット内容 T-KN-PT1/8、T-KN-PT1/4、T-KN-PT3/8、T-KN-PT1/2、T-KN-PT3/4、T-KN-PT1、TD6-1/8PT28、TD6-1/4PT19、TD6-3/8PT19、TD6-1/2PT14、TD6-3/4PT14、TD6-1PT11 材質 タップ・ダイス:低合金鋼(SKS)、ケース:スチール 質量(kg) 2 山数 1.5山
1セット(12個)
95,980 税込105,578
当日出荷

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質 ハイス(HSS) ねじの種類 PT(Rc) 精度 JIS2 食付 2.5P 仕様 - 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)