管端 コアのおすすめ人気ランキング

2025/10/31更新
266件の「管端 コア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セキスイ 管端コア」、「SBコア」、「ライニング 管」などの商品も取り扱っております。
SBコアーはポリエチレン製のカバーに粘着性の高いブチルゴムを装着しており、 管端部の切断面に押し込むだけで簡単・確実に防錆することができます。
使用温度範囲(℃) -10~60 材質(カバー) ポチエチレン 寸法t1(mm) 0.5 材質(ゴム) ブチルゴム 適合配管 VLP(SGP-VA、VB)、PLP(SGP-PA、PB)、DVLP
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

本体内部にポリエチレン樹脂を成形するとともに、管端部に管端コアを装着することにより、管端部の防食機能を備えた継手です。
用途水道 形状 ソケット 寸法H(mm) 18 表面処理 黒心可鍛鋳鉄
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SBコアーはポリエチレン製のカバーに粘着性の高いブチルゴムを装着しており、管端部の切断面に押し込むだけで簡単・確実に防錆することができます。 このブチルゴムは厚生省令第14号「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」の浸出性能基準を満たしており、使用温度は-10℃~60℃となっています。
材質 カバー:ポリエチレン、粘着ゴム:ブチルゴム 使用温度(℃) -10~60 寸法h(mm) 10 寸法t1(mm) 0.5 寸法t2(mm) 1 適合配管 VLP(SGP-VA、VB)、PLP(SGP-PA、PB)、DVLP
1袋(2個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷

用途649-831に水道用ポリ管を接続する場合で管端が著しくひずんでいる場合、または屋外で使用する場合に必要 形状 ストレート 適合 3管兼用ジョイントに水道用ポリ管(1種)を接続する場合で管端が著しくひずんでいる場合、または屋外で使用する場合に必要
1個
269 税込296
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体内部にポリエチレン樹脂を成形するとともに、管端部に管端コアを装着することにより、管端部の防食機能を備えた継手です。
用途水道 形状 めすアダプター 寸法H(mm) 18 表面処理 黒心可鍛鋳鉄
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状 エルボ90° ねじの種類 ねじ込み式 JIS規格 JIS B2301 材質(継手) 可鍛鋳鉄製
1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)管端コアPCプラグ
工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用
用途P.V.C.ライニング鋼管用 種類 ねじ込み継手 形状 プラグ 材質 ABS樹脂 呼び径(B) 1/2 呼び径(A) 13
1個
119 税込131
翌日出荷

JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
メッキ 全長(mm) 4000(+40/-0) 材質 (パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、。(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠 種類 JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする 長さ(m) 4 規格 JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 液温範囲(℃) -5~+40
1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
形状 ソケット 規格 JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 材質(継手) JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05 材質(インナースリーブ) (器具接続側)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種CAC406C(表面脱鉛処理品)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。 締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。 ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。 「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道等 材質 (ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM 形状 カップリング 種類 メカニカル継手 常用圧力(MPa) 1.6 使用流体 水、温水、空気、薬品 適合配管 配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 PP 乳白色 高さ(mm) 【外寸】70 長辺(mm) 【外寸】99 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
翌日出荷

鉛カット、給水用。
形状 ストレート 材質(本体) 青銅(CAC406) 規格 JV5-1 最高使用圧力(MPa) (40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0 接続方式 ねじ込み形 接続 Rc 使用流体 脈動水・静流水 ハンドル形状 丸形 材質(フタ) CAC406 材質(弁体) CAC406 材質(弁棒) NBY 材質(コア) PE バルブ種類 ゲートバルブ
1個
特価
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


形状 エルボ90° 使用温度範囲(℃) 0~40 最高使用圧力(MPa) 1以下 適合管 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状 エルボ90° ねじの種類 PTネジ 最高使用圧力(MPa) 1.0
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本継手(旧:JFE継手)チーズ 管端防食管継手
形状 チーズ 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水 適合管 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
1個
558 税込614
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途給水配管 適合管 SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。 リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。 管端コアが赤水の発生を防ぎます。 ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。 管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。
用途給水ラインに 形状 ストレート 材質(本体) CAC911 最高使用圧力(MPa) 1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水) 接続方式 ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状 丸形 材質(ジスク) CAC911 材質(ステム) KSB-3 材質(ハンドル) ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A) 材質(ボンネット) CAC911 材質(パッキン) 非石綿 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)