- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 管端ブッシングのおすすめ人気ランキング
管端ブッシングのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新112件の「管端ブッシング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「端末ブッシング」、「厚鋼電線管 ブッシング」、「管端 コア」などの商品も取り扱っております。
電線管の切断面に差し込むだけで、電線被覆の裂傷や摩傷を防ぎ完全に保護します。
材質
ポリエチレン
電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
材質
鋼管製
仕様
管端用
表面処理
電気亜鉛めっき
付属品
金具付
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
強じんな樹脂、ポリカーボネート製です。
種類
フタ付
規格
JIS C8330
●電線管の端末処理に使用●耐熱性が高く耐候性に優れている
材質
ポリカーボネート製
樹脂製だから軽量。錆びません。
用途プリカチューブの端末に取付けるブッシング
材質
PC
使用温度範囲(℃)
-50~135
色調
グレー
●電線管の端末処理に使用●電線管切断面に差し込み電線被覆を保護します。ねじ付き電線管にも使用可能
材質
ポリエチレン製
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)
3.66
長さ公差(mm)
±5
規格
JIS C8305
適合規格
(PS)E
衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。
用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。
長さ(m)
3.66
表面処理
溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき
規格
JIS:C8305、(PS)E
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質
鋼管製
仕様
アース端子付
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛めっき
管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。
材質
ステンレス
規格
JIS C8461-21
適合規格
(PS)E
止めねじM×長さ
M5×6
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E