箱 蝶番のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
265件の「箱 蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超小型 蝶番」、「ストップ 蝶番」、「下開き 蝶番」などの商品も取り扱っております。
特殊丁番 WAKI(和気産業)ランキング1位
WAKI(和気産業)特殊丁番
面付けタイプ。カバンや木製の小箱に。
用途蝶番材質(本体)付属品取付けビス付き
1袋(2個)
469税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

丁番 アトムリビンテックランキング2位
1個ほか
469税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(81種類の商品があります)

横長丁番 WAKI(和気産業)ランキング3位
面付けタイプ。木箱や木製扉に。掘り込み不要で取り付け簡単。
用途蝶番材質(本体)種類平丁番
1袋(2個)
439税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業)ランキング4位
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ステンレス蝶番 ハイロジックランキング5位
1袋(2枚)ほか
299税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。 ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)0.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11901
1個
63税込69
当日出荷

掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番材質(本体)真鍮軸径(Φmm)1.6板厚(mm)0.2ねじ穴数4
1袋(2個)
269税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小箱などの工作に。自由な角度で丁番を止められます。プラスチックなので軽くて錆びません。
材質プラスチック
1袋(2個)
549税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番種類平丁番
1袋(2個)
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
1,798税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1枚ほか
239税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき種類ドロップ丁番(90°開閉)適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13付加機能調整機能付本体長さ(mm)38適合扉厚(mm)16~20カップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)12開き角度(度)90適合かぶせ量(mm)14~16
1個
949税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(4個)
999税込1,099
3日以内出荷

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304)種類平蝶番型
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1袋(2枚)
759税込835
当日出荷

1袋(2枚)
299税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1袋(10個)
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

任意の角度で静止できるヒンジです。 トルク有効範囲は、取付面から180°です。
用途医療機器・音響機器・その他使用温度範囲(℃)5~40材質/処理(ヒンジピース(A)・(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/-(本体・スペーサー)SUS301/-(プラグ)POM/黒色(サラリベット)SUS/-(カシメワッシャー)SUS304/-(スラストワッシャー)POM/原色RoHS指令(10物質対応)対応
1個
709税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
739税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

簡易的な開角度90°のフラップヒンジです。
用途扉の取付け開き角度(度)90取付ネジ止め
1個
349税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)