節水 トイレ タンクのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
144件の「節水 トイレ タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「toto ロータンク」、「水道 蛇口 節水」、「トイレ 節水」などの商品も取り扱っております。
トイレのタンクに入れるだけ!。タンクに入れたリングの重みでゴムフロートが早く閉まるので、お手軽に節水ができます。鎖に本品を取付けるだけで節水効果があります。
1個
589 税込648
当日出荷


簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


今お使いの水栓のこまと交換するだけで節水効果が得られます。
適合 13mm水栓用 外径(Φmm) 15 呼び径(mm) 13 関連資料 適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
298 税込328
当日出荷

整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様 パッキン付き 材質 黄銅 接続ねじ W22山20
1個
609 税込670
当日出荷

TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質 黄銅・樹脂 ねじ径 PJ1/2 最高使用圧力(MPa) 0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×70×290 最高使用温度(℃) 40 ボール径(Φmm) 65
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


シャワーホースと混合栓の間に取付けることで節水できます。 使用水圧により、最大30%の流量交差があります。
セット内容 8L/分(白)、12L/分(赤)の2種類入り 材質 ABS、POM
1個
809 税込890
当日出荷

調節ダイヤルを回せば好みに合わせて節水効果が得られます。 (節水効果は0~最大約50%(目安))
用途水栓本体とパイプの間に取付て簡単節水 仕様 節水効果は0~最大約50%(目安)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷



1枚
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カクダイロータンク
アングル形止水栓・給水ホース(850ミリ)付き
洗浄水量(L) 大:6 、小:4 アズワン品番 64-6505-61
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。 ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。 取付位置が変更できます。
適合 ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用 材質 EPDM
1個
649 税込714
当日出荷

オフホワイト 仕様 ヒーター無、Sトラップ(床排水)、手洗付 種別 手洗付防露タンク、一般地(床水抜兼用)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)