- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 洗面所・トイレ
- 節水 型 トイレのおすすめ人気ランキング
節水 型 トイレのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新125件の「節水 型 トイレ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ タンクレス」、「TOTO トイレ」、「ネオレスト」などの商品も取り扱っております。
仕様
手洗い無
機種
KQ
定格電源
AC100V(50/60Hz)
凍結防止
寒冷地用
関連資料
分解図(SH232BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)
洗浄水量(L)
大:8、小:6
排水芯(mm)
200
仕様
セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌
タイプ
床排水
少ない水量で年間約15,300円節水できます。
少ない水でもきれいにします。
低水圧対応
万が一停電の時にも排水が可能。
タンクレストイレと手洗いを一体化した「手洗い付きタイプ」。
使いやすく汚れにくい「手洗い」です。
洗浄方式
便器/ターントラップ式
最大消費電力(W)
18(寒冷地は42)
区分
1,0(電源フラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)
タイプ
新築向け(床排水)、手洗い付
電源(V)
AC100、50/60Hz
色
オフホワイト
仕様
ヒーター無、Sトラップ(床排水)、手洗付
種別
手洗付防露タンク、一般地(床水抜兼用)
仕様
手洗い付
機種
KQ
定格電源
AC100V(50/60Hz)
凍結防止
寒冷地用
関連資料
分解図(SH233BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)
仕様
セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌
種別
便器
洗浄水量(L)
大:8、小:6
サイホンゼット洗浄で優れた洗浄性能を発揮するリフォーム用便器。
節水6Lエコ仕様 サイホンゼット洗浄。
ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので、見た目もすっきり。清掃性にも配慮しました。
排水芯320~550mm対応のアジャスターで既設便器の排水管の位置を変更せずに設置可能。
噴出穴(ゼット孔)から噴き出す水が、強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。
溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長です。
5つの射水口と溜水面低のゼット穴からの強力な洗浄水により、しっかりと洗い流します。
お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
洗浄水量(L)
6
排水芯(mm)
320~550
洗浄方式
サイホンゼット式
強力に脱臭して快適が続く。
スタンダードなウォッシュレット。
安全装置
【洗浄装置】温度ヒューズ/温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)/空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ
風量(m3/min)
【温風乾燥装置】-、【脱臭装置】標準モード:約0.09、パワーモード:約0.16
温度調節範囲(℃)
【洗浄装置】(温水)切/約35~40、【温風乾燥装置】(温風)-、【暖房便座】(表面)切/約28~36(スーパーおまかせ節電時:約26)
ヒーター容量(W)
【洗浄装置】250/【温風乾燥装置】-/【暖房便座】50
形状
前丸
質量(kg)
約4.7
機能
共通機能+脱臭・オートパワー脱臭
消費電力(W)
【脱臭装置】標準モード:約1.7、パワーモード:約5.3
タンク容量(L)
約0.49
方式
【脱臭装置】O2脱臭
定格消費電力(W)
318
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
473×531×168
電源コード(m)
1.0(漏電保護プラグ、アース線付)
その他の機能
(共通)<洗浄>おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節<快適。エコ>着座センサー、便座、便フタソフト閉止、暖房便座、おまかせ節電、タイマー節電、<清掃・清潔>便ふた着脱、本体着脱、クリーンノズル、セルフクリーニング、ノズルお掃除機能、クリーン便座
使用周囲温度(℃)
0~40
吐出水量(L/min)
おしり洗浄/約0.27~0.43、ビデ洗浄/約0.29~0.43
定格電圧(V)
交流100(50/60Hz)
供給水温(℃)
0~35
給水圧力(MPa)
最低必要水圧/0.05(流動時)、最高水圧/0.75(静止時)
年間消費電力量(kWh/年)
159k(221※節電機能を使用しない場合)
タイプ
貯湯式
陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。
もしもの時も排水できる「停電対応」
手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。
洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」
給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。
なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。
少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」
フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄方式
【便器】ターントラップ式
最大消費電力(W)
9(寒冷地は36)
洗浄水量(L)
大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時)
電源コード(m)
1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)
材質
【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂
質量(kg)
約13
使用温度範囲(℃)
0~40℃
電源(V)
100(50-60Hz)
保護装置
【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ)
水圧
【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
シリーズ
KQシリーズ
排水方式
リモデルタイプ
使用地区
一般地
洗浄水量(L)
3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法
適合
仕様
手洗い無
機種
KQ
定格電源
AC100V(50/60Hz)
凍結防止
一般地用
関連資料
分解図(SH232BA__VR) 分解図(CS232B___VR)
限られたスペースに最適なタンクレス式の簡易水洗トイレです。タンクがない省スペース性に優れたタイプです。アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。ご使用後にプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れるコントロールフラッシュバルブ方式。ワンプッシュ毎秒約150cc※というわずかな水量で洗浄が可能な節水仕様(※0.2MPa時)。どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様
手洗:タンクレス
セット内容
便器(AF50HBNLW)、便座(DL47LW)、便皿洗浄ノズル(NS120)、ウォターダスターセット(WB121)、紙巻器(CF50TDN)、コントロールボックス(WB103H)
材質
便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABS
質量(kg)
約21
色
LW(ラブリーホワイト)
タイプ
暖房便座
方式
防臭:バランス式
定格消費電力(W)
50+49(便座ヒーター)
使用地区
寒冷地仕様
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
355×500×360(※便座除く)
洗浄水量(L)
約0.15/回(約1秒/0.2MPa時)
排水芯(mm)
385~440
洗浄方式
フラッシュバルブ式(押しボタン)
脱臭
なし
1セット
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
シリーズ
KQシリーズ
排水方式
リモデルタイプ
洗浄水量(L)
3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法
適合
使用地区
一般地
洗浄水量(L)
(大)6、(小)5
仕様
寒冷地対応:組合せにより可、排水心(壁から):305mm~540mm、防露層:有
付属品
(CS70BM)固定具類ユニット×1、化粧キャップユニット×1、便器接続部×1、アジャスターユニット×1、Pシール×1、(SH60BA)レバーハンドル×1、取付金具×1、止水栓×1
セット内容
床置床排水大便器、密結タンク
質量(kg)
(CS70BM)30.2、(SH60BA)18.7
サイズ
便座:エロンゲート
排水方式
床排水
給水方式
タンク、0.05Mpa以上
関連資料
分解図(SH_60BA) 分解図(CS_70BM)
ハンドル位置
タンクレバー:右側面
[使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
用途温水洗浄便座
タイプ
レバー便器洗浄タイプ
関連資料
ウォシュレットご購入前のチェックポイント(1.99MB) 図面(0.13MB)
グリーン購入法
適合
お掃除ラクラク汚れがつきにくく、落ちやすい
しっかり洗浄、お掃除しやすい節水だからエコ
凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。
ラクにお掃除できるのが魅力です。
手洗い付きはしっかり手が洗いやすい高さに設計。
水はねもしにくく気持ちよく洗えます。
汚れが落ちやすい技術で、
お掃除がぐっとラクになりました。
形状
前丸
機能
セルフクリーニング、クリーン便座(つぎ目なし)、セフィオンテクト、クリーンノズル、抗菌、トルネード洗浄、便ふた着脱、ノズルそうじ、フチなし形状、おしり洗浄、やわらか洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節、おまかせ節電、タイマー節電、便座・便ふたソフト閉止、停電時安心設計、オート便器洗浄、オートパワー脱臭/脱 臭、リモコン便器洗浄、暖房便座、着座センサー、リモコン
シリーズ
KQシリーズ
排水方式
200芯タイプ
洗浄水量(L)
3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法
適合
排水芯(mm)
200
仕様
手洗い無
機種
KQ
定格電源
AC100V(50/60Hz)
凍結防止
寒冷地用
関連資料
分解図(SH232BN__VR) 分解図(CS232BH__VR)