節水 蛇口のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
746件の「節水 蛇口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「節水」、「水道 蛇口 節水」、「節水泡沫器」などの商品も取り扱っております。

整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。 水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様 パッキン付き 材質 黄銅 接続ねじ W22山20
1個
609 税込670
当日出荷

節水仕様。先端にねじ加工を施した吐水口(13mm水栓)に取付け、吐水量を10L/min以下に抑えます。台所の節水に最適です。
内径(Φmm) 22 ねじ径 W22山20 接続ねじ W22山20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

節水ユニットで節水率UP!最大約60%。(※メーカー調べ) シャワーに切り替えると、洗いやすいだけでなく節水効果も期待できます。 節水ユニットを使用すれば、さらに節水率がアップします。節水ユニット式なので、ご自宅の水圧や水量に合わせて調節できます。 薄くてコンパクト、シンクを広く使いたい方へ。
仕様 節水率の目安:節水ユニット無し/約30%、節水ユニット有り/約60 材質 ポリアセタール、ABS樹脂、シリコン、NBR 最高使用温度(℃) 60 最高使用水温(℃) 60以下 対応水栓 丸型で先端にふくらみのある外径16mmの水栓、泡沫水栓(水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25mmのもの) 水流切替 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

調節ダイヤルを回せば好みに合わせて節水効果が得られます。 (節水効果は0~最大約50%(目安))
用途水栓本体とパイプの間に取付て簡単節水 仕様 節水効果は0~最大約50%(目安)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

今お使いの水栓のこまと交換するだけで節水効果が得られます。
適合 13mm水栓用 外径(Φmm) 15 呼び径(mm) 13 関連資料 適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
298 税込328
当日出荷

1個
499 税込549
当日出荷

パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
シルバー タイプ シャワータイプ 適合品番 KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G) 首振り 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

接続ねじ W22山20 適合品番 T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
869 税込956
当日出荷

水はねを抑え節水効果があります。
付属品 取付アダプター4つ 材質 黄銅 接続ねじ M22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
979 税込1,077
当日出荷

パイプに付けるだけで、節水。(節水効果約30%) パイプ外径16mm(SANEI社製)に合います。
用途パイプに取り付けて節水 幅(mm) 15 高さ(mm) 8 質量(g) 9 奥行(mm) 15 取付可能パイプ径(Φmm) 16
1個
569 税込626
翌々日出荷

1個
4,698 税込5,168
当日出荷

整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え 仕様 先端が回転 材質 ABS、POM 取付ねじ W22山20 最高使用温度(℃) 60 首振り 対応 対応水栓 W22山20 水流切替 対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]赤外線節水器
寸法(mm) 約60×34×49 セット内容 本体×1、内周アダプター×3、外周アダプター×3、リングパッキン×3、レンチ×1 材質 樹脂、ステンレス 包装形態 PP袋 質量(g) 246
1セット
3,000 税込3,300
5日以内出荷

最大節水率約20%の首ふりシャワー。ノズルの向きが360度変えられるので、洗い物などにとても便利です。 レバーを動かすだけでシャワーとストレートの切替ができ便利です。お湯(70度以下)にも、ご使用になれます。
材質 キャップ・ノズル・アタッチメント・ソケット/ABS樹脂、レバー切替ドラム・キャップ・Fブッシュ/アセタール樹脂、アタッチメント/塩化ビニル樹脂、パッキン・Oリング/ニトリルゴム、パッキン白/EPDM、整流網/ステンレス 最高使用温度(℃) 70 最高使用水温(℃) 70以下 首振り 対応 対応水栓 泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの、外径16~19mm迄の丸型自在水栓 水流切替 対応
1個
899 税込989
当日出荷

1個
129 税込142
当日出荷

毎分約10L以上吐水しない定流量弁を内蔵しているので、通常のパイプと比べて大きな節水効果が得られます。 パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 取付ネジサイズ W26山20
用途蛇口用節水パイプです。 取付ねじサイズ W26 材質 黄銅、ポリアセタール 使用温度範囲(℃) 1~60 使用圧力範囲(MPa) 0.05~0.75 山数 山20 外径(Φmm) 16 取付ねじ W26 パイプ外径(Φmm) 16
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。 SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。 ネジサイズ:M24X1 泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
用途水栓の補修用として。 Z M24×1 接続ねじ M24×1
1個
339 税込373
当日出荷

食器洗い機の予備洗いに。 勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。 仕様 泡沫切替、首振、ネジ込み式 材質 ABS樹脂、黄銅 最高使用温度(℃) 60 水流切替 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)