- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 節水シャワーセットのおすすめ人気ランキング
節水シャワーセットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新115件の「節水シャワーセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワーホース ステンレス」、「ノーリツシャワーヘッド」、「節水シャワーヘッド」などの商品も取り扱っております。
水の勢いそのままで、約30%の節水効果。(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較) 従来品と比べて超コンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
適合
取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他
材質
ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
質量(g)
440
ホース長さ(m)
1.6
止水スイッチ
なし
水流切替
×
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。
シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。
シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。
ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
シャワーホースの長さは1.6mです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)
1.6
付属品
アダプター4個
材質
ABS樹脂・塩化ビニル樹脂・黄銅
色
シルバー
使用圧力(MPa)
0.05~0.5
取付ネジ径
(本体側)G1/2
アズワン品番
64-5151-09
止水スイッチ
なし
水流切替
○
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ホース長さ(mm)
1600
材質
シャワーヘッド本体:ABS樹脂、ホース:ポリエステル及び軟質塩ビ管、シャワー板:ポリアセタール、ホース継手:ポリアセタール
寸法(mm)
240×55×300
色
ホワイト
ホース長さ(m)
1.6
適応
(TMJ40C型)、TMJ20型ほか
止水スイッチ
なし
水流切替
×
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップします。従来品と比べて薄型でコンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
付属品
他メーカー対応アダプター5個
適合
取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、BC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他
材質
ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
質量(g)
440
ホース長さ(m)
1.6
止水スイッチ
なし
水流切替
×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
大型金属噴板のシャワーヘッドです。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
シャワーホースの長さは1.6mです。
シャワーヘッドとシャワーホースの間の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
用途浴室用・バス用
ホース長さ(m)
1.6
付属品
アダプター4個
材質
シャワーヘッド:ABS樹脂・ステンレス、ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅
色
ホワイト
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
アズワン品番
64-5154-25
1セット
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。
水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
シャワーホースの長さは1.6mです。
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。
アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
ホース長さ(m)
1.6
付属品
アダプター5個
材質
ABS樹脂・ステンレス・塩化ビニル樹脂
使用圧力(MPa)
0.05~0.3
取付ネジ径
(本体側)G1/2
止水スイッチ
なし
水流切替
×
水流切替:リング操作でワイド・スポット。節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品
仕様
節水パッキン付き、アダプター付き
材質
ABS、PVC、黄銅、PO
色
シルバー
ホース長さ(m)
1.6
関連資料
(0.11MB)
吐水口径(Φmm)
(外周)39
止水スイッチ
なし
水流切替
○
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ホース長さ(m)
1.6
仕様
フルメッキヘッド、メタルホースセット1.6m(スプレーシャワー)
色
シルバー
適合品番
シャワー商品全般
止水スイッチ
なし
水流切替
×
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様
シャワー機能:勢いUP、外せるシャワー板
付属品
シャワアダプターセット5付
ホース長さ(m)
1.6
ホース長さ(mm)
1600
止水スイッチ
なし
ホース長さ(m)
1.6
付属品
アタッチメント
適合
本体ネジG1/2・M22×1.5
水圧の低い所でも勢いのあるシャワーが楽しめる低水圧用シャワー。
ホース長さ(mm)
1600
仕様
メーカー別変換アダプター付
色
ホワイト
ホース長さ(m)
1.6
適合メーカー
TOTO、リクシル、SAN-EI、カクダイ、KVK、MYM
止水スイッチ
なし
水流切替
×
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合
取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他
材質
ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
色
ホワイト
ホース長さ(m)
1.6
止水スイッチ
両側スイッチ
水流切替
×
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
付属品
他社対応アタッチメント
止水スイッチ
なし
水流切替
×
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品
アダプター6個
色
アイボリー
材質(本体)
塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
取付ネジ径
G1/2
弱いシャワーが勢いアップします。
ホース長さ(m)
1.6
仕様
白1.6mホース、低水圧用ヘッド
付属品
他社対応アタッチメント
色
ホワイト
止水スイッチ
なし
水流切替
×
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
用途バス用品
仕様
節水パッキン付き、アダプター付き
材質
ABS、ステンレス、PVC、黄銅、PO
色
クリーム
ホース長さ(m)
1.6
関連資料
(0.09MB)
吐水口径(Φmm)
(外周)38
止水スイッチ
なし
水流切替
×
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
スタンダードなシャワーセット。5種類のアダプター付きでほとんどのメーカーに対応します
ホース長さ(m)
1.6
付属品
アダプター5個
適合
取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他
材質
PVC・ABS
止水スイッチ
なし
水流切替
×
ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきをなくします。
用途バス用品
仕様
アダプター付き
材質
材質PVC、PO
ホース寸法(内径×外径)(mm)
11×16
ホース長さ(m)
1.6