- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 節水用品のおすすめ人気ランキング
節水用品のおすすめ人気ランキング
2025/11/29更新110件の「節水用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 蛇口 節水」、「節水」、「節水シャワ-ヘッド」などの商品も取り扱っております。
トイレのタンクに入れるだけ!。タンクに入れたリングの重みでゴムフロートが早く閉まるので、お手軽に節水ができます。鎖に本品を取付けるだけで節水効果があります。
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
整流器に比べて約50%(メーカー比)の節水効果があります。
水ハネ防止と節水効果に優れています。
仕様
パッキン付き
材質
黄銅
接続ねじ
W22山20
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
1個
¥379
税込¥417
4日以内出荷
シャワーホースと混合栓の間に取付けることで節水できます。
使用水圧により、最大30%の流量交差があります。
セット内容
8L/分(白)、12L/分(赤)の2種類入り
材質
ABS、POM
1個
¥809
税込¥890
欠品中
仕様
パッキン付き
材質
黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×90×160
今お使いの水栓のこまと交換するだけで節水効果が得られます。
適合
13mm水栓用
外径(Φmm)
15
呼び径(mm)
13
関連資料
適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥298
税込¥328
当日出荷
泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質
黄銅
接続ねじ
M22×1.25
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質
黄銅・樹脂
ねじ径
PJ1/2
最高使用圧力(MPa)
0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×70×290
最高使用温度(℃)
40
ボール径(Φmm)
65
接続ねじ
W22山20
適合品番
T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
トラスコ品番
161-0464
材質
黄銅、POM
質量(g)
16
接続ねじ
W22山20
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
水はねを抑え節水効果があります。
付属品
取付アダプター4つ
材質
黄銅
接続ねじ
M22×1.25(16mmパイプ・W23山20・M22×1・M24×1用アダプタ有)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
適合
(CS406B系)
関連資料
適合本体品番リスト
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
水はねを抑えます。
材質
黄銅
接続ねじ
M22×1.25
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
調節ダイヤルを回せば好みに合わせて節水効果が得られます。
(節水効果は0~最大約50%(目安))
用途水栓本体とパイプの間に取付て簡単節水
仕様
節水効果は0~最大約50%(目安)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
自在パイプ用、10L用定流量弁コア付
寸法Z(mm)
W26山20
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合
PV722F、V723F、V721F、V725F
材質(本体)
ポリアセタール
ねじ径
W22山20
接続ねじ
W22山20
材質
黄銅、POM