- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- 篆刻彫刻刀のおすすめ人気ランキング
篆刻彫刻刀のおすすめ人気ランキング
2025/12/17更新114件の「篆刻彫刻刀」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ろう石」、「篆刻刀」、「篆刻セット」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)
5×147
内容
石加工
科目
図工
1個
¥182
税込¥200
当日出荷
てん刻に必要な工具、3本セット!
セット内容
印かん刀(全長:130mm、刃部:幅1.5×長20mm)×1、てん刻印刀 小(5×147mm)×1、やすり半丸 中目/鬼目(全長:約185mm、やすり部:約90mm)×1
寸法(mm)
印かん刀:全長130(刃幅1.5×長20)、てん刻印刀:全長5×147、やすり半丸:全長約185(やすり部:約90)
1セット
¥528
税込¥581
当日出荷
てん刻の石やけしゴム印の削りに最適な専用刀。刃幅1.5mmなので繊細な表現が可能。木柄のため力が入りやすい。安全キャップ付
材質
木、鉄等
寸法(mm)
刃部:幅1.5×長20
全長(mm)
130
質量(g)
10
1個
¥164
税込¥180
当日出荷
普及型 初心者入門用として
用途てん刻
セット内容
平型4mm、印刀型4mm、サラエ1.5mm
材質
刃先:バネ鋼、柄:糸巻き
ケース
専用ビニールケース付き
1セット
¥699
税込¥769
5日以内出荷
本格派向け。刃物鋼青紙1号で長切れします。鋼付きなので研ぎ直しも比較的しやすい。
用途てん刻
材質
刃先:刃物鋼青紙1号(三層鋼)、グリップ:牛革
サイズ(mm)
平型:6
1本
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
1個
¥328
税込¥361
3日以内出荷
木柄なのでグリップが握りやすい。刃先の仕上げが抜群
用途てん刻
仕様
刃先保護キャップ付き
材質
刃先:SK材、柄:ブナ材
全長(mm)
125
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。
マーキングの太さを調節できるダイヤル付。
材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。
ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など
付属品
テンプレート1枚
材質(本体)
ナイロン樹脂
消費電力(W)
7
先端角(°)
60
定格電圧(V)
AC100 (50/60Hz)
対応材質
プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス
材質(ビット)
超硬合金
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
印材を彫る時にはさんで使います。しっかりと安定するので、作業しやすくなります。木製なので、印材をいためません。印材を平行にはさむので、文字を彫る時も、彫りやすくなります。幅35mmまではさめます。
セット内容
木部(12×7×2.5cm)穴アキ×2、ボルト(直径0.4×10cm)×2、スプリングワッシャー×2、ワッシャー×4
内容
石加工
科目
図工
1個
¥555
税込¥611
当日出荷
スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻
付属品
平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ
消費電力(W)
45
機能
二重絶縁構造
定格使用時間(分)
連続
ストローク数(min-1)
10000
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスチック・ガラス・石・木など各種材質に彫刻できます。ボディーはABS樹脂を使用。振動により文字を刻字します。AC100V 50/60Hz専用
付属品
テンプレート 1枚
トラスコ品番
229-6021
全長(mm)
163.8
消費電力(W)
7
芯径(mm)
3.4
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
需要家の要求に応え明確に刻字します。
普通の事務用ペンで紙に書くのと同じように金属、石材、合成樹脂などにはっきりと簡単に、刻字することができます。
世界13ヶ国で特許取得の画期的なハンマー方式を採用しています。
従来の空圧駆動ペンよりも3倍の振動数で作業します。
可動部品が少なく簡潔でこわれにくい構造になっています。
潤滑は1日1滴のオイルで充分です。
焼き入れされた高速度工具鋼にもはっきりと刻字できます。
手元への振動は殆どありません。
スウェーデン製。
【可動部品は3つだけ】
このペンの運動をする部品はペン先と直結している受け皿、その中に入るOリングとスプリングだけです。
Oリングはバルブの役割をしており極めて短時間のうちに開閉します。
【簡単でこわれにくい】
唯一の摺動部はペン先のブッシュであり、潤滑は1日1滴のオイルで充分です。
非常に簡単な構造であるため、エアー中の水分や汚れによって機能を損なうことはありません。
【ペン先】
耐久性に優れた特殊超硬材を使っており、鋼板で行ったテストで150時間後にも肉眼で見られるような摩耗は全く認められませんでした。
ペン先は胴体の中央部分を軽く固定し、先端のローレット部を反時計方向にまわして、ネジ部をはずさせば簡単に交換することができます。
【高い振動数】
振動数は毎分500~600ストロークです。
これは従来のエアー式ペンにくらべますと、3倍の振動数になります。
ペン先の高速運動により、より深く、より鮮明な刻字ができます。
【振動が少ない】
振動そのものが軽く、また重量バランスをよくとってあるため運動をしない部分(外枠)への影響はほんのわずかしかありません。
用途各種金属、ガラスなどへの刻字の他、折れこんだタップの除去のためにドライバー用の溝をつくるといった修理作業。
小さい鋳物の穴や複雑な箇所に付着した砂の除去など幅広い用途があります。
空気消費量(m3/min)
0.025
種別
エアー式
質量(g)
170
胴径(Φmm)
17.3
振動数
毎分500~600ストローク
本体長さ(mm)
160
使用空気圧(kg/cm2)
4~7
線の太さ
中字
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
印材の固定用、紙やすりを使用し印面の平面出しにも便利。側款の固定もできます
用途てん刻
仕様
8mm~35mm角の印材を固定可能
材質
プラスチック
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
1個
¥264
税込¥290
当日出荷