- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- オフィス機器
- 簡単ラミネートのおすすめ人気ランキング
簡単ラミネートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新270件の「簡単ラミネート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手貼りラミネートフィルム」、「カード保護フィルム」、「簡単ラミネートA3」などの商品も取り扱っております。
機械を使わず即ラミネートできる!会社・学校・ご家庭の展示物や回覧に便利!空気をシャットアウトするから写真・インクジェット写真の長期保存に!印刷物やデジカメプリントを退色・汚れ・水から守る!。「手貼りラミフィルム」は、機械や道具を使わず、フィルムを貼り合わせるだけで掲示物やカードなどをしっかり保護します。
材質
硬質PETフィルム200μm+軟質PETフィルム100μm
タイプ
クリア
厚さ(μm)
硬質PETフィルム200+軟質PETフィルム100
RoHS指令(10物質対応)
対応
手軽いセルフラミネートラベルを作成することができます。
ラベルには、詰め替え用があります。詰め替えは非常に簡単です。
使用温度範囲(℃)
(ラベル)-40~66
寸法A(mm)
25.4
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。
透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。
油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
材質
PET+EVA
タイプ
光沢
厚さ(μm)
100
関連資料
よくある商品Q&A(0.5MB)
仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。
タイプ
厚手
厚さ(μm)
150
透明フィルムを使用した保護用のラベルです。
ラベルの上に貼りすることで、水・汚れ・こすれからラベルの表面を守ります。
エーワンのOAラベルに合わせたサイズで、ご使用の紙ラベルやフィルムラベルを補強します。
仕様
光沢、透明フィルム
材質
ポリプロピレン
色
透明
サイズ
A4
シートサイズ(mm)
210×300
ラベル厚(mm)
0.05
粘着性
しっかり貼れる
用紙厚(g/m2)
130(0.14mm)
紙質
ポリプロピレン
主な用途
●店舗用|保護シート●備品表示用●内容物表示用
標準総厚さ(mm)
0.14
余白
四辺余白付
素材
光沢透明フィルム
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
角丸四角
保険証・免許証・ポイントカード等、各種カードの表面を汚れやキズ、文字消えから守る保護フィルムです。カードの汚れやホコリを取り除いてから貼り付けます。刻印等の凹凸のあるカードやATM、ETC、カードリーダー、自動改札等の機器に挿入することがあるカードにはご使用になれません。ご家庭の様々なカードに使える3枚入。
素材
光沢
サイズ
カードサイズ
タイプ
光沢
寸法(幅W×高さH)(mm)
53×84.5
材質(フィルム)
PET+シリコン膜(自己吸着タイプ)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
使用温度範囲(℃)
-18~135
セルフラミネートラベルのマーカーブックです。
メモ帳のように形状になっており、持ち運びに便利です。
いつでもどこでも簡単にセルフラミネートラベルの作成ができます。
用途ケーブル表示
材質
ビニール
使用温度範囲
-40~66℃
使用場所
屋内
用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
タイプ
光沢
厚さ(μm)
100
主要材質
ポリエステル
ワイヤー、ケーブルに合わせた様々なサイズのラベルを用意しています。
透明なラミネートにより、印字面を効果的に保護します。
伸びや裂けに強い、ワイヤー/ケーブルのラベリンに適した素材を使用しています。
印字ソフト(Easy-Mark Plus)を使用するとラベルが簡単に作成できます。
用途ケーブル、ワイヤー等の識別表示
透明フィルムを使用した保護用のラベルです。
ラベルの上に重ね貼りすることで汚れやこすれからラベル表面を保護します。
保護用にはもちろん、ラッピングのシールなどにも便利です。
色
透明
材質
ポリプロピレン
シートサイズ(mm)
90×150
紙質
ポリプロピレン
主な用途
●便せん/はがき/封筒/封かん用|封かん用ラベル●店舗用|ラッピング用ラベル
ラベル厚(mm)
0.06
素材
透明フィルム
入数
8シート
シートサイズ
A4
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
材質
PETフィルム
厚さ(μm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
IDカードや会員証作成に便利な商品です。
ラベルとカードがキレイに貼り合わせられるよう、はくり紙に折り線加工を施しています。
ラベル厚(mm)
0.11
色
白
ラベルサイズ(mm)
86×54
面付
2面
シートサイズ(mm)
100×148
主な用途
●会員証/IDカード/名札用|IDカード用●写真用|写真入りカード用
標準総厚さ(mm)
0.19
余白
四辺余白付
シートサイズ
ハガキ
適合プリンタ
インクジェット(染料)
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
角丸四角
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
色
白
使用温度範囲(℃)
-18~135
列数
7
行数
6
貼付枚数(枚/シート)
42
適合ケーブル(Φmm)
4.1~8.1
待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
材質
ABS樹脂、スチール
電圧(V)(50/60Hz)
定格:100
電源コード(m)
1.5
ウォームアップ時間
90秒
最大ラミネート厚さ(mm)
0.4
保証期間
お買い上げ日より1年間
ローラー数
2
フィルム厚さ(μm)
100
対応フィルム厚さ(μm)
100
腕に巻き付けて使用するシリコンバンドタイプのウェアラブルメモです。油性ボールペンで書いて、指や消しゴムで擦って消すことができますが、一部のペンは消しゴムで消しても痕が残り、アルコールでも消えないことがあります。三菱鉛筆製ジェットストリームは、相性の問題があり、跡が残りますので、ご使用にならないでください。ボールペンはZEBRA社ジムノック0.7mm芯のご使用を推奨します
用途「いつでも/どこでも 書ける/思い出せる」ことを目指して、現場最前線のワーカーのためにデザインしました。水に濡れても消えることなくご使用いただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×238×8
材質
シリコンゴム
質量(g)
40
出力画像や印刷物に貼り合わせて使用する光沢透明フィルムです。紫外線(UV)を95%以上カット。色あせを抑え、水や油・ほこりからも印刷面を保護します。しっかり貼れるタイプです。
面付
ノーカット
サイズ
A4
色
透明
トラスコ品番
835-5128
材質
ポリエステルフィルム
質量(g)
126
タイプ
標準。しっかり貼れるタイプ
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
ポリエステルフィルム
主な用途
●店舗用|保護シート●サイン/掲示用|色あせ防止用
ラベルサイズ(mm)
210×297
標準総厚さ(mm)
0
ラベル厚(mm)
0.07
余白
なし
アズワン品番
64-8818-97
素材
光沢透明フィルム
シートサイズ
A4
ラベル形状
四角
1冊(6シート)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
片面マット・片面光沢の仕上げが選べる、厚さ100ミクロンのラミネートフィルムです。マット面は光の反射を防ぐのでメニューや掲示物や写真に最適です。
仕様
片面マット
タイプ
片面マット
厚さ(μm)
100
仕上がりのコシが強く折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです
用紙にツヤとハリを出し水や汚れから守ります。透明度があり加工後も封入物の文字をクッキリ読めます。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど
材質
PET+EVA
タイプ
光沢
厚さ(μm)
150
大切な書類などを汚れ、キズ、湿気から守ります。焼却しても塩化水素ガスを発生しません。きれいな透明に簡単仕上がり。
タイプ
レギュラー
厚さ(μm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応