- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 避難用品
- 簡易エアーマットのおすすめ人気ランキング
簡易エアーマットのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新112件の「簡易エアーマット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易マットレス」、「空気ベッド」、「エアーマット 防災」などの商品も取り扱っております。
使用時に便利な空気入れ付き。小さな破れや穴が空いても大丈夫な補修テープ付き。端を丸めて枕としても使用可能。車中泊にも便利。
用途エアマット、エアシート、車中泊、車載グッズ、寝具、キャンピングマットとして。
セット内容
空気入れ、ブルーシート、マット、透明補修テープ×2
質量(kg)
0.46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×1900×50
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
キャンプ時や車中泊に便利な空気注入マット。底部は2層ラミネートとなっており、耐久性が高い。表面はフロック加工をしているので心地よい寝心地。従来のベッドと比べて軽量となっていますのでより持ち運びやすい。
材質
ポリ塩化ビニル(非フタル酸)
バルブを開くだけで自動膨張するマットレスです。約50mmの厚さに膨らみますのでクッション性に優れています。使用後は空気を抜いてコンパクトに収納する事が出来ます。またキャリーバッグは非常用の水タンクとしてもご利用頂けます。
用途災害時やアウトドア活動時の簡易寝具としてご利用頂けます。
材質
マットレス/ポリエステル、ポリウレタンフォーム
寸法(mm)
マットレス/膨張時:(約)1800×500×50、収納時:(約)直径160×高さ500
色
青
質量(g)
マットレス/約1500、キャリーバッグ/約150
取扱説明書
(1.8MB)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。
ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。
省スペースだから車や避難所でも使用可能。
ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。
寸法(縦×横×高さ)(mm)
1910×730×220
器具がなくても自分で膨らませることができます。
付属品
ストロー(膨らます用)
材質
ポリエチレン、ナイロン
質量(g)
270
使用時寸法(mm)
1950×580×50
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
大人2人でゆったり座れる長座布団としても!。お昼寝マットに最適!。バルブを開くだけ簡単操作!ウレタンフォームで快適な寝心地。
収納時寸法(cm)
外径約10×長さ約59
材質
表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バルブ:ABS樹脂
質量(g)
約900
幅(cm)
55
長さ(cm)
120
厚さ(cm)
2.5
1~2分でふくらみ、2~3分しぼむ、必要な時だけ使えるベッドです。質感もふかふかで心地よいお休みができます。
用途自動でふくらみ、使わない時はらくらく収納、持ち運びも楽にできます。
色
ブラウン
材質
本体:PVC、本体(起毛部):ポリエステル、モーター部:プラスチック+金属、空気抜き:PVC
コード長さ(m)
1.3
コンパクトタイプのウレタンマットレスベッド。軽い気持ちでごろんと寝るには最適の6つ折マットレス。収納が便利で、レジャーや防災マットとしても備えマットレスとして活用。お子さまの昼寝用、アウトドア、車中泊などで活躍。使わない時は超コンパクトにたためる6つ折りタイプ。高密度ウレタンフォームを使用しており硬めに設計。折りたたんでスツールとしても活用可能。コンパクト・軽量で上げ下ろし・収納もラクラク。
用途来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用、車内用、アウトドア用として。
材質(中材)
ウレタンフォーム(マーブルフォーム)
材質(側地)
ポリエステル100%
コンパクトに収納できるので置き場所に困らず、急な来客時の簡易ベッドとして便利です。上面は肌触りの良いベロア調仕上げ。脱着式電動ポンプ付き。電動ポンプで空気の排出も可能。
用途簡易ベッドとして。車中泊、来客用、防災用、キャンプ、アウトドアなどに。電動ベッド。マットレス。
材質
本体:塩化ビニル樹脂、表面:ベロア調
種類
エアーベッド
耐荷重(kg)
100
取扱説明書
(0.47MB)
特殊ウェーブ形状により、体が沈み込みにくく、寝心地が良いエアーベッドです。
枕と専用ポンプが付いています。
ベッドと枕の上面は滑らかな肌触りのフロッキー加工を施しています。
付属のポンプは押しても引いても空気を送る、ダブルアクションタイプを採用しています。
軽い力で空気入れができるので、女性でも簡単に膨らみます。
キャンプや急な来客、車中泊、災害時など幅広くご使用いただけます。
空気を抜けばコンパクトに折りたため、持ち運びしやすいサイズになります。
色
ベージュ
寸法(mm)
720×1930×130、510×360×100(枕)、約97×360(ポンプ)
質量(g)
1460
材質
ベッド・枕:ポリ塩化ビニル(上面のみフロッキー加工)、ポンプ:ポリプロピレン、ポリエチレン
セット内容
エアーベッド本体、枕、ポンプ本体、ホース
耐荷重(kg)
約90
アズワン品番
65-2322-11
関連資料
減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
約60秒で空気注入可能。キャンプや車中泊に最適。ポンプ内蔵式。一体型ピロー付き。空気の偏りにくいボール構造。
用途エアマット、エアベッド、インフレーターマット。敷物 車用 車中泊 キャンプ 防災。Campers Collection。キャンパーズコレクション。
材質
本体:ナイロン
色
カーキ
質量(g)
550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
64×190×10
取扱説明書
(0.24MB)
1枚
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
専用ポンプを使用して、約1分でマットのセッティングができます。断熱効果が高く、床面からの冷気を遮断して体温の低下を防ぎます。枕機能付きでクッション性に優れています。
寸法(mm)
約2000×600×60
セット内容
本体×1
材質
PE、PA
包装形態
OPP袋
質量(g)
280
1個
¥980
税込¥1,078
当日出荷
保管場所が省スペースで沢山の人数分を確保でき、空気を入れるだけで誰でも簡単に使用できる防災備蓄用の簡易ベッドです。マットを厚く、空気層を多くする事により、保温・断熱性に優れ、人体の凹凸による圧力を全体に分散し、身体にかかる負荷を軽減します。吸入口を大きくし、逆止弁を付ける事により、吸入量を多くかつ効率的に行え、口やポンプでも楽に入れられます。排気弁を有する事により、再利用によるごみの削減と、使用中のベッドの圧力調整が可能です。長期利用の際にも快適な寝心地を調整できます。素材を複合プラスチックシートにする事により強度を高め、耐荷重300kgまで対応します。突起物による穴あき対策として、補修シールが付属しています。
用途災害時に、帰宅困難者の仮眠用ベッドとしてや、避難所等での簡易ベッドとして使用。
仕様
補修シール2枚付
材質
本体:ポリエチレン・ナイロン、バルブ:ポリエチレン
耐荷重(kg)
300
使用時寸法(cm)
長さ約200×幅約60×厚み約5
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
空気緩衝材を利用しているため、断熱性・クッション性に優れています。独自の逆止弁採用で、3ヶ月ほど空気が抜けることはなく、長期間の利用が可能です。各空気層は独立しているため、空気層の1つが破損しても、他の空気層に影響を与えることはありません。フィルムベースのため、空気注入前は厚さ1mmと薄く、コンパクトに収納でき、保管スペースを取りません。付属のポンプで簡単に空気を入れることができます。また、空気注入時には、600mm×1800mmに膨らみます。ナイロンとポリエチレンを素材としているため、廃棄時に焼却しても有害ガスが発生することはありません。
セット内容
エアマット60枚、簡易ポンプ3本
材質
ポリエチレン+ナイロン(2層構造)
寸法(mm)
(空気注入時)600×1800
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(60枚)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
寝心地が変わる。厚さ10cmのエアーマットならキャンプや車中泊でも朝スッキリ。フットポンプ式採用で、バルブを開けて足で踏めば空気が入るので空気入れを用意する必要もなく簡単便利です。エアマット内の空気で地面からの熱気や冷気から身体を守ってくれます。コットと併用することでより快適にご使用いただけます。補修用シールを付属しており、穴が開いてしまってもすぐ処置いただけます。
付属品
エアマット(本体)、収納バンド、簡易補修シール、収納袋、取扱説明書
材質
ナイロン
質量(g)
780
幅(cm)
68
耐荷重(kg)
150(耐圧分散した場合のデータ)
長さ(cm)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体使用時:2000×680×100/本体収納時:280×120×120
RoHS指令(10物質対応)
対応