- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス トーチ/バーナー
- 簡易ガスバーナーのおすすめ人気ランキング
簡易ガスバーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新98件の「簡易ガスバーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カセット ボンベ バーナー」、「ガスバーナー 温度」、「使い捨てライターバーナー」などの商品も取り扱っております。
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状
スパイラル集中炎
火炎温度(℃)
1500~1700
最高温度(℃)
1700
仕様
(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品
ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)
130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×25×50(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火口径(mm)
16
燃焼時間(分)
90(RZ-850使用時)。※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
2.3[2000](RZ-850使用時)。2.7[2300](RZ-860使用時)。※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
169(RZ-850使用時)。※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベ
ネジ込み式。RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付
火炎形状
集中炎
付属品
ボンベ(RZ-860)×1本
トラスコ品番
355-8754
質量(g)
210(本体のみ)
最高温度(℃)
1600
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
160×30×60(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火炎温度(℃)
1400~1600
火口径(mm)
22
燃焼時間(分)
80(RZ-860使用時)。30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
3.3[2800](RZ-860使用時)。2.4[2100](RZ-850使用時)。10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
236(RZ-860使用時)。10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベ
ネジ込み式。RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。
火炎形状
集中炎~ソフト炎
火炎温度(℃)
1000~1600
最高温度(℃)
1600
付属品
業務用パワーガスRZ-860 1本付
トラスコ品番
355-8762
質量(g)
140(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×25×100(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火口径(mm)
Φ20
燃焼時間(分)
約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
適合ボンベ
ねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式
ねじ込み式
成分
液化プロパン、液化ブタン
質量(g)
410(1本あたり)
容量(g)
220(1本あたり)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
66×224(1本あたり)
主な適合トーチ
RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)
対応
強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。
トラスコ品番
376-9372
質量(g)
210
点火方式
電子着火式
火炎温度(℃)
1600
発熱量(kcal/h)
2800
燃焼時間(分)
80
火炎形状
強力集中炎
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
60×23×110
火炎温度(℃)
1300
燃焼時間(分)
20(ライター1個)
火口径(Φmm)
14
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
寸法(mm)
125×79×85
質量(g)
270
タンク容量(mL)
(ガス)64
火炎温度(℃)
1300
アズワン品番
1-1351-01
1個
¥7,425
税込¥8,168
翌々日出荷
使い捨てライターに付けるだけでバーナーとして使えます。各種実験やはんだ付けなどに最適です。CR対応品。
寸法(mm)
60×23×110
使用燃料
市販の使い捨てライター(V-1、VDウィズィー、ML-17)
火炎温度(℃)
1300
燃焼時間(分)
約20分(ライター1個)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
電子着火式・強力耐風バーナー
チャイルドレジスタンス機能付(CR)ライター
付属品
NEOターボホースシングル本体、NEOマップガスⅡ、ベルト用フック
質量(kg)
1.54
能力
軟ロウ付:~Φ1.1/2" 硬ロウ付:~Φ7/8"
ホース長さ(m)
1.5
燃焼時間(分)
約120
トーチ本体寸法(mm)
Φ12(真鍮Φ15
ガス消費量(g/h)
200
1組
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
火炎温度(℃)
800~1300
燃焼時間(分)
60
寸法(mm)
ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46
付属品
電子着火、スタンド
摘要
ガスボンベセット
質量(g)
209
種別
ガス
発熱量(kcal/h)
295
TGK品番
810-54-41-01
トラスコ品番
118-4776
火炎形状
極細炎
ガス容量(g)
20
アズワン品番
6-471-01
炎温度約400℃の使い捨てライターが1300℃の強力バーナーになります。ライターとして使うより使用時間が約60%アップします。優れた耐風性能です。
用途小物のはんだ付け。ロープの切断。各種着火作業。
火炎形状
極細集中炎
仕様
スケルトン
使用燃料
指定の使い捨てライター(使用可能ライター:CR-ML-17[PSC]、CR-SPカラード[PSC])
点火方式
電子着火式
火炎温度(℃)
1300
火口径(mm)
Φ14(外径)
発熱量(kcal/h)
80
燃焼時間(分)
20
質量(g/セット)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。
火炎形状
強力集中炎/ソフト炎
トラスコ品番
376-9411
質量(g)
140(本体のみ)
最高温度(℃)
1600℃
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
150×25×100(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火炎温度(℃)
最高/1400~1600、最低/1000
火口径(mm)
Φ20
燃焼時間(分)
約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです
ガス消費量(g/h)
253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
適合ボンベ
ねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。
火炎温度(℃)
800~2000
発熱量(kcal/h)
2800
燃焼時間(分)
80/缶
質量(g)
570
仕様
電子着火式
付属品
ボンベRZ-860(220g)1本
トラスコ品番
413-4010
火炎形状
スパイラル集中炎
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
燃料は経済的なカセットガス。
ファイヤープロテクター装備。
ライン施工に適したワイド炎。
軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。
マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。
火炎温度(℃)
1300
燃焼時間(分)
約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。
付属品
専用容器(ボンベ)RZ-760×1
トラスコ品番
495-3819
全長(mm)
740
質量(kg)
0.41
点火方式
電子着火式
火炎の長さ(mm)
260(RZ-760使用時)
発熱量(kW[kcal/h])
4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
60×150
適合ボンベ
カセットガス式/RZ-760
RoHS指令(10物質対応)
対応
火口径(Φmm)
25
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付きで、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。また極寒地区の屋外でも十分なパワーを発揮する寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)1本付です。
用途塩ビパイプ曲げ、炭の火起し、ハンダ付、ロウ付、凍結解氷等
火炎形状
スパイラル集中炎
付属品
ボンベ(RZ-860)×1本
トラスコ品番
342-8095
質量(g)
220(本体のみ)
最高温度(℃)
2000
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
90×27×210(本体のみ)
点火方式
電子着火方式
火炎温度(℃)
最高1800~2000。最低800
火口径(mm)
19
燃焼時間(分)
65(RZ-860使用時)。30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])
4.5[3800](RZ-860使用時)。3.3[2800](RZ-850使用時)。10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)
320(RZ-860使用時)。10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベ
ネジ込み式。RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断
付属品
ポケトーチ用ライター付
質量(g)
50(ライター含まない)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
60×23×110
点火方式
電子着火方式
火炎温度(℃)
1300
プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ
取付方式
カセットガス式
成分
液化プロパン、液化ブタン
主な適合トーチ
RZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700
RoHS指令(10物質対応)
対応
炎温度約400℃の使い捨てライターが、1300℃の強力耐風バーナーになります。
火炎温度(℃)
1300
連続使用時間(分)
1以内
燃焼時間(分)
約20(ライター1個)
付属品
ライター1個
エスコ品番
EA916WF-4
寸法(mm)
60×23×110(H)
質量(g)
50(ライター除く)
使用燃料
使い捨てライター(EA916WF-5等)※チャイルド機能付ライターを使用してください。
点火方式
圧電点火方式
火炎の長さ(mm)
12
火炎の直径(mm)
3
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。
使用ガス
ブタンガス(カセット式)
火炎温度(℃)
約1300
燃焼時間(分)
連続約60
ガス容量(g)
35