- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- クリーンブース
- 簡易クリーンベンチのおすすめ人気ランキング
簡易クリーンベンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新87件の「簡易クリーンベンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリーンベンチ 卓上」、「簡易クリーンブース」、「クリーンベンチ 卓上 アズワン」などの商品も取り扱っております。
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
消費電力(W)
86/88
電源
AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーター
ACモーター
風量(m3/min)
(吹出)約1
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
風速(m/s)
(吹出)約0.5
パイプ径(Φmm)
13
フィルターサイズ(mm)
(HEPA)200×200×50
集塵効率(%)
99.97%以上
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質
作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
電源
AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm粒子)
材質(プレフィルター)
モダアクリル/ポリエステル
耐薬品性に優れた塩化ビニル製のクリーンベンチです。コンパクトサイズで、置く場所を選びません。 R500Bはクリーンボックスが付属しない安価なタイプです。 前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。
集塵効率(%)
99.99%(0.3μm粒子にて)
フィルター
HEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)
風量(m3/min)
1
作業範囲
440×385×365mm
材質
塩化ビニル
板厚(mm)
5(前面扉3)
質量(kg)
10.5
電源
AC100V・50/60Hz
アルミフレームを使用した簡易型のクリーンベンチです。 前面扉は使いやすいスライド式で50mmピッチで開けられます。
材質
本体/帯電防止PVC(厚さ3mm)、フレーム/アルミニウム、アルマイト処理
電源(V)
AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)
1.0
フィルター
プレフィルタ HEPAフィルタ
清浄度
ISOクラス5(クラス100)
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm粒子にて)
簡単組立式でリーズナブルなクリーンブースです。 付属のクリーンボックスはISOクラス5の清浄能力を持ち、フレームにネジ留めすることができる安全設計です。 ビニールカーテンはファスナー開閉式で、全面跳ね上げの他、半開でも固定できる便利なスナップボタン付です。
材質
ブース/組立式パイプフレーム(AAS樹脂製)、ファスナー式塩ビカーテン(静電気防止素材)
寸法(mm)
クリーンボックス/250×255.5×130
風量(m3/min)
1
フィルター
HEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)
風速(m/s)
0.48
集塵効率(%)
99.99以上(0.3μm以上粒子にて)
フレーム(mm)
外寸818×488×588(底なし)
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
必要な場所に設置するだけの簡単セットアップで、使用しない時はフード(カバー)を折り畳んでコンパクトに収納できます。
電源
AC100V 50/60Hz
集塵効率(%)
0.3μm粒子を99.97%以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×188×350(フード収納時)
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×275×250(フード組立時)
風量(m3/min)
約1以上
風速(m/s)
約0.5以上
アルミフレームを使用した簡易型クリーンベンチです。
軽量のため持ち運びが容易で、作業台上の清浄域確保に最適です。
作業に合わせて扉の位置を上下できます。
仕様
HEPAクリーンモジュールユニット・プレフィルター
材質
本体:帯電防止塩ビ、枠:アルミフレーム(アルマイト処理)
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
1
風量(m3/min)
1
清浄度
クラス100(ISO規格5)
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm)
材質(扉)
帯電防止塩ビ(3t/50mmピッチ上下可変)
ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
S型・F型は酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。
最大風力(m3/min)(50Hz/60Hz)
約1
風速(m/s)
(吐出)約0.5
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm粒子)
フィルターサイズ(mm)
(HEPA)200×200×50
フィルター
不織布製プレフィルター、殺菌・酵素HEPAフィルター
材質
シート/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、パイプ/ステンレス(SUS304)
シート厚さ(mm)
0.5
パイプ径(Φmm)
13
モーター
ACモータ
消費電力(W)
52/49(50/60Hz)(1台あたり)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ付)
必要なときだけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
手軽に使用できる卓上サイズのクリーンブースです。 上部クリーンボックスからISOクラス5(クラス100)の清浄なエアーが吹き出しブース内をクリーンな環境に維持します。
材質
ブース/組立式パイプフレーム、透明塩ビ天板(5mm厚)、ファスナー付ビニールカーテン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×700
卓上に置くだけで手軽に使用できる塩化ビニル製のクリーンベンチです。幅640mmのワークスペースで快適に作業できます。 上部の小型クリーンボックスからISOクラス5(クラス100)の清浄空気が供給されるので内部が清浄に保たれます。 本体は耐薬品性に優れた塩化ビニル製です。 前面扉はスライド式で、4段階で固定することができます。
材質
塩化ビニル
電源
AC100V・50/60Hz
板厚(mm)
5(前面扉3)
風量(m3/min)
1
フィルター
HEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)
作業範囲
640×385×365mm
外寸法(mm)
700×415×540(+225)
集塵効率(%)
99.99%(0.3μm粒子にて)
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
フォーメーションフード用のクリーンユニットです。フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじで固定するだけでクりーンな環境を作ることができます。
仕様
【電源接続方式】電源コード(2極差込プラグ付ビニル長円型コード、有効長1.5m、【外装】銅板製・ポリエステル樹脂焼付塗装
適合本体
F-500H、F-700、F-1000、F-1000H
材質
(プレフィルター)ポリプロピレン
色
アイボリーホワイト半ツヤ(9YR 8.4/0.5)
形式
(メインフィルター)長高性能【HEPA】形
消費電力(W)
19/22
型番
26953
電源(単相/V)
100(50/60Hz)
風量(m3/min)
1.0/1.0
騒音値(dB)
45/48
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
140×240×240
集塵効果
(メインフィルター)0.3μm、99.99%(無水シリカ試験品)
捕集効率(%)
プレフィルター/(平均)60(重量法)
1台
¥87,980
税込¥96,778
33日以内出荷
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
1個
¥47,800
税込¥52,580
当日出荷
使用時に簡単に組立てでき手軽に無菌環境が作れます。 必要な時に手軽に利用でき、軽量で、移動も楽々です。 カーテンは前面はね上げ式で、器具の出し入れに便利です。
材質
軟質PVC(0.2mm厚)、アルミフレーム
寸法(mm)
700×500×500
質量(kg)
1
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
フットスイッチ付ガスバーナーと作業室内コンセント付です。 作業面は手入れのしやすいステンレス製です。
付属品
LED、15W殺菌灯、電子着火式ガスバーナー(フットスイッチ付)
材質
鋼板製焼付塗装(作業面:SUS304)
電源
AC100V・50/60Hz
フィルター
HEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布)
清浄度
ISOクラス5(クラス100)
集塵効率(%)
99.99以上(0.3μmにて)
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡単な清浄確保や、装置カバー等に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
セット内容
(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管 Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(フィルター)クリーンモジュールユニット×1台、プレフィルター×1個。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン 0.3t
簡単に持ち運びできる小型・軽量タイプのポータブルクリーンベンチです。 便利なコードリール付です。 アクリルフードを折りたたむとコンパクトに収納できます。
寸法(mm)
570×480×345
質量(kg)
14
電源
AC100V、電源コード自動巻取
方向
気流水平タイプ(ラミナーフロー)
処理風量(m3/min)
3.3
フィルター
HEPAフィルタ(プレフィルタ:不織布フィルタ)
風速(m/s)
0.35
集塵効率(%)
99.99%(0.3μm粒子にて)
収納寸法(mm)
570×180×345
1個
¥299,800
税込¥329,780
15日以内出荷
組立簡単な経済的ブースです。
ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。
簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。
ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。
導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。
集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。
セット内容
(フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t