簡易スプリンクラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
102件の「簡易スプリンクラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「庭 スプリンクラー」、「芝生散水」、「散水チューブ」などの商品も取り扱っております。
芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ 散水範囲(m) 最長直径約5m(水圧・水量により異なります) 適合ホース外径(Φmm) 20まで 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。 散水範囲(m) 最長直径約4 材質 ABS/PP 質量(g) 108 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 140×70×135 適合ホース外径(Φmm) 20まで 適合ホース内径(Φmm) 12~15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷

360度散水可能なスプリンクラーです(散水範囲の調節が可能です)。
仕様 パートサークル、仰角調節機能つき トラスコ品番 227-2806 質量(g) 75 取付ねじ R1/2 ノズル口径(Φmm) 4
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様 ねじ式 散水範囲(m) 1~3
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。 質量(g) 260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×80×60 適合ホース外径(Φmm) ~20 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

広範囲の散水作業に便利です。芝生や畑に突き刺して設置します。水形状調整用ネジを回す事で水の拡散を調整できます。
用途散水作業に。 散水範囲(m) 最長直径約10 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20まで 材質 ABS/PP 質量(g) 135 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 135×310×34 首振角度(°) 約30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
499 税込549
当日出荷

広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。角度調整はネジ取付部上部のレバーを調整いただくことで変更可能です。
用途散水作業に。 散水範囲(m) 最長直径約12(水圧0.4MPaの場合) 取付ねじ R1/2 材質 亜鉛スチール 質量(g) 206 首振角度(°) 25 ノズル口径(Φmm) 4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

芝生や畑の水まき作業に最適です。 高さネジの傾斜が、高さバルブに角度を付け、水流の高低の変化で放水の距離を調整します。 散水方向の高低を変更できます。 水形状調整ができ、締め込んだ分だけネジが水流を拡散させます。
用途散水パーツ 散水範囲(m) (最長)約20 質量(g) 160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 160×310×55 首振角度(°) (幅)30~270
1個
699 税込769
当日出荷

広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり 散水範囲(m) 距離:約20 質量(g) 395 角度(°) 散水:30~360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 135×290×58 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

散水用回転式スプリンクラーです。3本のアームが回転することで、円形状に広範囲に水を撒くことができます。散水範囲は半径6.5m(直径13m)です。
水量(L/min) 15.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 200×248×100
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。 材質 ABS樹脂 質量(g) 105 接続方式 ホース-ホース-ホース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 155×155×45 適合ホース外径(Φmm) 20 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1セット
799 税込879
当日出荷

小さいけれどパワフル散水。水道圧を利用した本格的なスプリンクラーです。
材質 土台 : メタル製・スプリンクラー : ザマック製 質量(kg) 2 直径×高さ(cm) 39×37 奥行き(cm) 51
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

広範囲の散水に最適です。本体がばたつかず安定します。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり 散水範囲(m) 距離:約12 質量(g) 182 角度(°) 散水:360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 185×61×102 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。 仕様 水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき 材質 ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 質量(g) 317 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×190×100 使用電池 単3形乾電池2個(別売) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 適合蛇口外径(Φmm) 14~18 取扱説明書 (3.8MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数 2 穴ピッチ(mm) 100 材質 黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm) 0.3 使用圧力範囲(MPa) 0.01~0.04 折径(mm) 52(相当径:Φ28) 適合作物 【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他。【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他。【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他。【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗。【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
取付ねじ R1/2 材質 POM
1個
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ ホース内径(Φmm) 12 ホース外径(Φmm) 18 耐熱温度(℃) 0~40 耐水圧(kg/cm2) 7
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。 ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。
用途散水時の時間設定用に。 仕様 タイマー設定可能時間:最大120分 材質 ABS樹脂 質量(g) 210 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×85× 55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 適合蛇口外径(Φmm) 先端丸型、14~18 取扱説明書 (1.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

セット内容 スプリンクラー(5470-13)、スパイク(5114) ノズル口径(Φmm) 4
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)