- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 簡易ミクロトームのおすすめ人気ランキング
簡易ミクロトームのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新66件の「簡易ミクロトーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「顔そり」、「カミソリ 片刃」、「パラフィン伸展板」などの商品も取り扱っております。
試料をニワトコ芯にはさみ、円筒内のクランプで固定し刃を滑らせ切断します。シリンダーを回転させ試料の位置を調節します。
仕様
切断目盛:1目盛10μm
付属品
ニワトコ芯、簡易スライサー×5
寸法(mm)
75×80×75
質量(g)
270
ステージ寸法(mm)
Φ75(磨きガラス製)
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
ピスの間に挟んだ植物の葉などを付属のカミソリを使って薄く切断することができる簡易ハンドミクロトームです。
仕様
切断目盛:1目盛10μm
付属品
ニワトコ芯(発泡ポリスチレン)10本
寸法(mm)
Φ75×80
刃の種別
簡易スライサー5本
1組(5本)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
誰でも安全・確実に切片を作ることができるように、重量感のある安定した台に2本の支柱が固定されているので、刃の操作が両手で行えます。試料送り装置は1/100mm目盛のステップ付きで、正確な厚みの切片が作れます。
付属品
刃1個
断面径(Φmm)
研磨ガラス製、75
目盛(mm)
切断目盛:1目盛1/100
1個
¥48,000
税込¥52,800
4日以内出荷
生徒でも簡単に顕微鏡観察用切片が作れるように、工夫されたミクロトームです。
切片の厚さは目盛によって任意に変えることができ、切断目盛1目は1/10mmです。
硬質アクリル樹脂製の丈夫なもので、精度は従来のシリンダーミクロトームに劣りません。
セット内容
刃(カミソリ)1個、ポリホーム 2組、ピス(発泡プラスチック製) 2本
1個
¥13,000
税込¥14,300
4日以内出荷
切片作製が容易に行える卓上型ミクロトームです。 クリップストップ式試料送り装置で、正確に送り出せます。
仕様
試料送り目盛:1目盛10μm
付属品
格納ケース、簡易スライサー×5
寸法(mm)
110×110×90
質量(kg)
1.3
ステージ寸法(mm)
Φ80(磨きガラス製)
1個
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
クランプは任意の3方向から固定が可能です。凍結ユニットを組み合わせることで凍結切片・パラフィンの作製が可能です。
適合
【包理材】パラフィン、プラスチック
ストローク(mm)
60
寸法(mm)
【試料水平送り】最大28、【最大試料】60×50、【凍結ステージ】45×40
目盛範囲
【薄切】0.5~60μm、【トリミング】1~60μm、【設定】0.5~2μm/0.5μm間隔、2~10μm/1μm間隔、10~20μm/2μm間隔、20~60μm/5μm間隔
設定温度(℃)
【室温/最大希望】-55
アズワン品番
2-4312-01
冷却時間
4~7分
温度差(℃)
【凍結ステージ】(最大)-60、【凍結プローブ】(最大)-50
1個
¥995,000
税込¥1,094,500
8日以内出荷
植物の葉や茎の薄片を安全に作れるスライサーです。スライサーの穴から試料を出し、カミソリでさくさくカットしていけば効率よく薄片ができます。
付属品
片刃カミソリ1本
寸法(mm)
100×100×70
1個
¥6,500
税込¥7,150
4日以内出荷
顕微鏡観察用の薄片を作るための支持材です。25mm程度にカットしたポリフォームで試料を上下からはさみ、ミクロトームで切り出します。
寸法(mm)
約50×15×5
1セット(10組)
¥650
税込¥715
当日出荷
顕微鏡観察用の薄片を作るための支持材です。カッターで割れ目を入れ、そこへ試料をはさんでミクロトームで切り出します。
寸法(Φ×mm)
約10.5×100
1セット(50本)
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。
油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m])
5000
コード長さ(m)
2(3Pタイプ)
付属品
砥石2枚
ヒューズ
2A
寸法(mm)
240×190×160
仕様
本体
質量(kg)
4.8
1個
¥119,000
税込¥130,900
当日出荷
ミクロトームで標本を作る時、試料の固定に使用します。
ミクロトーム専用の超精密刃先により優れた切れ味です。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001071002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
フィルム等のサンプルを、数十ミクロンの厚みでスライスすることができる、微小試料サンプリングツールです。特殊な丸刃を採用し、試料断面を潰すことなく切削できます。ステージ水平角度調整機構により、切削試料の頂角を利用し、より薄い箇所を持った切片を作成することが可能です。
種別
本体
アズワン品番
3-230-01
1台
¥379,800
税込¥417,780
32日以内出荷
薄切する試料を挟んで固定し、台座を回転させることで切断面から試料が少しずつせり上がります。そこに刃を斜めから当てて切ることで、薄片を簡単に作ることができます。
付属品
刃1個
材質
切断面:研磨ガラス製
断面径(Φmm)
75
目盛(mm)
1/100
1個
¥34,000
税込¥37,400
4日以内出荷
伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。
紙や検体のスライスなどにも使用できます。
材質
ステンレス鋼
仕様
プラチナ合金と樹脂のWコーティング加工
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
伝統を受け継ぐカミソリの原点
用途髭剃りの替え刃に。
紙や検体のスライスなどにも使用できます。
材質
炭素鋼
生徒でも簡単に切片が作れるように、工夫されたミクロトームです。切片の厚さは目盛によって任意に変えることができ、切断目盛1目盛は1/10mmです。
セット内容
ハンドミクロトーム(本体)、刃(カミソリ)、ポリフォーム2組
型式
PF
1台
¥13,000
税込¥14,300
49日以内出荷
運びやすい小型の自動カンナです。操作性のよいコンパクトタイプで、抜群の切れ味です。木材の切削に。精度のよい滑らかな表面仕上げ。さびにくいステンレススチールテーブル。前と後ろにサポートテーブルが付いています。強制吸塵装置付(吸塵機は必要ありません)
切削材厚さ(mm)
(材料の幅が130mm(4寸2分)までの場合)2.4。(材料の幅が303mm(1尺)までの場合)0.7
最大切削幅(mm)
303(1尺)
回転数(min-1[r.p.m])
8000
電流(A)
12
切削材高さ(mm)
最大:115(3寸8分)。最小:5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
595×660×480
質量(kg)
34.5
1台
¥85,980
税込¥94,578
当日出荷
カミソリと同じ刃先形状で、優れた切断能力があります。市販のカミソリより硬度が高く、刃先の耐久性・耐摩耗性に優れます。紙・繊維・フィルム・シート・チューブなどの切断に適しています。