簡易レーザーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
121件の「簡易レーザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポケットレーザー」、「レーザー」、「パナソニック レーザー レベル」などの商品も取り扱っております。
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲 ライン 5m/ポイント 20m 指示精度 ±0.5mm/m トラスコ品番 494-3155 セット内容 ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g) 100(乾電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 30×154×24 連続使用時間(時間) 約15 レーザー 635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g) 140(乾電池含む) 径(Φmm) 32(閉脚時) 電源 アルカリ単3乾電池(1本)(別売) 線幅(mm) 2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M 連続使用時間(時間) 約8(パナソニックアルカリ乾電池) 全長(cm) 16 自動補正範囲 約±4度 制動方式 ジンバル機構(水平保持装置) 指示精度 ±3mm/10M 光源(nm) 可視光半導体レーザー/635 出力(mW) 1以下 精度(mm/m) ±3/10 クラス (ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2 レーザー光色
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です 付属品 マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット) 質量(g) 270(電池含む) 電源 単4アルカリ乾電池×2 測定精度 ±0.8mm/m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×65×65 連続使用時間(時間) 約5 光源 レーザーダイオード 波長(nm) 635 自動補正範囲 ±4° 出力(mW) 1以下(クラス2) RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 7以内 照射範囲 60° 照射ライン 水平、垂直 レーザー光色
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源 可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑) 自動補正範囲 ±5° ライン幅(mm) 約3/10m
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
用途水平、垂直出し作業 質量(g) 300 防塵防水性能 IP55 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射範囲 15m 照射ライン 水平、垂直 レーザー光色 グリーン
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アックスブレーン超小型レーザー墨出し器
受光器対応タテ・ヨコ レーザー墨出し器
用途屋内・屋外兼用墨出し器 付属品 単3乾電池(テスト用)×3、収納ケース 質量(g) 280(乾電池含む) 使用温度範囲(℃) -5~45 電源 単3アルカリ乾電池×3本 周波数(kHz) 10±10% 対応機種 受光器(別売のLL-50LB使用) 連続使用時間(時間) (通常モード/受光器モード))20℃ アルカリ乾電池使用全レーザー光照射時:約35/50 自動補正範囲 ±3° 制動方式 磁気制動方式 ライン幅(5m地点) 1.5mm 指示精度 水平・垂直 ±1mm/5m 防塵・防滴 保護等級 IP54相当 ライン照射角(°) 120 警告 (傾斜)補正範囲外時 全レーザー光点滅 光源(nm) 赤色半導体レーザー635 寸法(縦×横×奥行)(mm) 90×59×89 パルス幅(μs) 70 光出力(mW) 2.5以下クラス1M(FIS C6802:2005)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。 展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
波長(nm) 650~660 使用電池 単4形乾電池×2本 到達距離(m) 100~150 ビーム径 8~10mm(5m先計測) 使用場所 屋内 レーザー 赤色光
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。 材質 樹脂 質量(g) 190 使用温度範囲(℃) -10~50℃ 電源 アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 228×52×28 最小単位 (デジタル表示)0.05 オートパワーオフ 5分 気泡管 水平・垂直 気泡管感度 (mm/m):0.30=0.0172° 気泡管精度 (mm/m):±2= ±0.1146° 測定精度(°) ±0.2 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.8MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

プロのサブ機としても使えるベーシックモデル。3度以上の傾きでレーザー光点滅で知らせる。
仕様 傾斜アラーム:約±3度以上でレーザ光点滅 付属品 マグネットランプ、収納ケース 寸法(mm) 89×96×107 質量(g) 310(電池含む) 電源 単3形アルカリ乾電池2本 連続使用時間(時間) 7 光源 515nm緑色半導体レーザ 自動補正範囲 ±3度 制動方式 磁気制動 保証期間 1年 水平ライン精度(mm) ±1.5/5m 光出力(mW) 1以下(クラス2) 垂直ライン精度(mm) ±1.5/5m
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)レーザー墨つぼ タテ・ヨコ
サッと取り出してピタッと墨出し。 位置合わせ・水平・垂直がこれ一台。 特殊根mm着財を使用し、あらゆるスロープでも対応可能。
付属品 電池 質量(g) 100(電池・ピン含む) 電源 単四アルカリ乾電池×2 精度(mm) 1mで1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 121×51×46 光源 可視光半導体レーザー・クラス2・5nW以下 波長(nm) 650
1台
8,200 税込9,020
当日出荷

お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。 簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。 三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。 付属品 取説、ストラップ、ソフトバック 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単3アルカリ乾電池×2本(別売り) 本体質量(g) 約283 精度 ±0.8/1m 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 90×64×87 自動補正範囲 ±3° 制動方式 磁気制動式(ジンバル式) レーザー安全基準 クラス2 出力(mW) ≦1 保管温度範囲(℃) -20~60 作業範囲(m) 約10 防水性 IP54 取扱説明書 (8.6MB) 照射ライン 水平・垂直
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。 光源 635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用) 付属品 ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番 337-5005 質量(g) 236 電源 AC100~240 焦点調整 レンズ焦点可変式 光出力 5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) サイズ(mm) 62×87 照射角 70°
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

ヤマシンはこれまで様々なレーザー墨出し器シリーズを開発してきました。 その長年に渡る技術とノウハウを活かし、新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。 そして今、新たなるシリーズが姿を現す。
光源 可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準 JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm) 112本体(114台座)×189 使用時間(時間) 約10※全ライン照射 制動方式 磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m) 約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時 商品タイプ 本体のみ 水平ライン精度(mm) ±1(7m) 縦ライン精度(mm) ±1(7m)
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器 手のひらに収まるコンパクトサイズ お手持ちのカメラ用三脚に取付可能 自動補正OFF機能付
仕様 ●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本 アズワン品番 65-2217-53
1台
12,200 税込13,420
当日出荷

建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。 携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として 使用レーザー 素子/可視光赤色半導体レーザー 到達距離(m) 100~150 種別 スイッチ/ボタン式 材質(本体) アルミニウム 電源 アルカリ乾電池単五×2本 本体寸法(mm) 110×Φ13 本体質量(g) 44(電池2本含む) 使用温度(℃) 25±5 連続使用時間 約20~25時間 波長(nm) 650~655 電池寿命(連続時間) 約20~25 レーザー出力 1mw未満(JIS規格クラス2以下) ビーム径 5m先でΦ8mm~Φ10mm 使用場所 屋内・屋外 アズワン品番 64-9372-80 商品タイプ ペンタイプ レーザー光色 レッド
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

PSC適合品です。水平器がレーザービームを照射し、配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用できます。レーザー照射時に、水平気泡管のLEDが点灯します。
用途配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用。 視認距離 屋外/約10m、屋内/約30m 材質 本体:アルミ・ABS・ポリプロピレン樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 使用温度範囲(℃) -10~50 電源 単4アルカリ乾電池2本(付属) レーザー出力 1mW以下(JISクラス2) ビーム径 5mで約Φ3mm 気泡管感度 水平:0.35mm/m=0.0201、垂直:0.5mm/m=0.0286 レーザー光精度 5mで±2mm 気泡管精度 水平:±1.0mm/m=±0.0573以内、垂直:±2.5mm/m=±0.1432以内 レーザー波長(nm) 640~660 保管温度範囲(℃) -20~60
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品 アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用) 電源 単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本 精度 7m±1mm 光源 可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm 自動補正範囲 ±3° レーザー安全基準 JISクラス1M ライン幅(mm) 約3/10m
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品 専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書 本体質量(kg) 約1.4 直角精度 90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 95×200 光源 緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm バッテリー リチウムイオンバッテリー 自動補正範囲 ±3° 制動方式 磁気制動式(ジンバル式) バッテリー電圧(V) 7.4 防塵・防滴 IP54相当 光出力 3.3mW以下 照射モード 垂直4本、水平110°、地墨点 水平ライン精度(mm) 10メートルで±1 レーザー安全基準 クラス2M 動作時間 約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm) 1.5/5m・3/10m バッテリー容量(mAh) 1800 作業範囲(m) 約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) 作業温度範囲(℃) -10~50 回転角度(°) 本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム 本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm) 10メートルで±1
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源 可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤) 自動補正範囲 ±5° ライン幅(mm) 約3/10m
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)