簡易便器のおすすめ人気ランキング

2025/11/10更新
105件の「簡易便器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易水洗」、「和便器」、「簡易小便器」などの商品も取り扱っております。
シンプルデザインのポータブルトイレです。 屋内であればどこにでも設置可能です。 抗菌加工済みで衛生的です。 小物ポケット、ペーパーホルダー付です。
用途簡易トイレとして 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 410×485×415 質量(kg) 3.5 トラスコ品番 417-1420 材質 本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。 非水洗便器に普通便座を加えたタイプです。 ホワイト(W) 仕様 腰掛便器+普通便座セット セット内容 便器:AS540BNLW、便座:DNB001W タイプ 非水洗トイレ、普通便座
1セット
26,980 税込29,678
5日以内出荷

1セット
72,980 税込80,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

和式トイレにかぶせるだけで洋式トイレに早変わり。 腰掛式なので、お年寄りや妊娠中の方に楽な姿勢でお使いいただけます。便座・便フタは取り外し可能でお手入れ簡単。抗菌加工で衛生的。 差し込み式なので取り外しも簡単だから掃除もラクラク。
ホワイト 材質 ポリプロピレン
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。 本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。 体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。
仕様 抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 付属品 O型便座カバー×1 材質 (本体・便座)PP 質量(kg) 4 高さ(cm) (便座まで)39 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 37×58×40
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄水量(L) 大:8、小:6 排水芯(mm) 200 仕様 セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌 タイプ 床排水
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

体格や床段差高さに応じて2種類ご用意しています。本体と便座の間に取り付けます。 約30~40度の範囲で5段階に調節でき、IC温度制御で適温を保ちます。 上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。 本体、便座とのすき間をなくした被せフタ形状で、便器から立ち上がってくるニオイがもれにくくなっています。
仕様 抗菌加工便座、暖房便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 37×58×40 アイボリー 材質 (本体・上フタ・便座)PP、(補高スペンサー)PE 定格電源 交流100V、50/60Hz 定格消費電力(W) 53 温度(℃) (便座表面)30~40、5段階調節
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トンボ(新輝合成)トンボ 洋式便座 据置型
工事不要。和式トイレが洋式トイレに和式トイレにかぶせるだけで洋式に早変わりする洋式便座段差のない和式トイレに据置いて使用するSGマーク認定商品なので安全、安心して使用できる。
材質 本体・他:ポリプロピレン、便座軸:スチール、脚ゴム:NRゴム 耐荷重(kg) 100以下 寸法(cm) 56×43.5×39.5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

現場作業の必需品、手軽に持ち運びが出来ます。
用途現場作業、アウトドア、非常時等 材質 プラスチック
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。 ホワイト(W) 仕様 和風便器半底大便器 タイプ 非水洗トイレ
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

スタンダードなポータブルトイレです。抗菌加工済です。
トラスコ品番 404-6439 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 3.3 アズワン品番 0-3735-02 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 490×410×370
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

カクダイ腰掛便器
さしこみベンド、ハイタンク用洗浄管と組合せてハイタンクと連結します。
仕様 大便器スパット、便器床取付ビス付き 材質 陶器 排水方式 床排水
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

組立式で丈夫なダンボール製簡易トイレに、凝固材などが入ったトイレ処理セット(5回分)が付属しています。 使用後には、全て可燃ごみとして処分できます。 凝固材は、約30秒ですばやく汚物等を固めます。消臭・抗菌に優れています。 トイレ処理セットは他の便器にもご使用できます。
用途災害時の緊急トイレに。
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイホンゼット洗浄で優れた洗浄性能を発揮するリフォーム用便器。 節水6Lエコ仕様 サイホンゼット洗浄。 ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので、見た目もすっきり。清掃性にも配慮しました。 排水芯320~550mm対応のアジャスターで既設便器の排水管の位置を変更せずに設置可能。 噴出穴(ゼット孔)から噴き出す水が、強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。 溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長です。 5つの射水口と溜水面低のゼット穴からの強力な洗浄水により、しっかりと洗い流します。 お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
洗浄水量(L) 6 排水芯(mm) 320~550 洗浄方式 サイホンゼット式
1セット
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置くだけカンタン、簡易型水洗トイレ。 簡単に取り外して楽に捨てられる上下分割2層構造。
用途災害時や介護に。 タンク容量(L) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×400×425
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

オールプラスチック製の軽量コンパクト設計です。組立・解体ともに2分でできます。折りたたむと厚さ6センチで大量保管が容易です。サイドステーに重しを置くだけ、基礎工事不要です。本体(一体型)と屋根部の2パーツ構成です。
トラスコ品番 455-4426 材質 ポリプロピレン(PP) 幅(mm) 890 質量(kg) 14.2 高さ(mm) 1990 奥行(mm) 890
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

家のトイレまで移動可能だが、和式トイレにかがむには足腰や膝が不安な方に お尻の部分をやや高くして立ち座りを楽にします。長く座っても疲れないよう体重を分散させる工夫を施しています。 便座部分は簡単に取り外せるので、手軽にお掃除ができます。 上フタ・便座ともにオイルダンパーを使用しているので、うっかり手を離してもパタンという音がしません。
仕様 抗菌加工便座、オイルダンパー、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 付属品 O型便座カバー×1 材質 (本体・便座)PP 質量(kg) 4.6 高さ(cm) (便座まで)39 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 42×61×44
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和風洗い出し両用便器を、洋風トイレに変身させます。配水管や壁床の大きな工事がいらず、短時間で取付可能。シャワートイレも取付可能。
セット内容 和風アタッチメント本体・付属金具・床固定木ねじセット(4本)・踏み台 材質 陶器製 ピュアホワイト 関連資料 (0.6MB)
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

工事不要で段差のある和式トイレが簡単に洋式になります。
用途簡易用洋式便座 トラスコ品番 825-2554 セット内容 便座カバー付き 材質 本体:ポリプロピレン(PP)、脚ゴム:NRゴム、便座軸:スチール 質量(g) 2250 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 405×610×205
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

置くだけで、洋式トイレに早変わり
材質 本体・便座・便蓋:ポリプロピレン 質量(kg) 2.1 アイボリー タイプ P型両用式
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷