簡易型フードのおすすめ人気ランキング

2025/08/02更新
112件の「簡易型フード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防塵フード」、「ビニール ボックス」、「ブース」などの商品も取り扱っております。
簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
材質 カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング) 寸法(mm) 700×500×500 質量(kg) 約10 アズワン品番 3-117-01 TGK品番 3-117-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×500×500
1台
37,620 税込41,382
当日出荷

使用時に簡単に組立てでき手軽に無菌環境が作れます。 必要な時に手軽に利用でき、軽量で、移動も楽々です。 カーテンは前面はね上げ式で、器具の出し入れに便利です。
材質 軟質PVC(0.2mm厚)、アルミフレーム 寸法(mm) 700×500×500 質量(kg) 1
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。フードで囲む事により周囲に粉塵をまき散らしません。掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。カンタン組立3分
材質 フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC 寸法(mm) 700×500×550 ダクト径(Φmm) Φ38 アズワン品番 3-392-01 折りたたみ寸法(mm) 700×75×550(フレームのみ)
1個
41,900 税込46,090
4日以内出荷

組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。 セット内容 (フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
13,662 税込15,028
翌々日出荷

手軽に使用できる卓上サイズのクリーンブースです。 上部クリーンボックスからISOクラス5(クラス100)の清浄なエアーが吹き出しブース内をクリーンな環境に維持します。
材質 ブース/組立式パイプフレーム、透明塩ビ天板(5mm厚)、ファスナー付ビニールカーテン 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×500×700
1個
特価
109,800 税込120,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。カンタン組立3分
材質 フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC 寸法(mm) 700×500×550 アズワン品番 3-391-01 折りたたみ寸法(mm) 700×75×550(フレームのみ)
1個
36,100 税込39,710
当日出荷

工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 簡単組立3分
材質 フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC 寸法(mm) (折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ) タイプ 制電カバー 表面抵抗率(Ω) (制電カバー)10^8~10^9 サイズ(mm) 700×500×550 アズワン品番 3-391-02
1個
49,400 税込54,340
翌々日出荷

アズワン品番 3-116-01 付属品 グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双 カバー 0.5mm厚 質量(kg) 約10 パイプ径(Φmm) 13 グローブ種別 厚み:0.4mm 材質(カバー) 軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 材質(パイプ) ステンレス(SUS304) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×500×500
1台
64,350 税込70,785
12日以内出荷

アズワン除塵フード
アズワン品番 2-7885-01 寸法(mm) 700×500×500(突起部含まず)
1個
47,800 税込52,580
当日出荷

容易に組み立てができ、収納に場所をとりません。 ワイド1000mmタイプが新登場!
材質 カバー/PVC、フレーム/スチール 質量(kg) 約4kg サイズ(mm) 1000×500×500 アズワン品番 3-117-02
1セット
44,550 税込49,005
翌々日出荷

工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、容易に作業が行えます。 フードで囲むことにより周囲に粉塵をまき散らしません。 掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。 簡単組立3分
材質 フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC 寸法(mm) (折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ) タイプ 制電カバー 径(Φmm) (ダクト)38 表面抵抗率(Ω) (制電カバー)10^8~10^9 サイズ(mm) 700×500×550 アズワン品番 3-392-02
1個
55,900 税込61,490
翌々日出荷

サンプラテックファンユニット
フォーメーションフード用のファンユニットです。フォーメーションフード本体の上に置き、付属のねじを締めるだけで簡単に設置できます。
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て、分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。フィルターユニットをセットしたクリーンブースセットです。部材の標準化により、短納期で納品できます。組み立て時間は2名で作業した場合、30分以内で完成します(工具不要)。クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業に利用できます。
用途クリーンルーム現場での配管作業や光ファイバー接続作業。 高さ(mm) 2000 付属品 電源コード(機外5m、プラグ2PE付) 材質 フレーム:31mm鋼板製角パイプ焼付塗装仕上げ。周囲:帯電防止ビニールカーテン 電源(V) AC100
1台ほか
279,800 税込307,780
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気されますので、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニット付きです。
寸法(mm) 700×500×500(635)
1個
78,300 税込86,130
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属を排除したビニールフードです。。組立式なので不要時は分解して収納できます。。正面のカーテンは跳ね上げ式です。
付属品 塩ビM8ボルト×20本 材質 骨組:塩ビ角パイプ30mm角、カバー:塩ビビニールフード 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×500×500
1個
33,980 税込37,378
11日以内出荷

アルミフレームを使用した簡易型クリーンフード丈夫で軽量のため持ち運びが容易作業台上の清掃域確保に最適。
仕様 (FFU)HEPAクリーンモジュールユニット 厚さ(mm) (本体)3 風量(m3/min) 1 電気容量(A) (AC100V)1 清浄度 クラス100(FFU直下にての実測値) 集塵効率(%) 99.97以上(0.3μm) 材質(本体・枠) 帯電防止塩ビ・アルミニウム(アルマイト処理)
1台
148,800 税込163,680
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

視認性の良い硬質塩ビ製の窓付きです。前面に硬質PVC(塩化ビニル)製パネルを採用しており、ブース内が見やすくなっています。フィルターは不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを採用しています。
電源 AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり) モーター ACモーター 電源コード(m) 1.8(2Pプラグ) 吹出風速 約0.5m/s
1個
71,100 税込78,210
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDが付属した簡易型の卓上ドラフトチャンバーです。 背面バッフルプレート付ですので、空気より軽いガスも重いガスも容易に排気できます。 前面扉はスライド式で、お好みの位置に調節できます。 実験台や作業台の上でも簡単に設置できるパーソナルタイプながら、使い易さを追求した広い作業スペースを確保しており、調合・撹拌などの操作が効率よく行えます。 オールステンレス製ですので、耐久性に優れ、錆の心配なく安心して使用できます。
仕様 前面扉:スライド式/ポリカーボネート製 付属品 20W照明 材質 ステンレス鋼SUS304 質量(kg) 90 電源 AC100V・50/60Hz 風量(m3/min)50Hz/60Hz 12/12.5 管径(Φmm) 排気:197(ダクトホース別売) 内寸法(mm) 780×475×500(バッフルプレート付) 風速(m/s) 0.64/0.67 外寸法(mm) 880×550×1225
1個
369,800 税込406,780
当日出荷