簡易水洗のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
126件の「簡易水洗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「簡易洋式トイレ」、「ウオシュレット」、「非水洗便器」などの商品も取り扱っております。
サイホンゼット洗浄で優れた洗浄性能を発揮するリフォーム用便器。 節水6Lエコ仕様 サイホンゼット洗浄。 ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので、見た目もすっきり。清掃性にも配慮しました。 排水芯320~550mm対応のアジャスターで既設便器の排水管の位置を変更せずに設置可能。 噴出穴(ゼット孔)から噴き出す水が、強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。 溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長です。 5つの射水口と溜水面低のゼット穴からの強力な洗浄水により、しっかりと洗い流します。 お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
洗浄水量(L) 6 排水芯(mm) 320~550 洗浄方式 サイホンゼット式
1セット
65,980 税込72,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
72,980 税込80,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

洗浄水量(L) 大:8、小:6 排水芯(mm) 200 仕様 セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌 タイプ 床排水
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合 トイレーナヨウ セット内容 排気扇×1、臭突バンド×1、臭突パイプ×5、自在ソケット×1 材質 排気扇・臭突パイプ・自在ソケット/PVC、臭突バンド/SUS 寸法(mm) 臭突パイプ/Φ73×Φ76×800(スリーブ付)、自在ソケット/Φ76×Φ114 電源(V) 100(50/60Hz)
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

限られたスペースに最適なタンクレス式の簡易水洗トイレです。タンクがない省スペース性に優れたタイプです。アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。ご使用後にプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れるコントロールフラッシュバルブ方式。ワンプッシュ毎秒約150cc※というわずかな水量で洗浄が可能な節水仕様(※0.2MPa時)。どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様 手洗:タンクレス 材質 便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABS 質量(kg) 21 LW(ラブリーホワイト) 方式 防臭:バランス式 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 355×500×360(※便座除く) 洗浄水量(L) 0.15 標準使用水量(L) 約0.15/回(約1秒)※0.2MPa時 排水芯(mm) 385~440 洗浄方式 フラッシュバルブ式(押しボタン)
1セット
81,980 税込90,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

少ない水量で年間約15,300円節水できます。 少ない水でもきれいにします。 低水圧対応 万が一停電の時にも排水が可能。 タンクレストイレと手洗いを一体化した「手洗い付きタイプ」。 使いやすく汚れにくい「手洗い」です。
洗浄方式 便器/ターントラップ式 最大消費電力(W) 18(寒冷地は42) 区分 1,0(電源フラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) タイプ 新築向け(床排水)、手洗い付 電源(V) AC100、50/60Hz
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オリジナルのフラッパー構造「水溜め機構」で、汚れの付着・臭いを防ぎます。まるで水洗トイレのような使用感が特徴です。
1セット
76,980 税込84,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡易水洗用樹脂便器、ポンプセットを採用しています。 ドアは自閉式で左右開き、表裏の変更が可能です。 人感センサーライトを標準装備しています。 構造の変更により防臭効果が高まりました。
トラスコ品番 453-3372 セット内容 多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ 材質 本体・ドア:ポリエチレン(PE)、衛生器具:ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 99 高さ(mm) 2590 タイプ 簡易水洗式(和式) 奥行(mm) 1590 間口(mm) 850
1台
249,800 税込274,780
10日以内出荷

オールプラスチック製の軽量コンパクト設計です。組立・解体ともに2分でできます。折りたたむと厚さ6センチで大量保管が容易です。サイドステーに重しを置くだけ、基礎工事不要です。本体(一体型)と屋根部の2パーツ構成です。
トラスコ品番 455-4426 材質 ポリプロピレン(PP) 幅(mm) 890 質量(kg) 14.2 高さ(mm) 1990 奥行(mm) 890
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

洗浄水量(L) (大)6、(小)5 仕様 寒冷地対応:組合せにより可、排水心(壁から):305mm~540mm、防露層:有 付属品 (CS70BM)固定具類ユニット×1、化粧キャップユニット×1、便器接続部×1、アジャスターユニット×1、Pシール×1、(SH60BA)レバーハンドル×1、取付金具×1、止水栓×1 セット内容 床置床排水大便器、密結タンク 質量(kg) (CS70BM)30.2、(SH60BA)18.7 サイズ 便座:エロンゲート 排水方式 床排水 給水方式 タンク、0.05Mpa以上 関連資料 分解図(SH_60BA) 分解図(CS_70BM) ハンドル位置 タンクレバー:右側面
1セット
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

限られたスペースに最適な簡易水洗トイレ。タンクがない省スペース性に優れたタイプ。ご使用後にコントロールボックスのプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れます。アサヒ衛陶独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。ニューレット(フラッシュバルブ式):ご使用後にプッシュボタンを押すだけで洗浄水が流れるコントロールフラッシュバルブ方式。ワンプッシュ毎秒約200ccというわずかな水量で洗浄が可能な節水仕様。大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用でどのサイズの便器にも適合!。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用しております。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様 防臭方式:バランス式、タンクレス、清掃装備:ウォーターダスター セット内容 便器:AF50BNLW、便座:DL47LW 材質 便器本体:陶器、防臭機構:ABS 質量(kg) 約21 LW(ラブリーホワイト) タイプ 暖房便座 方式 防臭:バランス式 定格消費電力(W) 50+48(便座ヒーター) 使用地区 一般 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 355×500×360(※便座除く) 洗浄水量(L) 約0.15/回(約1秒/0.2MPa時) 排水芯(mm) 385~440 洗浄方式 フラッシュバルブ式(押しボタン) 脱臭 なし
1セット
95,980 税込105,578
6日以内出荷

清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます。
付属品 壁固定フック1個付き ホース長さ(m) 1.3 ナット G1/2(パッキン付)
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

仕様 セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌 種別 便器 洗浄水量(L) 大:8、小:6
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水洗トイレのような使い心地のタンク式簡易水洗トイレです。使用後はタンク側面のレバーハンドルを操作するだけで洗浄水が流れます。アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。タンクハンドルはレバータイプ。1回のレバー操作につき約500cc(コップ2.5杯分)の水が流れます。手洗付の場合、手洗いに利用した水はタンク内へ溜まり、節水に効果的です。どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様 手洗なし、使用水量:約500cc/回(約1秒)※0.2MPa時、防臭方式:バランス式 材質 便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABS LW(ラブリーホワイト) 給水方式 床給水 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 390×790(後壁面より)×870※便座除く 洗浄方式 (操作)タンク式レバーハンドル
1セット
94,980 税込104,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水洗トイレのような使い心地のタンク式簡易水洗トイレです。使用後はタンク側面のレバーハンドルを操作するだけで洗浄水が流れます。アサヒ独自のオートフラッパーは、少量でしっかり流せる洗浄方式です。水や排泄物の重みで開き汚物を排出するバランス方式。シンプルな構造で故障の少ない安心設計。臭気の逆流をシャットアウトできる構造です。タンクハンドルはレバータイプ。1回のレバー操作につき約500cc(コップ2.5杯分)の水が流れます。手洗付の場合、手洗いに利用した水はタンク内へ溜まり、節水に効果的です。どのサイズの便器にも適合!大形(エロンゲ―トサイズ)・標準(レギュラーサイズ)兼用。ゆったり過ごせる空間をご提案します。清掃時には簡単操作で便器の汚れ落としがよりラクにできます。部分的な汚れや小便時の洗浄ならウォーターダスターで充分に落とせて、より効果的な節水が行えます。便皿の裏側まで洗える便皿洗浄ノズルも標準装備。手を汚さずに日頃のお手入れも快適です。汚れの付着を抑制し、お掃除も簡単「トイレコート」標準採用で、日々のお掃除が簡単に。便器・タンク共に陶器製で、キズや汚れもつきにくく、いつまでも清潔にお使い頂けます。
仕様 手洗付、使用水量:約500cc/回(約1秒)※0.2MPa時、防臭方式:バランス式 材質 便器本体:陶器/便座:PP/防臭機構:ABS LW(ラブリーホワイト) 給水方式 床給水 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 390×790(後壁面より)×870※便座除く 洗浄方式 (操作)タンク式レバーハンドル
1セット
98,980 税込108,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

お掃除ラクラク汚れがつきにくく、落ちやすい しっかり洗浄、お掃除しやすい節水だからエコ 凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。 ラクにお掃除できるのが魅力です。 手洗い付きはしっかり手が洗いやすい高さに設計。 水はねもしにくく気持ちよく洗えます。 汚れが落ちやすい技術で、 お掃除がぐっとラクになりました。
形状 前丸 機能 セルフクリーニング、クリーン便座(つぎ目なし)、セフィオンテクト、クリーンノズル、抗菌、トルネード洗浄、便ふた着脱、ノズルそうじ、フチなし形状、おしり洗浄、やわらか洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、洗浄位置調節、おまかせ節電、タイマー節電、便座・便ふたソフト閉止、停電時安心設計、オート便器洗浄、オートパワー脱臭/脱 臭、リモコン便器洗浄、暖房便座、着座センサー、リモコン
1セット
73,980 税込81,378
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

和式トイレにかぶせるだけで洋式トイレに早変わり。 腰掛式なので、お年寄りや妊娠中の方に楽な姿勢でお使いいただけます。便座・便フタは取り外し可能でお手入れ簡単。抗菌加工で衛生的。 差し込み式なので取り外しも簡単だから掃除もラクラク。
ホワイト 材質 ポリプロピレン
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 手洗い付 機種 KQ 定格電源 AC100V(50/60Hz) 凍結防止 寒冷地用 関連資料 分解図(SH233BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)
1セット
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)