- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 簡易真空バルブのおすすめ人気ランキング
簡易真空バルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「簡易真空バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空バルブ」、「リーク弁」、「ニードルバルブ 調整」などの商品も取り扱っております。
型番
8Φ
アズワン品番
62-2986-19
1個
¥5,039
税込¥5,543
当日出荷
ハンドル形状
蝶形
形状
ストレート
材質(本体)
ステンレス
接続
NW
質量(kg)
1
バルブ種類
ボールバルブ
フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)
6.9
材質(ボール)
SCS14(SUS316)
材質(キャップ)
SCS14(SUS316)
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS316、(パッキン)強化PTFE
材質(ハンドル)
SCS304
材質(ナット)
SUS304
材質(ボディシール)
強化PTFE
材質(ワッシャー)
(スプリング)SUS304、(スラスト)強化PTFE
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
最高使用圧力(MPa)
4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)
PTFE
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
口径タイプ
フルボア
ハンドル形状
レバー式
クラス
600
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
真空ポンプの圧力制御に必要な物をコンパクトにまとめています。
真空ホースの間につないで、開放側ニードルバルブを使って簡易的なポンプの圧力調整が行えます。
減圧完了後はポンプ間のリークに使用できます。
アズワン品番
1-4243-01
材質
ポリアミド・真鍮(バルブ)
接続口径(Φmm)
8
1個
¥17,900
税込¥19,690
当日出荷
使用圧力
900000~1×10-3Pa
リーク量(mbarL/s)
10-6(バルブ)、10-7(カプリング)
ベーク温度(℃)
60
ハンドル形状
ローレット式
種類
真空バルブ
形状
アングル
材質(本体)
SUS304
質量(kg)
1
3ピースボディー、フルポート構造です。
接続部は、真空用NWフランジです。
サイズは、25・40・50が有ります。
※25のみフラットハンドルです。
接液部316製、シート部PTFEなため耐食性に優れています。
仕様
禁油可
材質(本体)
ステンレス316
材質(シート)
PTFE
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
ハンドル形状
ローレット式
使用圧力
900000~1×10-3Pa
ベーク温度(℃)
60
リーク量(mbarL/s)
10-6(バルブ)、10-7(カプリング)
材質(本体)
アルミシリコン合金
バルブ種類
ダイヤフラムバルブ
コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。
PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
材質
PC
型番
95001
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)
4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)
グラスファイバー入PTFE
クラス
600型
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
ボール形
簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です
精密鋳造品(ロストワックス)
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)
規格
面間寸法規格 KITZ標準
最高使用圧力(MPa)
6.86(常温の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
ねじ規格
JIS B0203
材質(ボール)
SUS316/SCS14A
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS316(Crめっき)
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(ボディキャップ)
SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)
材質(パッキン)
PTFE
クラス
1000型
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
NWフランジ接続の手動真空バルブです。
用途排気系の開閉に使用する高真空のバルブです。SUSボディ、SUSベローズにてシール。耐食性にも優れています。
材質
(シリンダ)アルミニウム
寿命
10万回
材質(ボディ)
SUS304
駆動方式
手動(回転ハンドル)
材質(ベローズ)
SUS316L
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質
ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFE
ねじの種類
PTネジ
接続方式
ねじ込み形
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。
材質(ボール)
黄銅/Crメッキ
材質(アダプター)
C3711
使用流体
空気、油、ガス、他
使用真空圧力
10-3Torr
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FPM
材質(ステム)
黄銅/Niメッキ
材質(ハンドル)
SPHC+PVC
材質(ナット)
S10C
材質(ボールシール)
PTFE
バルブ種類
ボールバルブ
アズワン品番
62-2990-23
適合本体
200型(2-7875-01)・VS型(1-070-01)
1個
¥1,455
税込¥1,601
当日出荷
仕様
ボール弁、フルボア型
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
規格
管接続:JIS B0203
最高使用圧力(MPa)
5.49[56]
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
SCS13A(SUS304)
ハンドル形状
レバー式
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
SUS430+プラスチックカバー
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボア径
フルボア
検査圧力(MPa)
弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
柔軟性に優れ、高真空に使用できる機能性を兼ね具えた特殊エラストマー製です。
天然ゴムに比べ、いろいろな特性があります。
耐オゾン性・耐侯性など、特に優れているため、ヒビわれ現象などが見られません。
耐熱性があり、低温衝撃性も有しております。
耐酸化性・耐薬品性・耐油性・耐膨潤性に優れています。
最高真空圧力(MPa)
0.133Pa
材質
ポリオレフィン系エラストマー
長さ(m)
1
耐熱温度(℃)
約100℃
パッキングを使用していませんので、腐食性ガスに強いです。
真空ポンプの吸引口に取り付けると、油の逆流を防止できます。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
使用流体
腐食性ガス
バルブ種類
ストップバルブ
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
使用圧力
大気圧~10^-6Pa
材質
フレキ/ベローズ:AM-350、ボンネットシール:バイトン(R)
寸法E(mm)
60
最高使用温度(℃)
150
材質(ボディ)
SUS 304
材質(フランジ)
SUS 304
リークレート(Pa・m3/sec)
<13×10^-7