- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- パーティション
- 簡易間仕切りのおすすめ人気ランキング
簡易間仕切りのおすすめ人気ランキング
2025/12/05更新193件の「簡易間仕切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仮設間仕切り」、「パナソニック 可動間仕切」、「避難所パーテーション」などの商品も取り扱っております。
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様
組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要
材質
フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%
寸法(mm)
W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚
質量(kg)
6
打ち合わせスペースや商談スペースなど、簡易に間仕切りができます。
使用シーンに合わせて自由な大きさに調整できます。
テーブル等でプライバシ-保護や飛沫防止の間仕切りに!
用途打ち合わせスペース、商談スペースの間仕切り
デスク周りなどプライバシーを保護できて集中力もUPします。
共有スペースの間仕切りに使用する事で飛沫防止がおこなえます。
付属品
タッピングビス8個
材質
パネルフレーム:軟質・硬質PVC材、補強材:アルミ材/アルマイト仕上げ、安定脚:スチール、タッピング:鉄
厚さ(mm)
(パネルフレーム)1.5、(補強材)1
寸法(mm)
(安定脚)長さ320×差し込み部82
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(パネルフレーム)1840×30×12、(補強材)1840×12×12
取扱説明書
(0.87MB)
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品
連結パーツ×2個
材質
フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン
奥行(mm)
420
設置も移動もラクラク!避難所の間仕切りや着替え時のついたてに!専用不織布(51359)は別売・超軽量・間仕切りパーテーション2台を専用不織布でつないでコーナーの連結やスペース拡大ができます!
セット内容
本体(未組立て)×1 クリップ×2
材質
ABS、鉄、ステンレス
寸法(mm)
組立最大時:2000×800×420
アズワン品番
64-8310-47
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
L字仕様で簡易スペースを作れる突っぱり式のカーテンレール。支柱3本とレール2本のセット。
何もない空間に仕切った小部屋や間仕切りが作れる、L字型のカーテンレール。設置は工具不要でラクラク。
しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。
天井より約15cm下からカーテン設置可能。サボテン型フック3個付き。
用途カーテンレール、仕切り、目隠しとして(天井伸縮つっぱり棒間仕切りL字)
耐荷重(kg)
カーテンレールバー8、フック各5、全体18
材質
本体:スチール、留め具:ポリプロピレン・ABS樹脂、滑り止め:エラストマー
幅外寸(mm)
1500~2730(カーテンレールバー)
幅内寸(mm)
1270~2500(カーテンレールバー)
仕様
組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要
サイズ
W65×D11×H205~260cm パネル:W60×D2.5×H181cm
素材
フレーム
仕様
組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要
材質
フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ パネル:プリント紙化粧繊維板
パネルサイズ(mm)
850×1810
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×110×2050~2600
パネル厚(mm)
25
間仕切りとしても使えて便利です。
乳白色のパネルなので部屋が暗くなることがなく、また、高さを抑えているので圧迫感もありません。
脚部がフラットで高さを抑えているので、邪魔になりにくいデザインです。
幅(mm)
800
高さ(mm)
1602
材質
フレーム/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、パネル/ポリカーボネート中空樹脂板、キャップ/PP
質量(kg)
6.9
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×420×1602
アズワン品番
64-0844-83
パネル厚(mm)
4
脚の種類
自立式
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
0.4mm厚の透明ペット素材のパネルを4枚連結した商品でコの字型に設置可能です。1枚パネルのサイズはw285×h605mmで高さが十分にあり安心です。
枠は直径2ミリのステンレスを採用。錆びに強く丈夫です。
折りたためて収納もできる。折りたたみ時の収納バンド(ゴム製)を付属。重さも約630gだから持ち運びラクラク。
標準的な小学校の机w600~650×d400~450mmにも設置できます。
こちらの商品は両面に保護フィルムが貼られていますので、ご購入後剥がしてからご使用ください。
用途透明度の高いPETシートで3方向からの飛沫をガード
付属品
収納バンド
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
630
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
575×285×605(組立時/突起物含まず)
材質(フレーム)
ステンレス
主材質
PET
材質(バンド)
ナイロン
1台
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
オフィスやテレワーク、オンライン商談、オンライン受験にも。避難所でも重宝する、軽くて扱いやすいダンボール製フロアパーテーションです。省スペースなジャバラ式で、不要な時はスタンドを外して畳んで収納できます。
用途リモート、オフィス、飛沫対策、集中学習、衝立
材質
ダンボール
色
白
質量(g)
(1個あたり)1400
組立寸法(mm)
1セット横に連結した場合:(外寸)約幅180×高さ80、1セット縦に連結した場合:(外寸)約幅100×高さ150
関連資料
(1.39MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
セット内容
スライドドアパネル×1、開口パネル×1、スライドレール×1、ガイド付ベース×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
2100×1800×450
1セット
¥179,800
税込¥197,780
15日以内出荷
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。
色
透明
タイプ
紫外線カット
材質(シート)
PVC+ポリエステル糸
芯材
ポリエチレン
シート厚さ(mm)
0.15
裾仕上げ
切りっぱなし
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.15
材質(ハトメ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。
用途作業区域の間仕切りなどに。
耐熱温度(℃)
約60℃まで
材質
PVC+ポリエステル
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
イベント会場などスペースの間仕切りに便利なクロスパーテーション。
軽量で移動もスムーズ。連結金具付きです!
カラーはピンク、ブルー、イエロー、グリーンの4色展開をご用意
破れにくく丈夫で長持ち、伸縮性のあるポリエステル素材の布を使用
ファスナー付きなので装着も簡単
構造材は、錆びにくい素材ステンレス製
EVA樹脂による滑り止めを装備
材質
本体:ステンレス、脚ベース仕上げ:ヘアーライン研磨加工、布:ポリエステル
幅(mm)
1200
質量(kg)
3
高さ(mm)
1600
奥行(mm)
340
RoHS指令(10物質対応)
対応
脚の種類
固定脚
軽量・コンパクトで移動が容易にでき、組み立て・解体がドライバー1本で楽に行えます。
材質
パネル/アルミニウムリブ板、支柱/アルミニウム、上部透明窓/再生PVC(塩化ビニル樹脂)
仕様
単体用
厚さ(mm)
30
タイプ
単体用
組立式の簡易パーテーションです。キャスターストッパー付で移動が簡単です。
用途工場や作業場の間仕切りに。
仕様
組立式
トラスコ品番
460-1378
材質
フレーム/樹脂被覆鋼管、パネル/アルミ、樹脂発泡複合材
質量(kg)
10
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
550
間口(mm)
934
キャスター
50mmゴム車(ストッパー付)
キャスター数
4個
1台
¥31,980
税込¥35,178
10日以内出荷
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
材質
芯材:ハニカムコア、面材:メラミン化粧板
厚さ(mm)
32
色
ホワイト
タイプ
パネルのみ(脚無)
色(フレーム)
ホワイト
イベント会場などスペースの間仕切りに便利なクロスパーテーション。
軽量で移動もスムーズ。連結金具付きです!
カラーはピンク、ブルー、イエロー、グリーンの4色展開をご用意
破れにくく丈夫で長持ち、伸縮性のあるポリエステル素材の布を使用
ファスナー付きなので装着も簡単
構造材は、錆びにくい素材ステンレス製
EVA樹脂による滑り止めを装備
材質
本体:ステンレス、脚ベース仕上げ:ヘアーライン研磨加工、布:ポリエステル
幅(mm)
800
質量(kg)
2
高さ(mm)
1600
奥行(mm)
340
RoHS指令(10物質対応)
対応
脚の種類
固定脚
フリージョイントポールで任意の角度に設定できる衝立式パネル「SJパネル」のオプション。
追加用自立安定脚(アジャスタータイプ)。
材質
鋼板(樹脂焼付塗装)・ABS・PA・PP
色
ライトグレー
関連資料
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
セット内容
パネル×7、窓付パネル×2、基本ベース×5、ジョイントパーツ×6、L字ポール×4、L字ベース×4、L字ジョイントパーツ×4、スライドドアパネル×1、開口パネル×1、スライドレール×1、ガイド付ベース×1
寸法H(mm)
2100
寸法W(mm)
3195×2295
1セット
¥669,800
税込¥736,780
15日以内出荷